166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。 予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。
適合全ねじW3/8
1セット(20個)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成スラブデッキ用吊り金具と併用することにより、各種設備に振れ止めできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
219 税込241
当日出荷

既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
1個ほか
479 税込527
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。 コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。 コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。 振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
1個ほか
特価
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 ボルト止めのため、確実な固定ができます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1箱(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 許容静荷重(N[kgf])784[80]
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
209 税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。 吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 GRRF1-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めできます。
適合吊りボルトW3/8 表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
仕様塗装 適合フランジ厚(mm)4~6
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 適合フランジ厚(mm)40~60
1セット
6,098 税込6,708
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
1個
449 税込494
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背面部及び底面部のタップW3/8に市販の羽子板ボルト、バンドを使用することにより、貯水槽等の配管の振れ止めができます。
材質ステンレス鋼 適合フランジ厚(mm)3~16
1個
619 税込681
当日出荷


振れ止め後でもカバーの取り付けができます。
材質(本体)ステンレス鋼
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8 表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
499 税込549
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
1個
619 税込681
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
619 税込681
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 3方向へ同じ位置より振れ止めができます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理 適合吊りボルトW3/8
1個
669 税込736
翌々日出荷


用途山形鋼材の一辺を利用して親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
1個
559 税込615
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
779 税込857
翌々日出荷

1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)