96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ケーブルラック親桁のエッジ部分にはめるだけで、確実なケーブル保護ができます。 L字形の2辺を使い分けて、SR、QRタイプに兼用できます。
材質軟質塩化ビニル 適合(ラック)SR、QR 長さ(m)1
1セット(5本)
3,500 税込3,850
3日以内出荷

ネグロス電工上下ベンドラック
用途直線部の上下差をつなぐ短尺ラックです。 種別メラミン樹脂焼付塗装
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ) 質量(kg)62.28 タイプSR・QR 寸法L(mm)2140 寸法H(mm)75 寸法L1(mm)1682 寸法W(mm)1224 板厚(mm)2.3 寸法N(mm)9 ラック幅(mm)1200
1本
199,800 税込219,780
16日以内出荷


1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合【屋根形カバー】Z-CVX120GY 材質溶融亜鉛めっき仕上げ 質量(g)8.08 適合ラック幅(mm)1200 適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
1式(2個)
13,980 税込15,378
16日以内出荷


1個
779 税込857
4日以内出荷

インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
用途水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。
1本
特価
9,990 税込10,989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
1個
979 税込1,077
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1セット
3,898 税込4,288
16日以内出荷


1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
適合ケーブルラック/SR、QR、LR金属ダクト/DP12、DP18 全長(mm)645 質量(kg)6.5 穴あけ寸法(Φmm)10.5
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷


1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
3,998 税込4,398
15日以内出荷

SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。
表面処理ステンレス鋼
1セット
4,898 税込5,388
15日以内出荷

施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
6,798 税込7,478
15日以内出荷

QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。
表面処理ステンレス鋼
1セット
3,798 税込4,178
15日以内出荷

ネグロス電工分岐継ぎ金具
ミニラックの立上り部分をSR、QRラックの子桁と平行に接続する金具です。
表面処理メラミン樹脂焼付塗装 色(マンセル値)5Y7/1
1個
889 税込978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
849 税込934
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理ステンレス鋼
1セット
7,598 税込8,358
15日以内出荷

QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
3,398 税込3,738
15日以内出荷

施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。 工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
4,898 税込5,388
15日以内出荷


ケーブルラックの子桁に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 適合ラックケーブル:SR20~80、QR20~100、QR120G
1組
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
1個
特価
869 税込956
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。 上下ベンド継ぎ金具SRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
用途上下段差の接続部に使用するセパレーターです。
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)