引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
寸法A(mm)35
ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先)
寸法B(mm)10
適合吊りボルトW3/8
許容静荷重(N[kgf])980[100]
適合フランジ幅(mm)3~24
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35
寸法B(mm)20
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
ボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合フランジ幅(mm)5~30
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。
適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8
タイプ振り子無し
質量(g)200
表面処理ユニクロメッキ
許容静荷重60kgf
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト・座金)
適合フランジ厚(mm)40~70
適合吊りボルトW3/8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質ステンレス鋼
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質ステンレス鋼
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
本体のスプリング弾性と爪の形状により、ワンタッチで取り付けられます。専用工具で取り付けます。
Tナットをかしめてあるので、ナットがいりません。
表面処理ダクロタイズド塗装
等辺山形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合Z-HB50-W3、Z-HB50-W4
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質ステンレス鋼
適合金具HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
材質ステンレス鋼
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合Z-HB50-W3、Z-HB50-W4
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。
造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
適合金具HB-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
HB50-W□を併用して吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。
BC6Hにも使用できます。
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
等辺山形鋼にHB50P、HBTS1-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。
BC6Hにも使用できます。
HB50-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。
寸法L(mm)90,115
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
等辺山形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
既設の補強金具と併用できます。
HB吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
適合金具HB1-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
適合野ぶち受け:38×12塗代カバー:平塗代
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ