種別全ねじ
材質鉄
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949DE
サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥4,260
税込¥4,686
当日出荷
1個
¥5,330
税込¥5,863
当日出荷
材質スチール
種別半ねじ
頭部形状六角穴付き
表面処理ニッケルメッキ
穴の形状六角穴
強度区分10.9
種別全ねじ
材質スチール
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
エスコ品番EA949MK-1
セット内容M3×8(20)、M3×10(20)M3×15(20)、M3×20(20)M3×30(20)、M3×40(20)M4×8(16)、M4×10(16)M4×15(16)、M4×20(16)M4×30(16)、M4×40(16)M4×50(16)、M5×8(12)M5×10(12)、M5×15(12)M5×20(12)、M5×30(12)M5×40(12)、M5×50(12)M6×10(8)、M6×15(8)M6×20(8)、M6×30(8)M6×40(8)、M6×50(8)M8×10(4)、M8×15(4)M8×20(4)、M8×30(4)M8×40(4)、M8×50(4)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじの呼びM8
1セット
¥20,300
税込¥22,330
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。
材質SCM435相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角
強度区分12.9
2018年トラスコ掲載ページ2 0395
材質スチール
表面処理三価クロメート仕上げ
頭部形状六角穴付き
強度区分10.9
SCM材を使用し、高い強度があります。
仕様JIS B1176規格品
種別全ねじ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
強度区分12.9
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当材)
仕様JIS B1176規格品
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
SCM材を使用し、高い強度があります。
仕様JIS B1176規格品
種別全ねじ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
強度区分10.9
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分14.9
関連キーワード