ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状トラス頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス
頭部形状トラス
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状トラス頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
ねじ径(mm)4
ねじの種類全ねじ
表面処理ブラック
頭部形状トラス頭
穴の形状十字穴
呼径×L(mm)M4×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥219
税込¥241
当日出荷
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製トラス頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのない金具などの固定に。
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カバー取付け用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7)
先端形状くぼみ先
強度区分21H
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d3.9
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで
頭部形状トラス
ねじ長さS(mm)全ねじ
頭高さH(mm)1.6
1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。小ねじと同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
種別クロムフリー
種類ジャックポイントトラス
寸法H(mm)1.6
寸法d(mm)3.9
適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)8.0
寸法p(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。
材質ステンレス/SUS410
十字穴番号#2
適合板厚(mm)1.6~3.2
ねじの呼び4mm
頭部トラス
頭径(mm)9.4
RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d3.9
ねじ長さS(mm)全ねじ
仕様クロムフリー
材質ステンレス
頭部形状トラス
頭径D(Φmm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.0
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。
材質ステンレス/SUS305J1
長さ(mm)13
十字穴番号#2
適合板厚(mm)1.6~3.2
ねじの呼び4mm
頭部トラス
頭径(mm)9.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
¥11,710
税込¥12,881
翌々日出荷
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番344-5640
材質S58C
質量(g)130
材質(グリップ)エラストマー
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
種類ねじプライヤ
全長(mm)204
切断能力(Φmm) 鉄線3.2
トラスコ品番481-5033
材質高炭素鋼
質量(g)300
刃部硬度HRC60±2
対応ねじナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カバー取付け用
ねじサイズM6
材質SWCH相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレスSUS410
仕様クロムフリー
頭部形状トラス
ねじ径d3.8
頭径D(Φmm)8.0
頭高さH(mm)1.8
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理ユニクロ
仕様クロムフリー
全長L(mm)13.0
適合板厚(mm)1.8まで
頭部形状トラス
ねじ径d4.0
頭径D(Φmm)8.0
アズワン品番65-2099-28
ねじサイズ4×13
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
ドリル長さk(mm)4.0
働き長さL1(mm)6.0
ドリル幅dk(mm)2.9
1箱(1000個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分45H
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理ユニクロ
仕様クロムフリー
全長L(mm)13.0
適合板厚(mm)合計1.4以下
頭部形状トラス
ねじ径d3.9
頭径D(Φmm)6.0
アズワン品番65-2100-31
ねじサイズ4×13
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
1箱(1000個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ねじ径M5
材質SUS XM7
寸法L(mm)10
寸法D(mm)11.8
表面処理なし
寸法K(mm)3.1
寸法m(mm)5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20
税込¥22
当日出荷
用途カバー取付け用
ねじサイズM5
材質SWCH相当
長さ(mm)10
色シルバー
質量(g)2.6
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16
税込¥18
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質SUS410
表面処理ラスパートブラウン
仕様クロムフリー
全長L(mm)13.0
適合板厚(mm)1.8まで
頭部形状トラス
ねじ径d4.0
頭径D(Φmm)8.0
アズワン品番65-2099-29
ねじサイズ4×13
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.0
ドリル長さk(mm)3.5
働き長さL1(mm)6.0
ドリル幅dk(mm)2.9
1箱(1000個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。
材質ステンレス/SUS410
長さ(mm)12
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)3.9
適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで
頭部形状トラス
頭部高さ(mm)2
頭径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥632
税込¥695
翌々日出荷
用途カバー取付け用
ねじサイズM4
材質SWCH相当
長さ(mm)10
色シルバー
質量(g)1.4
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16
税込¥18
当日出荷
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。
オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。
さまざまなワークの固定に使用できます。
調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
さまざまなワークの固定に。
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)175
質量(g)265
適合ねじ(mm)Φ3~9.5
グリップ部(mm)(幅)52
口幅(mm)8
口の開き(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ