578件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる小物収納の決定版です。 凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。 引っ掛かり軽減、スマートデザインです。 開けやすい、本体スリット加工です。 蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適! 材質コーポリマー クリア
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サカエ保管システム
エコ商品
限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。パンチングパネル(側面)・棚板は、50mmピッチで調整可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエ保管システム
エコ商品
均等耐荷重(kg)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サカエ保管システム
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉は本体へ収納可能(ケント式)のため、開閉スペースを有効活用できます。 限られた壁面スペースを100%有効活用。収納効率を大幅にアップします。 棚板は50mmピッチ調節可能。
用途工場、研究施設、自動車整備工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで アジャスター樹脂製、ネジ径M12(P=1.75) 有効寸法(奥行)(mm)570
1個
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。棚板は50mmピッチで段替え可能です。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 均等耐荷重(kg)250 色(本体)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエステンレス保管庫
エコ商品
限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。
材質SUS430 均等耐荷重(kg)250 棚板50mmピッチで段替え可能 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。パンチングパネル(側面)・棚板は、50mmピッチで調整可能です。[ラッチ機構付]
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

統一された寸法(間口、奥行、高さ)で自由な組み合せが可能!!ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 色(本体)ステンレス
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フックを使って工具類を効率良く収納。パンチングパネルスライド式の保管庫が新登場!
質量(kg)149 ホワイト 均等耐荷重(kg)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
1個
469,800 税込516,780
9日以内出荷

サカエ大型保管庫75型
エコ商品
大型の収納物・管理が容易にできます。中間棚3枚付。本体は粉体塗装。
用途工場、オフィス、実験・研究施設、学校、病院、物流倉庫、ホテルなどで。工具や測定機器、装置、ファイル、書類収納庫として。 均等耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
329,800 税込362,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品等の分別に最適なボックスです。 ネスティングが可能になり、収納が便利になりました。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 外寸法・高さ(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)162 有効内寸法・奥行(mm)126 有効内寸法・高さ(mm)65
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。 収納物の見える化に貢献。透明窓付の保管庫。
用途組立加工・仕分け・梱包作業に ねじ径【アジャスター】M12×P1.75 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×640×1800
1個ほか
319,800 税込351,780
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。 仕様完成品、粉体塗装、カギ付 タイプ一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上段の収納物はガスバネで天蓋を上げることにより出し入れがスムーズにできます。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。 仕様通気孔付 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィッツケースシリーズ(押し入れ用奥行740mm)に対応します。付属のスパナで取り付け簡単です。
用途フィッツケース(押入れ用)専用キャスター。 トラスコ品番792-9021 材質本体:ナイロン、軸:スチール 外形寸法(mm)奥行:49、間口:38、高さ:67 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管 材質可鍛鋳鉄 形状多口継手 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管 材質可鍛鋳鉄 形状多口継手 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

サンプラテックサンプラ(R)ベッセル
エコ商品
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(90mL)ほか
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DIY工具や釣具など用途に合わせ、小物や部品をスッキりと整理できる収納ケース。 用途に合わせて移動できる仕切付き。 細かいネジや部品などが取出しやすい底部角のカーブ形状。 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質炭素工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタ、本体共に握りやすい形状。継ぎ目がわかるデザイン。用途に合わせて1個でも持ち運びが可能。
用途クリップや押しピン小ネジなどの収納に セット内容本体5個、フタ1枚 種別本体 材質コーポリマー樹脂
1パック(5個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 クリア 高さ(mm)53 質量(g)125 奥行(mm)128 仕切数(個)なし 仕切りなし RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)102 有効内寸法・高さ(mm)42 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)155×128×53 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)138×102×42
1個
439 税込483
当日出荷

耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300 Genus 動画あり
垂れ落ちにくいパテ状で、成形や機械加工が可能です。熱伝導性があり、ヒートショックのような急激な温度変化に強く*、長期的な繰り返し温度変化のあるものでも粘り強く強靭な接着力を発揮します。金属補修材として求められる様々な耐性も備えています。耐薬品性、耐油性、耐水性、耐海水性に優れ、腐食防止効果もあります。仕上がりも美しく加工できます。硬化した表面を金属光沢にできます。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄のような高レベルの金属光沢が出ます。厚く肉盛りしても収縮しにくい硬化性能もあります。金型補修や溶接補強の補修材、接着板金の充填剤として最適な性能を持ちます。ネジ山補修にも使える強度を持ち、専用の補修材よりも再生能力があります。また、熱伝導性が高いので、熱伝導を必要とする電子部品の固定、熱源とヒートシンク(放熱部)の固定などにも有効です。接着に際して、ガスなども発生しないので、密閉するような製品にも安心して使用することができます。機械的な強度と熱伝導性を求められる接着に最適です。また、有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ため長期にわたって保管・使用することが可能です。有機溶剤に弱い材料でも利用できるので施工の幅が広がります。
用途金型補修、溶接補強、接着板金の充填剤、ネジ山補修、金属・プラスチック・木材・ガラス・コンクリートなどの接着補修、ヒートシンクのような放熱を必要とする部品などの接着・固定(製品の加工用としても) 灰色(磨くと銀色の金属光沢) 熱伝導率(W/mk)1.0 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 混合比主剤:硬化剤=100:10 関連資料化学物質等安全データシート(0.9MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(2.6MB) 硬化時間常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限) 取扱説明書(0.76MB)
1個(44g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かなネジ・釘等の部品収納に便利です。「ベルトフック付きミニケース」はナチュラルカラーで中身の確認ができます。また、取り外しができ、腰のベルトに取付ができます。ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーがついています。
セット内容ベルトフック付きミニケース×9 材質PP 幅(mm)305 質量(kg)0.9 グレー 高さ(mm)290 奥行(mm)70 外形寸法(mm)305×70×290 仕切数(個)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

腰のベルトに取付ができます。ナチュラルカラーで、中身の確認ができます。細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。
適合AU-6、9、M8用 材質PP 幅(mm)96 ナチュラル 高さ(mm)65 質量(g)50 品名ベルトフック付きミニケース 奥行(mm)73 外形寸法(mm)96×73×65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。液漏れ予防の為、ボトル口ネジに回り止め加工を施しています。 プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/500ml/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)65 容量(mL)500 高さ(mm)245 質量(g)72 奥行(mm)65 口内径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
アイボリー 奥行(mm)53 把手高(mm)35
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明なフタ付きなのでホコリなどがつきにくい
材質PP樹脂(ポリプロピレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途に応じて自由にカスタマイズできるパーツケースです。ねじなどの小物部品がとりやすいカーブつき内箱です。ケースは90度・180度の2段階で開閉できます。
用途小物部品の収納に。 ブルー/クリア 高さ(mm)46 奥行(mm)220 仕切りあり 材質(フタ)AS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)210 有効内寸法・高さ(mm)46
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

細かなネジ・釘等の部品収納に便利です。「ベルトフック付きミニケース」はナチュラルカラーで中身の確認ができます。また、取り外しができ、腰のベルトに取付ができます。ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーがついています。
セット内容ベルトフック付きミニケース×6、ベルトフック付きミニケースL×2 材質PP 幅(mm)305 質量(kg)0.9 グレー 高さ(mm)290 奥行(mm)70 外形寸法(mm)305×70×290 仕切数(個)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

腰のベルトに取付ができます。ナチュラルカラーで、中身の確認ができます。細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。ワイドタイプで125mmの釘も収納可能です。
適合AU-9、6、M8用 材質PP 幅(mm)145 ナチュラル 高さ(mm)65 質量(g)80 品名ベルトフック付きミニケースL 奥行(mm)73 外形寸法(mm)145×73×65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

軽量作業用/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)50(自重含む)
1台
22,377 税込24,615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

細かなネジ・釘等の部品収納に便利です。「ベルトフック付きミニケース」はナチュラルカラーで中身の確認ができます。また、取り外しができ、腰のベルトに取付ができます。ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーがついています。
用途ネジ・釘など細かなパーツの種別保管に便利です。 材質PP 幅(mm)305 質量(kg)0.9 グレー 高さ(mm)290 奥行(mm)70 仕切数(個)6 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)96×73×65(ミニケースM)、145×73×65(ミニケースL)、290×73×65(ロングケースLL) RoHS指令(10物質対応)対応 収納可能質量(kg)ミニケースM:0.6/ミニケースL:0.8/ロングケースLL:1.6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CSワゴンヨコ型・ハニーケース用樹脂ボックス。
材質P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ) 付属品仕切板1枚付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BeHAUSパック容器
エコ商品
用途粉体や粘度の高いものの保管や移動に 材質ポリエチレン 中栓付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かなネジ・釘等の部品収納に便利です。「ベルトフック付きミニケース」はナチュラルカラーで中身の確認ができます。また、取り外しができ、腰のベルトに取付ができます。ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーがついています。
セット内容ベルトフック付きミニケースL×6 材質PP 幅(mm)305 質量(kg)0.9 グレー 高さ(mm)290 奥行(mm)70 外形寸法(mm)305×70×290 仕切数(個)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

瑞穂化成工業ポリ角型規格瓶(中栓付)
エコ商品
正方形なので隙間なく収納できます。中栓付。目盛付。 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ※当該製品の原材料は適合しておりますが、製造工程における製造管理基準には適合しておりません。
用途液体の保存・保管等 材質本体・蓋/HDPE、中栓/LDPE(目盛入) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
138 税込152
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)