19,173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
320 税込352
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)10 材質ステンレス(SUSXM7) 十字穴番号# 2 ねじピッチ(mm)0.7 トラス頭径(Φmm)9.2 表面処理パシペート 頭部形状トラス 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10 穴の形状十字穴
1パック(120個)
669 税込736
当日出荷

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 頭部形状トラス小頭 寸法k(mm)2.2 寸法m(mm)3.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8.1
1パック(12個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。 出力ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。衛星放送は4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 ストレートプラグ付2Cケーブル 0.2m。衛星放送側は通電仕様。出力ケーブルは3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。ストレートプッシュ式プラグ付でTV裏でもワンタッチで接続できます。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。本体色ホワイト。
種別屋内用 出力側ケーブル付分波器 質量(kg)0.06 外形寸法(mm)32×44×19(本体部) 出力ストレート プッシュプラグ付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.2m 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力F形座 機能通電:BS/CS-IF出力 入力端子間通電 色(本体)ホワイト 使用帯域U・V/FM(CATV):10~770MHz、 CS/BS-IF:1032~3224MHz【2K4K8K放送対応】
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


1個ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

多用途に使える、変換止ネジ 小。3/8インチネジを1/4インチネジに変換する止ネジです。取り外し可能なゴムマットが付き、カメラを確実に固定します。スペーサーとして使用することで、装着しづらい機材同志を組み合わせることができます。また、サイドの切り込みによりアルカスイス互換クイックリリースプレートとしても使用できます。
仕様上部1/4インチオスネジ・底部3/8インチメネジ、アルカタイプコンパートメント 付属品ゴムマット ※取り外し可能 材質アルミ 質量(g)約46 ねじ長さ(mm)1/4インチオス:5 ねじ径(Φmm)38.5
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)コーススレッドEX 半ネジ 小箱
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ半ネジ 表面処理ユニクロ
1箱(250本)ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ST軸細コーススレッド 小箱
●軸が細く先端足割れ加工●フレキ効果により板浮きを防ぐ
材質ステンレス(SUS410) 表面処理パシペート
1箱(600本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)コーススレッドEX 全ネジ 小箱
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.8 表面処理ユニクロ
1箱(650本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(340本)ほか
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(250本)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1箱(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)コーススレッドEX+ 半ネジ 小箱
<YOROIコート>亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ半ネジ 寸法d(mm)4.2 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1箱(150本)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。
材質ステンレス 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1箱(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 全ネジ 小箱
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.3 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1箱(450本)ほか
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PE ナチュラル 頭径(Φmm)9.5 適合穴径(Φmm)5
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ半ネジ 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1箱(320本)ほか
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)スゴイ・スゴワザ ネジ(小)
新スゴイシリーズ用の交換部品です。
用途新スゴイシリーズ用交換ネジ(小)。 適合スゴイ330・スゴイ360 材質本体:樹脂
1本
139 税込153
8日以内出荷

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

エムオースプレーイングABAC 調整ネジ(小)
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(9)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品 仕様PN-1・2A用、部品表図番9 材質ステンレス
1個
529 税込582
当日出荷

1箱(800個)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)