49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番392-4234 幅(mm)94 高さ(mm)25 奥行(mm)142 深さ(mm)12.5 穴数160個 ねじ寸法(mm)3.0~4.0 穴ピッチ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番392-4233 幅(mm)94 高さ(mm)25 奥行(mm)142 深さ(mm)13.5 穴数273個 ねじ寸法(mm)2.0~2.6 穴ピッチ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番392-4232 幅(mm)94 高さ(mm)25 奥行(mm)142 深さ(mm)13.5 穴数273個 ねじ寸法(mm)1.7~2.0 穴ピッチ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51 立て数(列)9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製の工具スタンドです。
仕様Φ6穴4、Φ3穴120個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×29
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート) 仕様オートクレーブ可能 立て数(本)50
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー) 動画あり
1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 質量(kg)約2.92(レール含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145 適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0 外部出力標準化(信号線) 使用電源ACアダプター 入力電流(mA)500 回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適合ねじ首下長(mm)20まで ねじ容量(cc)80
1本
49,980 税込54,978
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)バイアルホルダー
積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。
材質PC(ポリカーボネート)
1枚ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)100(50/60Hz) 電流(mA)500 出力電圧(V)12 質量(kg)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136 回路(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路 ねじ容量(cc)150 仕様各機種には標準型のレール、通過板がセットされています 適合ねじ(mm)首下長さ(最長)/18まで
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg)2.17 付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147 ねじ容量(cc)200~220 適合ねじ首下長(mm)19まで 入力電源(V)DC12~15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー) 動画あり
NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター 質量(kg)約3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136 外部出力標準化(信号線) 使用電源ACアダプター 入力電流(mA)500 回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適合ねじ首下長(mm)18まで ねじ容量(cc)150
1本
56,980 税込62,678
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン) サイズ(mm)97×162×35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック箱・プラスチック仕切、100穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
材質中仕切:ABS、箱:AS 穴径(Φmm)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×52
1個(10個)
9,398 税込10,338
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ネジリコイルバネ
部品名称ネジリコイルバネ 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 図解NoMS513EFR-M ホースガイド組立部品_No.35、MS413EFR-M ホースガイド組立部品_No.35、MSA613-M ホースガイド組立部品_No.35、MSA410-M 整列巻組立2部品_No.35、MS653DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.35、MS613EFR-K ホースガイド組立部品_No.35、MSA410-K 整列巻組立2部品_No.35、MS613DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.35、MS513EFR-K ホースガイド組立部品_No.35、MSA513-M ホースガイド組立部品_No.35、MSA413-K ホースガイド組立部品_No.35、MS413EFR-K ホースガイド組立部品_No.35、MSA513-K ホースガイド組立部品_No.35、MSA613-K ホースガイド組立部品_No.35、MSA413-M ホースガイド組立部品_No.35、MS613EFR-M ホースガイド組立部品_No.35、MS753DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.35
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

4種類のネジに対応しています。 使いやすく、ネジの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。 サクション式にも対応できます。 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。
用途大量のネジ供給に
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。 ◎シャット位置から直射までわずか1/8回転。瞬間直射で極太ストレート! ◎IWA独自のシャット機能により、一滴の水もごぼしません。 ◎手にしっかりとフィットする逆テーパー型の保護タイヤを装備。 【ノーベル機能について】競技終了時にノズル先端を持って整列しますが、その際にノズルが解放して漏水する可能性があります。ノーベル機能は先端部がフリーに回転するので噴霧・停止する部位への開放(誤作動)を防ぎます。
材質外部品:ゴム/樹脂製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:65A 吐出口径(mm)21A
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。流体的力学の観点からの開発で、「火点到達速度」、「破壊力」は”圧倒的”で他に見ません。このノズル1本で大きく優勝に近づきます。 【ノーベル機能について】競技終了時にノズル先端を持って整列しますが、その際にノズルが解放して漏水する可能性があります。ノーベル機能は先端部がフリーに回転するので噴霧・停止する部位への開放(誤作動)を防ぎます。
材質外部品:樹脂製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:65A 吐出口径(mm)21A
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

間仕切りだけでチューブ立てとしても使用可能です。
材質外装カバー/AS樹脂、中間プレート/ABS樹脂 サイズ131×131×40mm タイプ0.5mLテストチューブ用(穴径Φ8mm) 穴数100(10×10) アズワン品番2-3014-12
1ケース(10個)
12,771 税込14,048
4日以内出荷

2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET 材質(中栓)PE
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)カタネジボルト
規格M8X35X22 部品名称カタネジボルト 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 図解NoMS513EFR-M ホースガイド組立部品_No.20、MSA513-M ホースガイド組立部品_No.20、MS753DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.20、MS413EFR-K ホースガイド組立部品_No.20、MS513EFR-K ホースガイド組立部品_No.20、MS613EFR-M ホースガイド組立部品_No.20、MSA513-K ホースガイド組立部品_No.20、MS613EFR-K ホースガイド組立部品_No.20、MSA613-M ホースガイド組立部品_No.20、MS653DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.20、MS413EFR-M ホースガイド組立部品_No.20、MSA413-M ホースガイド組立部品_No.20、MSA410-K 整列巻組立2部品_No.20、MSA613-K ホースガイド組立部品_No.20、MSA410-M 整列巻組立2部品_No.20、MS613DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSA413-K ホースガイド組立部品_No.20
1個
319 税込351
7日以内出荷

規格M5X15クボミサキ 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(1.59MB) 展開図34(1.59MB) 展開図35(1.42MB) 展開図36(1.42MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.59MB) 展開図44(1.42MB) 展開図45(1.59MB) 展開図46(1.39MB) 展開図47(1.39MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.17MB) 図解NoMSV415R2S(10) セイレツマキクミタテ部品_No.15、MSV615DR4CSL-Y(11.5 セイレツマキクミタテ部品_No.14、MSC1-103DW-1 オプション(5)キクシタハオトシノズル(2)部品 6カクアナツキトメネジ_No.4、MSV413-K スライダクミタテ部品_No.12、MSV613-K-A スライダクミタテ部品_No.14、MSA613R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.15、MSA410R2T-K 整列巻組立(1・2)部品_No.16、MS653DR6T2-K スライダクミタテ部品_No.15、GKSL3301-M スライダクミタテ部品_No.12、MLSL3315 スライダ組立部品_No.12、MSV413B-K-1 スライダクミタテ部品_No.12、MSV313B-M-1 スライダクミタテ部品_No.12、MS753DFR-Y スライダクミタテ部品_No.13、MSV613-M-A(13×130M) スライダクミタテ部品_No.14、MSV413B-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22など
1セット(5個)
399 税込439
7日以内出荷

規格M5X20クボミサキ 部品名称6カクアナツキトメネジ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.46MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(1.15MB) 図解NoMS410RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.59、MS653DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.17、MSA415R4C-125(10) セイレツマキクミタテ部品_No.17、MS513DR4T-Y 整列巻組立部品_No.17、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.17、MS410R4T-M 整列巻組立1部品_No.15、MSA415R8CG-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.15、MSV415R2SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.13、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.15、MS651DR6T-K 整列巻組立1部品_No.15、MSA515R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.15、MS651DR4T-K 整列巻組立1部品_No.15、MS651DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.15、MS653DR6T-K 整列巻組立1部品_No.17、MSV415L-1(10) スライダクミタテ部品_No.18、MSA415R8CG-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.15など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

ねじ蔵 フロアタイプ OHTAKE(旧クイッチャー) 動画あり
クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。 場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。 上面にスペースを取りません。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式 電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 入力電流(mA)500 付属品ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー 供給方式ネジ供給量可変式 容量M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数) 使用電源ACアダプター 適応ねじ径M2.0~M5.0 質量(kg)約2.9
1台
79,980 税込87,978
20日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイル整列巻による小型化・ローコスト。
絶縁種別E種絶縁(1A~5A)F種絶縁(7.5A~10A) 1次電圧200V/220V 2次電圧100V 仕様P-S間静電シールド/E端子付 適合規格JIS C-6436に依る 周波数50Hz/60Hz 相数1相・複巻
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

瞬時に整列が可能なアタッチポイント。壁と床の両方に設置可能。全てのPACKOUT 製品との互換性。補強されたネジ穴。耐衝撃性ポリマー。あなたの壁を自由にカスタマイズしよう
長さ(mm)30.4 幅(mm)781 質量(kg)68.04 高さ(mm)508
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

間柱に波付電線管を整列配管したい場合に使用します。 (クリップとクリップベースを組み合わせます。) クリップベースには最大4個のクリップがワンタッチで取り付けられます。 CLP-150KMAは軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
付属品ボックス取り付け用タッピンねじ×2本付、CLP-150KMAは軽天ビス×2本付(Φ3.5×22)
1セット(20本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


蛇腹構造なので、ねじりグセが無く滑らかな巻取り引き出しが可能です。オールステンレスで錆びにくくベタつきません。ホースに手を触れることなくラクラク整列巻きが可能です。シンプルなベルト駆動方式で故障が無く、ホースを引き出す時はノブを持ち上げて回せばフリー状態になりホースの絡みがありません。使用後は、本体持ち手部にレバーノズルが引っ掛けられます。流量20%アップの大口径タイプです。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。
付属品LN-3型レバーノズル/ノズルコネクター×1/ホースバンド×1/外径Φ20×内径Φ15防藻ホース1m付 材質ステンレス カバー キャスター 耐圧(MPa)0.4 ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取形式手動
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドタイプ 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torx。タイプ ドライバビットセット。個数 28。Facomドライバビットセット 28ピース. Facomは独自設計の使いやすいポリアミド(PA66)ビットセットを開発しました。耐衝撃性に優れ、非常に堅牢で、ウォレット形ケース入りの最適な電動工具アクセサリです。 ビット ビットは4区画に分かれており、硬い留め具や扱いにくい留め具用に特別に設計されています。ビットタイプの種類: マイナス プラス Pozidriv Torx 六角ビット及びビットホルダ. ケース ケースは頑丈なプラスチック製で、露出した窓によりビットを簡単に識別でき、ビットを保護するカバーが付いています。開くと、すべてのビットが水平位置に整列され、中央にビットホルダが収められています。持ち運びや保管が容易なコンパクトケースです。 . 特長と利点.28ピース ポリアミド(PA66)製 高い耐衝撃性 化学製品への耐性 使いやすいウォレットタイプのケース プッシュボタンシステムでビットをケースから取り出し. 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どのような作業向けのキットでも最も重要になる手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバービットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。ビットが目的の用途に適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox PlayStation 携帯電話を開く MacBookを開ける よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか? いいえ。このドライバービットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。 これらのビットはインパクトツールに適していますか? いいえ、このセットは手動工具専用に設計されています。使用が適切でない場合、ねじや工具が破損するおそれがあります。 セットの内容を教えてください。
1個
10,310 税込11,341
5日以内出荷

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策品。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上 材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきグランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき 形状アングル 種類角型 定格電圧(V)AC150/DC200 定格電流(A)0.5 結合方式パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定 周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲) 適合コネクタMDRプラグ コンタクト形状オス 結線方法基板実装
1個
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上 材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき 電流(A)最大0.5 電圧(V)AC150/DC200(最大) 固定方法パネル:ネジ固定M2.6基盤:ネジ固定M2.6 周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲) 適合プリント基板厚さ(mm)1.6~2.4 適合コネクタMDRプラグ
1個
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)SWM6X12SW
規格M6X12SW 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.65MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.07MB) 図解NoSD048SP-20 ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.3、MS043 ポンプ部品_No.4、GS10EM ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.4、GKS11-1 ポンプ部品_No.3、GKS20-1 ポンプ部品_No.3、MS039D-20JA ポンプ部品_No.4、KS13M ポンプ部品_No.3、BSA-410 フロントパネル部品_No.6、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(1)部品_No.5、GS15EMA ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.3、MS613DNR-Y 整列巻組立部品_No.58、MS753DNR-Y 整列巻組立部品_No.58、MS035D-1 薬剤タンク部品_No.13、MS037 ポンプ部品_No.4、JAS048SP-20 ポンプ部品_No.3、MS-601D-4 エンジン、伝導部関係部品_No.6、MK035SP 薬剤タンク部品_No.14、GS10EM-1 ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.4、MS030SP ポンプ部品_No.4、GKS15 ポンプ部品_No.3など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+) M6X40
規格M6X40 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.8MB) 図解NoMSC1-103DWオプションパーツ 菊下葉落としノズル部品 ナベコネジ(+) M6X40_No.23、MS410DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.41、MS450DA-2Y-1 バッテリ関係部品_No.28、MS410DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.41、MS550DA-2Y-1 バッテリ関係部品_No.28、MSC1-103DW-1 オプション(5)キクシタハオトシノズル(2)部品 ナベコネジ(+) M6X40_No.23、MS450DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.41、MS510DA-2Y-1 バッテリ関係部品_No.28、MS410DA-2Y-1 バッテリ関係部品_No.28、MS450DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.41
1個
60 税込66
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+) WSW
規格M6X16(SMK) 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(1.18MB) 図解NoMS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.63、MS450ADR4 カバー及びクラッチ部品_No.11、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.8、GS35M ポンプ・調圧弁部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、MS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.66、MS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.71、BSA-420JS 2000ネン フロントパネル部品_No.4、MS550DR4 カバー及びクラッチ部品_No.11、MS410RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.66、SD052 ポンプ部品 ナベコネジ(+) WSW_No.6、BSA-420S フロントパネル部品_No.4、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、MS410RC-K3 クラッチ及びカバー部品_No.10、MS052 ポンプ部品_No.6、MK052 ポンプ部品_No.6、MS510RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.71、MS650DR4 カバー、クラッチ部品_No.11、MS510RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.63、MS052T ポンプ部品_No.6、GS35MR ポンプ・モータ部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、MS410RC-M3 クラッチ及びカバー部品_No.10
1セット(10個)
469 税込516
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)
規格M4X0.7X25L 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(1.12MB) 図解NoMS410RC-K3 ホースガイド部品_No.26、SSA-α510-110 スロットル部品_No.45、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.32、MS410RC-2K RC装置(1)部品_No.63、MS550RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.32、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.36、MS450ADR4 ホースガイド部品_No.63、MS510RC-2K RC装置(1)部品_No.63、MS511R2-M 自動整列巻取装置部品_No.62、MS410R2-K 自動整列巻取装置部品_No.62、MJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.36、SP-M055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ(+)_No.80、MS511RC-M ホースガイド部品_No.28、MS055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.80、MS410RC-2M RC装置(1)部品_No.58、MS650RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.32など
1個
45 税込50
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)W.SW
規格M6X12(SMK) 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.32MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.52MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.53MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.52MB) 展開図42(1.23MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(1.19MB) 図解NoMS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.74、MS410ENA-M カバー、ラベル部品_No.11、MS511RC-M チェーンケース部品_No.66、SD035D-1 薬剤タンク部品_No.22、MS410ENA-K カバー、ラベル部品_No.11、MS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.14、MS550DR4 セイレツマキ部品_No.54、MK035T-1 薬剤タンク部品_No.13、MS510RC-5M 自動整列巻取装置1部品_No.53、MS410ENL-K 自動整列巻取装置部品_No.72、MS650RCY-3 自動整列巻取装置(1)部品_No.62、MK035SP 薬剤タンク部品_No.21、MS046 薬剤タンク部品_No.47、MB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、KBM-410D 電装品部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.26、MS510RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.14など
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M6X12
規格M6X12 部品名称ナベコネジ(+)M6X12 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.58MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(0.71MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.41MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.2MB) 図解NoMS410ENL-K 自動整列巻取装置部品_No.11、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.59、MS410RC-K3 チェーンケース部品_No.54、BSM-620SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.27、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-2部品_No.71、MS045D 薬剤タンク部品_No.28、LVM1501T 60HZ 配線、配管部品_No.6、MS550RCY-3 自動整列巻取装置(1)部品_No.60、SSA-F615DX リヤアクスル(2)部品_No.65、BSM-1220SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.39、エクセル500 ステアリング スロットルレバー部品_No.21、MS510ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.59、SSA-S500A スロットル部品_No.4、MS510RC-2K フレーム部品_No.45、MS410ENR-S 自動整列巻取装置1部品_No.59、LVM752 60HZ 1992ネン 配線、配管部品_No.14、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(2)部品_No.65など
1セット(5個)
239 税込263
7日以内出荷