カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(148,350)
  • メカニカル部品(10,984)
  • ねじ・ボルト・釘(7,232)
  • 配管・水廻り設備部材(5,189)
  • 制御機器(2,947)
  • 測定用品(2,622)
  • 機構部品(2,541)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,025)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,805)
  • 切削工具(1,054)
  • 作業工具(905)
  • 物流用品(662)
  • 空調・電設資材(649)
  • 建築金物(580)
  • 電気材料(268)
  • 科学研究・開発用品(242)
  • 照明(222)
  • 住設機器(220)
  • 建材・エクステリア(193)
  • パソコン/周辺機器(171)
  • オフィス家具(123)
  • 店舗什器・備品(114)
  • 農業機械(105)
  • タイヤ・足回り(103)
  • 家電(94)
  • 農業・園芸資材(84)
  • 防犯用品(71)
  • 電動工具(60)
  • 安全保護具(59)
  • 船舶用品・漁業資材(56)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(54)
  • バイク部品(52)
  • 事務用品(47)
  • トラック用品・パーツ(37)
  • 防災用品(34)
  • 自動車用オイル・ケミカル(33)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • 接着剤・補修材(30)
  • 自転車部品(24)
  • 保管用品(23)
  • 空圧工具(23)
  • 梱包用品(20)
  • カー用品(20)
  • 安全用品(19)
  • 清掃用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 溶接用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 厨房用品(12)
  • 日用品(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 研磨材(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • ヘルスケア(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 介護用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 医療(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • マスク(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 農具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 完成車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「ネジ 種類」の検索結果

188,513件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形 SMCCY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形SMC
47,980税込52,778
1個
21日以内出荷
クッションラバー磁石保持力363N使用ピストン速度(mm/s)50 ~ 500チューブ内径(Φmm)25取付姿勢水平傾斜垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)1000
薄型ソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)薄型ソーラーセンサーライトDAISHIN(大進)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
ソーラー充電式で1200ルーメン。単管やたて樋に付属のバンドで簡単取り付け。ビスで壁にも取り付け可能。本体スイッチでも、付属のリモコンでも操作可能。モード1:暗くなると人を探知して最大の明るさで点灯モード2:暗くなるとほのかに常夜灯が点灯し、人を探知すると最大の明るさで点灯モード3:暗い場所で投光器として使用でき、リモコンで明るさの調節が可能
用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品リモコン(動作確認用電池付)、取付バンド2種類(長さ約25cm・45cm)、取付ネジ・ワッシャー・スリーブ(各2個)、六角レンチ、取扱説明書寸法(mm)約W115×D60×H267角度(°)センサー探知:最大約120本体質量(g)340使用電源リチウムイオン充電池3.7V4000mAh(内蔵)明るさ1200ルーメン関連資料(1.83MB)点灯時間約25秒(モード1・2使用時)距離センサー探知:最長約6m(水平設置時)
25A-AFM20-D~25A-AFM40-D Series 二次電池対応 ミストセパレータ SMC25A-AFM20-D~25A-AFM40-D Series 二次電池対応 ミストセパレータSMC
5,198税込5,718
1個
21日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向流れ方向:右→左RoHS指令(10物質対応)対応
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
9,898税込10,888
1個
31日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
7,998税込8,798
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc材質(ケース)ポリカーボネートケース設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形 SMCCY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形SMC
72,980税込80,278
1個
21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)715
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類NPT材質(ケース)ポリカーボネートケース設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc材質(ケース)ナイロンケース設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
マグネットフック 閉輪タイプ ネオジム強力 杉原産業マグネットフック 閉輪タイプ ネオジム強力杉原産業
469税込516
1個
5日以内出荷
ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。16Φから42Φまで5種類をご用意しました。
全高(mm)H:47.5耐荷重(kg)4ねじ寸法フック部:M6ベース径(Φmm)D:32、h:8RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(kg)垂直:30、水平:4
IDカードホルダー(トライストラムス)ループ縦 コクヨIDカードホルダー(トライストラムス)ループ縦コクヨ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ハードタイプのリール付きIC・IDカード用ホルダー。バッグやベルトループに付けられパスケースとしても活躍するショートストラップタイプ 。
仕様ID・ICカード1枚用ライトブルー質量(g)41種類ループ縦型ネジ式寸法【ネックストラップ】3mm×13cm外形寸法(mm)68×170×11色(本体)ライトブルーカードサイズ(mm)54×86×0.8ひも長(cm)【リールひも】最大50
IDカードホルダー(トライストラムス)ループ縦 コクヨIDカードホルダー(トライストラムス)ループ縦コクヨ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ハードタイプのリール付きIC・IDカード用ホルダー。バッグやベルトループに付けられパスケースとしても活躍するショートストラップタイプ 。
仕様ID・ICカード1枚用質量(g)41種類ループ縦型ネジ式寸法【ネックストラップ】3mm×13cm外形寸法(mm)68×170×11カードサイズ(mm)54×86×0.8ひも長(cm)【リールひも】最大50
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
27,980税込30,778
1個
21日以内出荷
仕様【オートスイッチ】無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)ストローク調整記号なしチューブ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8シリンダストローク(mm)75オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷から61日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
7,398税込8,138
1個
31日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
5,298税込5,828
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Gハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
7,898税込8,688
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
7,498税込8,248
1個
31日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
4,698税込5,168
1個
11日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンガイド1/4流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンオートドレンなし
LEY-X5 Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ SMCLEY-X5 Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 ACサーボモータ 対応LECS□-TシリーズドライバSMC
249,800税込274,780
1個
31日以内出荷
適合I/Oケーブル長さ:ケーブルなし(コネクタのみ)ストローク(mm)100サイズ32ケーブル長(m)5精度基本形リード(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類LECSB2-T、電源電圧200V~240Vロッド先端ねじロッド先端めねじケーブル種類ロボットケーブル(耐屈曲)モータ配置ストレートモータ種類ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力200Wモータオプションロックなしオーダーメイド仕様耐塵・防滴仕様
電気ケトル 温度調節 ドリップケトル コーヒー 0.6L 二人暮らし 1℃刻み(40~100℃) 保温60分 細口ノズル テスコム電気ケトル 温度調節 ドリップケトル コーヒー 0.6L 二人暮らし 1℃刻み(40~100℃) 保温60分 細口ノズルテスコム
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
自宅でバリスタ気分を味わいながら、こだわりの一杯を淹れられるドリップケトル。独自のノズル形状により、お湯の流れと注ぐ量を狙いどおりにコントロールできます。2人分にちょうどよい0.6Lで、休日のコーヒータイムやティータイムをゆったり楽しめます。
用途専門店で選んだこだわりの豆を、素材に適した温度で抽出できるので、美味しさがさらに広がります。まるでバリスタになったような体験を楽しみながら、自宅でおいしいコーヒーを淹れられるのはもちろん、緑茶や紅茶、ハーブティーもそれぞれの素材に合わせた好みの温度で楽しめます。 2人分にちょうどよい0.6Lで、細かな注ぎの調整もしやすいつくりです。丁寧に淹れるひと手間が心にゆとりを生み、快適な時間をもたらします。 ブラックで統一したスタイリッシュなたたずまいは、キッチンやダイニングに映え、コーヒータイムを引き立てます。多角形のボディに調和するハンドルは、手にフィットするちょうどよい太さで、注ぎやすく、さまざまな握り方に対応します。 緻密に設計された独自のノズル形状により、狙った場所に正確にお湯を注ぐことができるコーヒードリップに適したバリスタ仕様です。湯切れがよく、先端をわずかに下げた注ぎ口形状によってお湯は真下へ落ち、注ぎ始めの位置決めも迷いません。細く安定したお湯の流れを思い通りにコントロールでき、繊細な風味を引き出せます。 コーヒードリップのようにゆっくり少しずつ注ぐときも、カップ麺に一気にお湯を入れたいときも、自在に対応できます。お湯の量やスピードを自由に調整でき、毎日のさまざまな場面で快適に使えます。 コーヒー豆の種類や焙煎度、紅茶や日本茶といった素材に合わせて、40~100℃の範囲で1℃刻みの温度設定が可能です。最適な温度で抽出することで、素材本来の豊かな風味を最大限に引き出し、一杯ごとの味わいの違いが生まれます。 60分間の保温機能でお湯を一定の温度にキープ。いつでも最適な温度でスムーズに抽出を始められ、冷める心配なく理想のタイミングでコーヒーを淹れられます。 昇温中の温度をリアルタイム表示で確認できます。設定温度に近づく様子を見ながら余裕をもって準備でき、最適なタイミングで抽出を開始できます。 カウンター機能で、ドリップ中の時間を正確に計測できます。抽出時間は風味に大きく影響するため、開始から終了までをプロのバリスタのように細かく管理することで、安定して高品質なコーヒーを淹れられます。 ※電源プレートからケトル本体を外すとカウントが開始され、LEDボタンを押すとカウントをリセットできます。 内部に蒸気管やねじ止めといった突起物のないフラット設計。凹凸を気にせず、隅々までしっかり洗えて清潔に保てます。 転倒流水防止機能を備えています。万が一、沸騰直後に転倒してもお湯がこぼれにくく、やけどのリスクを低減します。 ※転倒時にお湯が流れ出にくい構造となっていますが、本体を傾けたり倒したりするとフタや注ぎ口から少量のお湯が流れ出る恐れがあります。 空焚き防止機能により、空のままスイッチを入れても自動で電源がオフになります。 保温モードでは、お湯が設定温度に達すると保温に切り替わり、60分後に自動で電源が切れます。温度設定モードでは、お湯が設定温度に達すると動作を停止し、10分後に自動で電源が切れます。自動で電源がオフになるので、ケトルから離れていても安心して使えます。 ※温度設定モードに保温機能はありません。仕様●パーツ:フタ パッキン付き(TA035608)●海外使用:×付属品電源プレート材質本体:SUS304・PP、フタ:PP、台座:PP質量(kg)約0.85(本体のみ)、約1.3(電源プレート含む)ブラック容量(L)0.6電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×約190×約215機能保温機能:60分保証期間1年間温度設定範囲(℃)40~100
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AF30-D Series エアフィルタ SMCAF30-D Series エアフィルタSMC
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケースオーダーメイド仕様ロングケース対応
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaフロート式オートドレンオートドレンなし
3.5W×3灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト ムサシ3.5W×3灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライトムサシ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。仕様【取り付け別売品】ステンレスバンド (SP-7) / 強力マグネットベース (SP-10) / サッシ・薄板用ベース(SP-13) /フェンス挟み込みベース (SP-14)/クリップベース(SP-15)付属品取付ネジ×4/コンクリート用プラスチックプラグ×4/ステンレスバンド(幅8×長さ350mm×1)質量(g)本体:360、パネル:200電球(W)3.5×3 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束(Lm)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×157×119、パネル:143×49×107バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2400mAh寿命充放電サイクル150回センサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF:電源オフソーラーパネルコード長さ(m)2.5ソーラーパネル出力5.5V/1.2Wソーラーパネル種類結晶太陽電池検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋外(保護等級 IP44)1日平均点灯回数【明るさ100%点灯時:春夏秋】平均約50回、冬:平均約25回、満充電時:約295回、【明るさ50%点灯時:春夏秋】平均約100回、冬:平均約50回、満充電時:約590回、※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間、冬=平均日照時間約2時間(東京)時間設定点灯:10秒(100% / 50% / フラッシュ)
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
操作しやすいハンドル形状選べる圧力計
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
5,298税込5,828
1個
11日以内出荷
操作しやすいハンドル形状選べる圧力計
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
シャワ-ヘッド ハウステックシャワ-ヘッドハウステック
4,198税込4,618
1セット
6日以内出荷
タイプシャワーヘッド、アタッチメント3種類 (G1/2、W23-14、M22×1.5)メーカー製造元:KVKねじサイズヘッド根元:M22×2適合シリーズカベピタ専用水栓 2ハンドル混合シャワー水栓用 VSM-22DR(KF207RHI) VSM-22DL(KF207HI)
ハイデルスポンプ 4サイクル SEM-25FGM 工進ハイデルスポンプ 4サイクル SEM-25FGM工進
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に質量(kg)17.2種類ハイデルスポンプ出力エンジン:定格1.8PS 最大2.4PSタンク容量(L)約1.4口径(Φmm)25全揚程(m)29最大吐出量(L/min)135使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GM82(79.6CC)始動方式リコイルスターター方式関連資料パーツリスト(0.45MB)運転時間(時間)約1.5
ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB 工進ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB工進
61,980税込68,178
1台
予約販売
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式質量(kg)27.1種類ハイデルスポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)40全揚程(m)34本体質量(kg)27.1最大吐出量(L/min)350定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径40関連資料パーツリスト(0.37MB)エンジンオイル量(L)0.55運転時間(時間)約2
エンジン ハイデルスポンプ SEV-25L 工進エンジン ハイデルスポンプ SEV-25L工進(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品3mサクションホース、カップリング組25×25 2個、タケノコニップル25mm×15mm1個、ホースバンド25mm 3個、15mm1個、ストレーナー1個、エンジン工具一式トラスコ品番451-9205質量(kg)5.5種類エンジンポンプ口径(Φmm)25全揚程(m)32本体質量(kg)5.5最大吐出量(L/min)115使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1騒音値(dB)105吸入揚程(m)8吐出量(L/min)115燃料タンク容量(L)0.6プラグチャンピオン:RCJ6Y連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×336×313エンジン形式工進KC26(26CC)最大出力(kW)0.7/7500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-45関連資料パーツリスト(0.43MB)
2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S 工進2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S工進
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1ヶ、吸入ホース3m、ホースバンド(Φ32)3ヶ、ホースバンド(Φ26・Φ22)各1ヶ、カップリング(Φ25) 2ヶ、カップリングパッキン(Φ25)2ヶ、ワンタッチカップリング1ヶ、タケノコニップル(25×25・25×20・25×15)各1ヶ、エンジン工具一式トラスコ品番405-1173質量(kg)5種類エンジンポンプタンク容量(L)約0.6全揚程(m)35吸入口径(Φmm)(ポンプ)25(1")本体質量(kg)5最大吐出量(L/min)115接続部ねじ(ポンプ)管用平行ネジ(Gネジ)吐出口径(Φmm)(ポンプ)25(1")使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1エンジン部総排気量(mL)25.6吸入揚程(m)8燃料消費(タンク一杯)約50分燃料タンク容量(L)0.6プラグNGK:BMR6A連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×316×322エンジン形式三菱TUE26(26CC)三菱TU26始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)0.8/7500rpm吸入/吐出口径25エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.03[1.37]/7500アズワン品番64-6358-22エンジン型式空冷2サイクルガゾリンエンジン三菱TU26関連資料パーツリスト(0.77MB)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら