19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電解コンデンサ 周波数(Hz)120 耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート) 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット、1/4径でミゾ位置違い。
用途プラスネジの締緩 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭 再生紙使用マーク適合
1セット(10本組)
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット、5mm径。
用途プラスネジの締緩 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭 再生紙使用マーク適合
1セット(10本組)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用 全長(mm)500 仕様ハンガー付 形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg) 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1個ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エイトTXレンチ
エコ商品
使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状ヘックスローブ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使用が増えてきたトルクスねじ用、ヘクサロビュラ樹脂ハンドル付ドライバー。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 種類グリップドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安定感と軽さを両立!5段階スライド式伸長三脚 目盛り(1)にすれば1kgまでのデジカメの使用が可能 防振EVAクッションがスマホを傷つけずにしっかり挟んで落下を防止! 伸縮して横幅80mmまでのスマホに対応 5段階スライド式三脚は1cm刻みでしっかり固定! スマホだけでなくコンパクトデジカメの使用も可能。※三脚固定ネジのあるデジタルカメラに対応 脚の先端にはラバー製滑り止め付き。安定して撮影できます。 360度回転
用途スマホの落下防止と撮影時の安定感を重視した軽量スマホ用三脚です。 材質PC、ABS ブラック 質量(g)約117 脚長さ(mm)約100~150 耐荷重(g)約300~約1000(三脚縮小時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性滑り止め 再生紙使用マーク適合
1個
979 税込1,077
当日出荷

レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
用途六角穴付ボルトの締緩 形状T型 先端形状六角 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状T型 材質(ハンドル) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩 形状T型 先端形状六角 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ 再生紙使用マーク適合
1本
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

首下が500mmと長く、深い場所の作業に適した鉄ハンドルT型六角棒、強力締め付けも容易
用途六角穴付ボルトの締緩 首下長(mm)500 材質(ハンドル) 形状T型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレードが長く、深いところまで届くT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状T型 材質(ハンドル)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など 材質(車輪)エラストマー ストッパーなし 材質(カバー)ABS 材質(枠)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 車輪タイプ単輪 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
有効長(mm)25 シャンク径(Φmm)13 全長(mm)105 ドリル径(Φmm)6 穿孔厚(mm)20 セットねじ5×8 バネ 再生紙使用マーク適合
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)