材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS430
十字穴番号2
寸法C(mm)0.3
頭部形状バインド
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
十字穴番号2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード