カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12,040)
    • 小ねじ(2,298)
    • 六角穴付ボルト(700)
    • 座金組込ねじ(1,587)
    • 六角ボルト(254)
    • 六角穴付ボタンボルト(84)
  • 自動車補修部品(79)
    • 自動車用小ねじ(15)
  • 機構部品(2,127)
    • アルミフレーム用ボルトセット(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,123)
  • 制御機器(2,414)
  • 切削工具(1,364)
  • メカニカル部品(1,105)
  • 建築金物(973)
  • 油圧機器・油圧ホース(573)
  • 作業工具(569)
  • バイク部品(505)
  • 測定用品(500)
  • パソコン/周辺機器(483)
  • FA担当者のオススメ新商品(359)
  • 配管・水廻り設備部材(354)
  • 電動工具(342)
  • 電気材料(302)
  • 物流用品(282)
  • 農業機械(249)
  • 防犯用品(187)
  • 空調・電設資材(185)
  • 家電(155)
  • 清掃用品(89)
  • 建材・エクステリア(83)
  • 科学研究・開発用品(77)
  • 安全用品(76)
  • 船舶用品・漁業資材(69)
  • カー用品(60)
  • 照明(53)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
  • 農業・園芸資材(47)
  • オフィス家具(44)
  • はんだ関連・静電気対策用品(39)
  • 溶接用品(39)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • 空圧工具(32)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 防災用品(27)
  • 学童・教育用品(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 保管用品(23)
  • 住設機器(23)
  • 整備工具・収納(23)
  • 研磨材(16)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 自転車部品(14)
  • 測定関連サービス(13)
  • タイヤ・足回り(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 事務用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 医療(9)
  • 梱包用品(8)
  • 日用品(6)
  • 安全標識(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • テープ(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 介護用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 縫製用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • エンジン工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取付穴形状
LH・すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・三角穴・六角穴・十字穴
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
IT8・No.0・No.1・No.2・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ m4」の検索結果

32,087件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25A-AFM20-D~25A-AFM40-D Series 二次電池対応 ミストセパレータ SMC25A-AFM20-D~25A-AFM40-D Series 二次電池対応 ミストセパレータSMC
5,198税込5,718
1個
21日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向流れ方向:右→左RoHS指令(10物質対応)対応
フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
LEDのツブツブ感が目立ちにくい面発光レンズを採用したヨーロッパスタイルなLEDマーカー取付ける面がフラットな形状と、丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)付き!サイドバンパーや丸パイプにもご利用いただけます
用途電装/LEDランプ材質樹脂寸法(mm)約94×39×11ねじピッチ70内容本体×1、メッキリング×1、グロメット(平面用×1、曲面用×1)、タッピングビス(M4)×2、ネジ(M4)/ナット×2防塵防水性能IP6X相当起動電圧範囲(V)12~36
Φ100キャスターセット カナレ電気Φ100キャスターセットカナレ電気
29,980税込32,978
1箱(4個)
当日出荷
種別平付けプレートM6×4固定キャスター径(Φmm)100取付け方法平付けプレートタイプミリねじ止め
HDMIケーブル延長器 カナレ電気HDMIケーブル延長器カナレ電気
139,800税込153,780
1組
当日出荷
HDMI信号を非圧縮のまま、最長70m伝送可能な延長器劣化や遅延を気にすることなく、LANケーブル1本で延長できます。
付属品ACアダプタ、IR送信ケーブル、IR受信ケーブル、RS-232用フェニックスコネクタ、取付金具、取付ねじ適合【LANケーブル】CAT6 STPケーブルAWG24以上質量(g)160170使用温度範囲(℃)0~40電源電圧(V)DC48 (ACアダプタ付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×29×71 、115×29×83最大消費電力(W)10使用湿度範囲30~85% 結露なきこと商品構成送信ユニットHDE100CP-TXA、受信ユニットHDE100CP-RXA端子【HDBaseT】RJ45×1(出力)、RJ45×1(入力)【IR】Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)、Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)【RS-232】フェニックス 3ピン×1、フェニックス 3ピン×1【HDMI】HDMI×1(入力)、HDMI×1(出力)最大延長(m)100/1080p@60Hz(24,36bits)WUXGA(RB)1920x1200@60Hz、70/1080p@60Hz(48bits),4K@30Hz
ケーブルフック(T型) カナレ電気ケーブルフック(T型)カナレ電気
4,798税込5,278
1個
当日出荷
AV演台(CEDシリーズ)の天板の裏側にナットを設けました。T型フックがそのまま取付可能です。AVワゴンには天板クランプの取り付けで、T型のフックが取付可能です。クランプで前後の移動もおこなえます。(270°開閉の扉には当たらないように取り付けてください。)
表面処理ナイロンコーティング取付部CEDシリーズ天板裏、天板クランプ下( M4ねじ×2)
マウンティングフレーム カナレ電気マウンティングフレームカナレ電気
2,398税込2,638
1個
当日出荷
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
17,980税込19,778
1本(2m)ほか
14日以内出荷
AES/EBUデジタルオーディオ信号を使用したデジタルオーディオマルチケーブルです。110Ωのデジタルオーディオケーブルを使用した、マルチケーブルです。Dsubコネクタにあわせて開発したスリムケーブルを採用しました。熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名などの表示にご使用いただけます。
4心スピーカケーブル カナレ電気4心スピーカケーブルカナレ電気
17,980税込19,778
1巻(100m)ほか
当日出荷
4心構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。4S6はキャノンXLRタイプコネクタにジャストフィットします。Gタイプは導体に無酸素銅(OFC,JIS-H3510)を採用しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
27,980税込30,778
1個
21日以内出荷
仕様【オートスイッチ】無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)ストローク調整記号なしチューブ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8シリンダストローク(mm)75オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
R03用書類用サイドテーブル カナレ電気R03用書類用サイドテーブルカナレ電気
29,980税込32,978
1個
当日出荷
付属品M5ねじ4本耐荷重(kg)8
R02用書類用サイドテーブル カナレ電気R02用書類用サイドテーブルカナレ電気
28,980税込31,878
1個
当日出荷
付属品M5ねじ4本耐荷重(kg)8
タップバー 2本セット カナレ電気タップバー 2本セットカナレ電気
12,980税込14,278
1セット(2本)
当日出荷
付属品M4ねじ4本、木ねじ4本
中仕切板セット(1L) カナレ電気中仕切板セット(1L)カナレ電気
13,980税込15,378
1個
当日出荷
付属品棚ダボ4個、M3.5ねじ4本、M4ねじ4本、M5ねじ4本
棚板固定金具 カナレ電気棚板固定金具カナレ電気
10,980税込12,078
1個
当日出荷
付属品棚ダボ4個、M3.5ねじ4本、M6ねじ4本
中仕切板セット(2S) カナレ電気中仕切板セット(2S)カナレ電気
7,998税込8,798
1個
当日出荷
付属品棚ダボ2個、M3.5ねじ2本、M4ねじ2本、M5ねじ2本
中仕切板セット(M) カナレ電気中仕切板セット(M)カナレ電気
12,980税込14,278
1個
当日出荷
付属品棚ダボ4個、M3.5ねじ4本、M4ねじ4本、M5ねじ4本
棚板用フロント転び止め カナレ電気棚板用フロント転び止めカナレ電気
9,698税込10,668
1個
当日出荷
付属品M4ねじ4本
棚板用リア転び止め カナレ電気棚板用リア転び止めカナレ電気
9,698税込10,668
1個
当日出荷
付属品M3.5ねじ4本、M6ねじ4本
R03用天板 カナレ電気R03用天板カナレ電気
19,980税込21,978
1個
当日出荷
付属品M6ねじ4本パネル厚(mm)20
中仕切板セット(1S) カナレ電気中仕切板セット(1S)カナレ電気
11,980税込13,178
1個
当日出荷
付属品棚ダボ4個、M3.5ねじ4本、M4ねじ4本、M5ねじ4本
中仕切板セット(2L) カナレ電気中仕切板セット(2L)カナレ電気
18,980税込20,878
1個
当日出荷
付属品棚ダボ4個、M3.5ねじ4本、M4ねじ4本、M5ねじ4本
マイクフック(T型) カナレ電気マイクフック(T型)カナレ電気
4,898税込5,388
1個
当日出荷
AV演台(CEDシリーズ)の天板の裏側にナットを設けました。T型フックがそのまま取付可能です。AVワゴンには天板クランプの取り付けで、T型のフックが取付可能です。クランプで前後の移動もおこなえます。(270°開閉の扉には当たらないように取り付けてください。)
取付CEDシリーズ天板裏、天板クランプ下( M4ねじ×2)表面処理ナイロンコーティング
CFW用サポートアングル2本 カナレ電気CFW用サポートアングル2本カナレ電気
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
付属品M5ねじ4本
AV演台用EIAアングル カナレ電気AV演台用EIAアングルカナレ電気
10,980税込12,078
1個
当日出荷
付属品M3.5ねじ4本、M4ねじ4本
サポートアングル カナレ電気サポートアングルカナレ電気
9,398税込10,338
1個
当日出荷
R02用サポートアングル カナレ電気R02用サポートアングルカナレ電気
8,798税込9,678
1個
当日出荷
付属品M5ねじ4本
マニュアル式デジタルオイルガン 三協リールマニュアル式デジタルオイルガン三協リール
93,980税込103,378
1台
6日以内出荷
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。ゴムホース& L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量& お手頃で扱いやすい人気No.1です。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品オイルフィルター1個全長(mm)560質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~+70電源単4電池2本粘度範囲(mPa・s)8~5000先端形状ゴムホース&L字精度(%)±0.5最大使用圧力(MPa)10流量範囲(L/min)1~30
マニュアル式デジタルオイルガン 三協リールマニュアル式デジタルオイルガン三協リール
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。フレキシブルパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品オイルフィルター1個全長(mm)613質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~+70電源単4電池2本粘度範囲(mPa・s)8~5000先端形状フレキシブルパイプ&スイベル精度(%)±0.5最大使用圧力(MPa)10流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
マニュアル式デジタルオイルガン 三協リールマニュアル式デジタルオイルガン三協リール
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。ストレートパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品オイルフィルター1個全長(mm)613質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~+70電源単4電池2本粘度範囲(mPa・s)8~5000先端形状フレキシブルパイプ&スイベル精度(%)±0.5最大使用圧力(MPa)10流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
5インチ用モニタースタンド マリンテック5インチ用モニタースタンドマリンテック
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
メーカー5インチ用モニタースタンド!上下90度の角度調節が可能・本体支柱はステンレス製/ベースはスチール製・ボールジョイントネジ採用・上下90度調節可能・メーカー5インチモニターカメラセットMCCD-500に対応・高さ70mm・取付簡単・ネジ取付式(M4×4本)・1年保証
寸法(mm)モニター面44.6×27.2、ベース面63.6×63.6(4×4)、支柱高さ約70材質(本体)支柱:ステンレス / ベース:スチール質量(g)160取付穴径M4保証期間1年間上下角度調整周囲:90°
表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)SYS(シブタニ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
付属品非常解錠キー、ゴムシートt:1.0 1枚、滑り止めゴムΦ2.5 1個適合ストライク:LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラコネジ+SUS:2本(パネル厚30~40用)
先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1パック(40個)ほか
3日以内出荷
ねじ込み過ぎや不足を防ぎ、施工ミスを低減石膏ボードへの器具の取り付けに(石膏ボード専用)下穴不要で施工OK(レギュラータイプの石膏ボードの場合)先端ドリル形状と切削爪で直接ボードに穴あけ可能
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受けなどの取り付け材質石膏ボード / 【本体・ビス】鋼材ねじ径M4関連資料(2.25MB)取扱説明書(0.82MB)
真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口上PISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
材質金属:標準RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横PISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手、メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上PISCO(ピスコ)
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。ワーク接触時の衝撃を抑えるスプリング低荷重タイプもご用意。*ストローク2mmの場合は低荷重タイプは選択出来ません。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口横PISCO(ピスコ)
7,098税込7,808
1個
10日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横PISCO(ピスコ)
629税込692
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジ PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジPISCO(ピスコ)
314税込345
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状オネジ
DJI Osmo 1.5m延長ロッドキット(両方向クイックリリース式) DJIDJI Osmo 1.5m延長ロッドキット(両方向クイックリリース式)DJI
5,800税込6,380
1セット
4日以内出荷
キットには、両方向クイックリリース式アダプターマウント、1.5 m延長ロッド、止めねじが含まれています。このキットに同梱されている延長ロッドは、コンパクトで持ちやすく、0.3~1.5 mの範囲で長さを調整可能です。セルフィーや様々な角度からのクリエイティブ撮影を簡単に行えます。底部にある1/4インチのねじ穴にアクセサリーを取り付けると、幅広い使い方を楽しめます。1. 延長ロッドの長さは許容誤差があります。許容偏差範囲は±5%(±7.5 cm)です。
セット内容Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント ×1 / Osmo 1.5 m 延長ロッド × 1 / Osmo 止めねじ × 1サイズOsmo 1.5 m 延長ロッド:26.6 mm(直径)、227 mm(折りたたみ時の長さ)、1.5 m(延長時の長さ) / Osmo Action 両方向クイックリリース式アダプターマウント:44.4×18.2×29 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3 mm(長さ×幅×高さ)質量(g)【Osmo 1.5 m 延長ロッド】160【Osmo Action 両方向クイックリリース式アダプターマウント】16【Osmo 止めねじ】11.2
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら