184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製 仕様アース端子付 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 表面処理電気亜鉛めっき
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




エーアンドエーテックネジなしコネクター薄鋼
フレキシブルコンジットと電線管の接続用です。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
1個
499 税込549
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エーアンドエーテックネジなしコネクター厚鋼
フレキシブルコンジットと電線管の接続用です。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
449 税込494
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
仕様防水
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製 仕様管端用 表面処理電気亜鉛めっき
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330 適合規格(PS)E
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大阪コネクター製造ねじなしコネクタ
ネジナシコネクタ電線管とボックスをつなぐコネクタ。非防水(ケーブル保護管用として使用してください。)
仕様ロックナット付き
1個ほか
229 税込252
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ねじなし防水コネクタ(Z用)
電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製 止めねじ長さ(mm)9.1
1個
789 税込868
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ 温度範囲(℃)-20~90
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ 温度範囲(℃)-25~90 主材質ZDC2 防水保護等級IP65
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15415号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:42
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。
材質亜鉛合金製 仕様ねじなし接続型
1個
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15416号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:36
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15413号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:70
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15417号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:82
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15414号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:54
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷