2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
用途水廻りの作業に。
寸法(mm)257
種類ねじプライヤ
最大口開き(mm)41
全長(mm)257
切断能力(Φmm) 鉄線2
材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼
質量(g)410
ねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1
硬度HRC(タテ溝)60±2
適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番344-5640
材質S58C
質量(g)130
材質(グリップ)エラストマー
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
種類ねじプライヤ
全長(mm)204
切断能力(Φmm) 鉄線3.2
トラスコ品番481-5033
材質高炭素鋼
質量(g)300
刃部硬度HRC60±2
対応ねじナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ
最大口開き(mm)48
全長(mm)190
切断能力(Φmm) 鉄線2.3
材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー
寸法(mm)190
質量(g)400
適合ねじ径(Φmm)7~12
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)120
その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。
トラスコ品番323-1747
材質S58C
質量(g)100
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)
表面抵抗値(Ωsq)1×106~107
アズワン品番1-6629-03
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ
最大口開き(mm)38
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー
寸法(mm)150
質量(g)205
適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)150
トラスコ品番222-0849
材質S58C
質量(g)125
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考)
アズワン品番1-6629-01
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。
仕様調整(段階):5
材質/仕上クロムバナジウム鋼
関連キーワード