表面処理ユニクロ
エスコ品番EA949AF-21
セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)
1個
¥6,330
税込¥6,963
当日出荷
材質鉄
穴の形状六角穴
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
エスコ品番EA949DC
セット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)
サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥6,180
税込¥6,798
当日出荷
表面処理ユニクロ
エスコ品番EA949AF-92
セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)
頭部形状皿頭
1個
¥7,590
税込¥8,349
当日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
8日以内出荷
エスコ品番EA949DF
セット内容サイズ、ピッチ(入数):M3×6、0.5(100)M3×8、0.5(100)M3×10、0.5(100)M4×8、0.7(60)M4×10、0.7(60)M4×12、0.7(60)M5×10、0.8(40)M5×12、0.8(40)M5×15、0.8(30)M6×16、1(20)M6×20、1(20)M6×25、1(15)
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
1個
¥5,330
税込¥5,863
当日出荷
種別全ねじ
材質鉄
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949DE
セット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)
サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥4,260
税込¥4,686
当日出荷
1セット
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
適合品番ESDチップピンセット/ソフトチップピンセット/プラチップピンセット全種共通
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50セット)
¥639
税込¥703
3日以内出荷
前かごやブレーキなどのネジの紛失や交換に。
セット内容ボルト:M5×20mm(2)、M5×10mm(2)、M6×15mm(2)、ナット:M5(4)、M6(2)、ワッシャー:M5(4)、スプリングワッシャー:M6(2)
材質鉄(亜鉛メッキ)
質量(g/セット)28
1袋
¥96
税込¥106
当日出荷
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
山数12
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
ねじ山ウィット
有効ねじ長さB(mm)-
サイズ2.7mm、3.1mm、3.5mm、4.1mm(2種類)、4.8mmの6種類のセットになります。
十字穴リセス:ポジドライブ
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
セット内容2.7x12(25本)、3.1x16(15本)、3.5x20(15本)、4.1x25(10本)、4.1x38(5本)、4.8x50(4本)
1パック
¥279
税込¥307
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED
セット内容サイズ(入数):2.4×13mm(200)2.7×16mm(200)3.1×20mm(200)3.8×25mm(200)4.1×38mm(100)
1個
¥7,890
税込¥8,679
当日出荷
セット内容4×12(ナベWHAクロ)50本、4×12(ナベWHB1クロ)50本、4×16(ナベWHAクロ)50本、5×16(ナベWHAクロ)50本、5.5×15(トラスWHAクロ)30本6×20(P-1 6角ATクロ)20本、6×20(P-1 6角AT 三価CM)20本、10×30(P-3 DR B/TCM)10本6×16(P-1 6角ATクロ)30本、6×15(P3 DR W大 三価CM)20本、8×20(P-3 DR B/T CM)15本6×18(P-3 DR CM)30本、6×18(P-3 DR クロ)30本、6×20(P-3 DR W大 CM)20本
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス
形状鍋頭
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
セット内容
EA945AG-3:M3ナット(100個)
EA945AG-4:M4ナット(100個)
EA945AG-5:M5ナット(100個)
EA945AG-6:M6ナット(100個)
EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個)
EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個)
EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個)
EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質プラスチック
エスコ品番EA945AH
1個
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
・ステンレス鋼製、六角穴付止めねじセット
穴の形状六角穴(項目削除)
頭部形状六角穴付き(項目削除)
1セット(220個)
¥16,180
税込¥17,798
当日出荷
1個
¥4,970
税込¥5,467
翌日出荷
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
自動車でよく使うサイズのネジを集めました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
38mm厚のファンを固定するためのネジセットです。
高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。
太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとファンを固定することができます。
ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。
フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。
ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。
ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容ネジ×4、制振ワッシャー×4、ナット×4
材質制振ワッシャー:PORON H-48
色ブラック
規格セレート付フランジナット
ねじ規格M4×50バインド
ファン38mm厚ファン(ネジ穴の小さい小型ファンを除く)
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
個別に購入されるより、リーズナブルです。
保管にとても便利なケース付です。
六角スペーサーのネジ穴側 (メス側) はミリです。
セット内容十字穴付六角インチネジ×12個、バインドインチネジ×12個、トラスインチネジ×12個、平頭インチネジ×12個、ナベワッシャーヘッドミリネジ×12個、六角スペーサー インチネジタイプ×3個、六角スペーサー ミリネジタイプ×3個、プラスチックスペーサー×6個、グラスワッシャー×6個、収納ケース×1個
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)収納ケース:90×121×20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
15mm厚のファンを固定するためのネジセットです。
高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。
太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとファンを固定することができます。
ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。
フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。
ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。
ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容ネジ×4、制振ワッシャー×4、ナット×4
材質制振ワッシャー:PORON H-48
色ブラック
規格セレート付フランジナット
ねじ規格M4×22バインド
ファン15mm厚ファン(ネジ穴の小さい小型ファンを除く)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
内蔵ドライブの固定に便利なインチネジとミリネジのセット。
インチネジ: 3.5インチHDDなどを固定するためのネジです。
ミリネジ: 2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ (CD/DVD/BD)、MO、FDDなどを固定するためのネジです。
汎用ネジとしてもご利用いただけます。
セット内容インチネジ: #6-32×4mm (PB-024B)10個、ミリネジ: M3×5mm (PB-027B)10個
色シルバー
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
エスコ品番EA949AD-92
セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)
材質ステンレス
頭部形状皿頭
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ