カテゴリ

  • 測定用品(867)
    • 限界ゲージ(561)
    • 標準ねじゲージ(18)
    • 管用テーパーねじゲージ(9)
    • 管用平行ねじゲージ(5)
  • テープ(9)
  • 安全標識(6)
  • 物流用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「ネジプラグゲージ」の検索結果

922件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
限界ねじプラグゲージ はくでん限界ねじプラグゲージはくでん
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
ねじ部品の寸法精度やねじ山形状を検査するための測定工具です。工作・社内確認等に適しています。本製品に検査成績書は付属していません。
種別工作用材質GCr15(クロム鋼)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セットOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止り(検査用)のセットです。使用目的により工作用と検査用があります。
トラスコ品番808-1506材質ゲージ鋼摘要メートル(M)ねじ、プラグ呼び寸法(mm)M3×0.5ゲージ種類:2級(従来JIS)
インサートねじ用限界プラグゲージ ユニファイ(U)ねじHLーLG(GPWP) OSG(オーエスジー)インサートねじ用限界プラグゲージ ユニファイ(U)ねじHLーLG(GPWP)OSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
管用テーパねじのめねじ内径を精査する為のゲージです。
タイププラグねじU等級2B級
六角軸ビット付ねじゲージ SK(新潟精機)六角軸ビット付ねじゲージSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に材質ゲージ部:合金工具鋼推奨トルク(N・m)1以下RoHS指令(10物質対応)対応
真空デシケーター 8L アズワン真空デシケーター 8Lアズワン
97,900税込107,690
1台
18日以内出荷
透明アクリル製により、真空デシケーター内の観察が可能です。重量約7kgと軽い為、持ち運びしやすく、外出先でも簡易に使用できます。3/8ネジポート、30Aネジポート×各2ヶ所あり、計測機器等の取り付けもできます。底面がフラットな為、重量物にも対応出来ます。。※有機溶剤をご使用される実験では破損の恐れがある為、ご使用出来ません。
仕様真空度:-0.1MPa(ゲージ圧)付属品真空ゲージ、バルブΦ9、3/8ネジ口(メクラ栓)×2箇所、30Aネジ口(プラグ)×2箇所材質アクリル質量(kg)約7容量(L)8外寸(mm)W270×D270×H213(突起含まず)内寸(mm)W210×D210×H185板厚(mm)15アズワン品番63-1332-85
ダイヤタッチバー BO シンエイテクノダイヤタッチバー BOシンエイテクノ
13,980税込15,378
1個ほか
6日以内出荷
すべり止め効果抜群のゴム製手すりダイヤカットのゴム表面が握力の弱い高齢者の方でもしっかりと握れ、立ち座りや移動が大変楽になります。 表面はダイヤカット形状で優れたすべり止め効果セシオン配合で抗菌作用 あらゆる場所に取付け可能部屋の出入り時 設置の施工方法は3種類ご用意<木下地・コンクリート>皿タッピンビス(+樹脂プラグ)を使用<ユニットバス>メカナット+六角ボルトを使用取付けが困難なユニットバス壁面にも簡単・確実に取付け<木下地>六角コーチボルトを使用製品はアルミパイプにゴム皮膜を一体成形し、すべり止め効果の高いダイヤカット意匠を握りの表面に施しています。ユニットバスや木下地、コンクリートの施工が容易です。 ネジ類十字穴付き皿タッピンビス Φ4.5×45、樹脂プラグ Φ6×30、六角コーチボルト Φ8×40、平ワッシャー、スプリングワッシャー、メカナット M8、六角ボルト M8×40、ゲージシート浴室・洗面所・トイレ・玄関・廊下等にて安全に立ったり座ったりする時にバランスを保持するための動作補助手すりです。
寸法(cm)39.4×Φ34
ピッチゲージ 4pcs ミリ/インチ/ネジ/スパークプラグ対応 PGR0088 プロトピッチゲージ 4pcs ミリ/インチ/ネジ/スパークプラグ対応 PGR0088プロト
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0088ミリ、インチのネジピッチと、ボルト径、スパークプラグのサイズを測ることができる、ゲージのセットです。色[カラー]:シルバーサイズ:ミリ/インチ/ネジ/スパークプラグ材質[素材]:スチール使用箇所:ミリ/インチ/ネジ/スパークプラグ内容量[数量]:1セット特記事項:ミリ、インチのネジピッチと、ボルト径、スパークプラグのサイズを測ることができる、ゲージのセットです。関連商品:品番:PGR0088、PGR0086
用途ミリ、インチのネジピッチと、ボルト径、スパークプラグのサイズを測ることができる、ゲージのセットです。材質スチールシルバーサイズミリ/インチ/ネジ/スパークプラグ商品(関連商品)品番:PGR0088、PGR0086使用箇所ミリ/インチ/ネジ/スパークプラグ
管用平行ネジプラグゲージ G GPNP2 測範社管用平行ネジプラグゲージ G GPNP2測範社
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
仕様●種類:通り止まり●等級:2●コード番号:119-0170421アズワン品番67-4845-10
管用平行ネジプラグゲージ G GPNP13/4 測範社管用平行ネジプラグゲージ G GPNP13/4測範社
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
仕様●種類:通り止まり●等級:1●ねじの直径:3/4●コード番号:119-0170420アズワン品番67-4845-09
管用平行ネジプラグゲージ G GPNP11/8 測範社管用平行ネジプラグゲージ G GPNP11/8測範社
81,980税込90,178
1個
48日以内出荷
耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
仕様●種類:通り止まり●等級:1●ねじの直径:1/8●コード番号:119-0170417アズワン品番67-4845-06
管用平行ネジプラグゲージ G GPNP11/4 測範社管用平行ネジプラグゲージ G GPNP11/4測範社
87,980税込96,778
1個
13日以内出荷
耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
仕様●種類:通り止まり●等級:1●ねじの直径:1/4●コード番号:119-0170418アズワン品番67-4845-07
管用平行ネジプラグゲージ G GPNP11/2 測範社管用平行ネジプラグゲージ G GPNP11/2測範社
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
仕様●種類:通り止まり●等級:1●ねじの直径:1/2●コード番号:119-0170419アズワン品番67-4845-08
管用テーパネジプラグゲージ 山11/PT PT-P2 測範社管用テーパネジプラグゲージ 山11/PT PT-P2測範社
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:2●山数:11●コード番号:119-0170424アズワン品番67-4845-13
管用テーパネジプラグゲージ 山11/PT PT-P11/4 測範社管用テーパネジプラグゲージ 山11/PT PT-P11/4測範社
87,980税込96,778
1個
13日以内出荷
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/4●山数:11●コード番号:119-0170422アズワン品番67-4845-11
管用テーパネジプラグゲージ 山11/PT PT-P11/2 測範社管用テーパネジプラグゲージ 山11/PT PT-P11/2測範社
97,980税込107,778
1個
13日以内出荷
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/2●山数:11●コード番号:119-0170423アズワン品番67-4845-12
管用テーパネジプラグゲージ Rc RC2-11 測範社管用テーパネジプラグゲージ Rc RC2-11測範社
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷
管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:2●山数:11●コード番号:119-0170430アズワン品番67-4845-19
管用テーパネジプラグゲージ Rc RC21/2-11 測範社管用テーパネジプラグゲージ Rc RC21/2-11測範社
189,800税込208,780
1個
13日以内出荷
管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/2●山数:11●コード番号:119-0170431アズワン品番67-4845-20
管用テーパネジプラグゲージ Rc RC11/4-11 測範社管用テーパネジプラグゲージ Rc RC11/4-11測範社
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/4●山数:11●コード番号:119-0170428アズワン品番67-4845-17
管用テーパネジプラグゲージ Rc RC11/2-11 測範社管用テーパネジプラグゲージ Rc RC11/2-11測範社
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/2●山数:11●コード番号:119-0170429アズワン品番67-4845-18
管用テーパネジプラグゲージ NPT NPT-P3/8-18 測範社管用テーパネジプラグゲージ NPT NPT-P3/8-18測範社
71,980税込79,178
1個
13日以内出荷
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:3/8●山数:18●コード番号:119-0170427アズワン品番67-4845-16
管用テーパネジプラグゲージ NPT NPT-P1/8-27 測範社管用テーパネジプラグゲージ NPT NPT-P1/8-27測範社
58,980税込64,878
1個
13日以内出荷
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/8●山数:27●コード番号:119-0170425アズワン品番67-4845-14
管用テーパネジプラグゲージ NPT NPT-P1/4-18 測範社管用テーパネジプラグゲージ NPT NPT-P1/4-18測範社
61,980税込68,178
1個
13日以内出荷
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/4●山数:18●コード番号:119-0170426アズワン品番67-4845-15
メートルネジプラグゲージ並目 GPNP5H1.4-0.3 測範社メートルネジプラグゲージ並目 GPNP5H1.4-0.3測範社
41,980税込46,178
1個
13日以内出荷
メートルねじ ISO方式 JISB 0205/0209
仕様●種類:通り止まり●等級:6H●ねじの直径:1.4●ピッチ:0.3●コード番号:119-0170668アズワン品番67-4847-59
メートルネジプラグゲージ並目 GP2XWP27-1.0 測範社メートルネジプラグゲージ並目 GP2XWP27-1.0測範社
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:7●ピッチ:1●コード番号:119-0170500アズワン品番67-4845-89
メートルネジプラグゲージ並目 GP2XWP22.2-0.45 測範社メートルネジプラグゲージ並目 GP2XWP22.2-0.45測範社
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:2.2●ピッチ:0.45●コード番号:119-0170491アズワン品番67-4845-80
メートルネジプラグゲージ並目 GP2XWP21.8-0.35 測範社メートルネジプラグゲージ並目 GP2XWP21.8-0.35測範社
33,980税込37,378
1個
48日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:1.8●ピッチ:0.35●コード番号:119-0170490アズワン品番67-4845-79
メートルネジプラグゲージ並目 GP2XIP22.2-0.45 測範社メートルネジプラグゲージ並目 GP2XIP22.2-0.45測範社
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの径:2.2●ピッチ:0.45●コード番号:119-0170433アズワン品番67-4845-22
メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XWP28-1.25 H 測範社メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XWP28-1.25 H測範社
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:8●ピッチ:1.25(H)●山角度:60°●コード番号:119-0164690アズワン品番67-4836-53
メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XWP26-1.0 H 測範社メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XWP26-1.0 H測範社
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格) ヘリサート用メートルネジプラグゲージになります
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:6●ピッチ:1.0(H)●山角度:60°●コード番号:119-0164688アズワン品番67-4836-52
メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XWP25-0.8 H 測範社メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XWP25-0.8 H測範社
20,980税込23,078
1個
13日以内出荷
従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格) ヘリサート用メートルネジプラグゲージになります
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:5●ピッチ:0.8(H)●山角度:60°●コード番号:119-0164686アズワン品番67-4836-51
メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XWP24-0.7 H 測範社メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XWP24-0.7 H測範社
20,980税込23,078
1個
13日以内出荷
従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格) ヘリサート用メートルネジプラグゲージになります
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:4●ピッチ:0.7(H)●山角度:60°●コード番号:119-0164684アズワン品番67-4836-50
メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XWP23-0.5 H 測範社メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XWP23-0.5 H測範社
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格) ヘリサート用メートルネジプラグゲージになります
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:3●ピッチ:0.5(H)●山角度:60°●コード番号:119-0164681アズワン品番67-4836-49
メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XIP28-1.25 H 測範社メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XIP28-1.25 H測範社
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格) ヘリサート用メートルネジプラグゲージになります
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの直径:8●ピッチ:1.25(H)●山角度:60°●コード番号:119-0164657アズワン品番67-4836-48
メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XIP26-1.0 H 測範社メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XIP26-1.0 H測範社
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格) ヘリサート用メートルネジプラグゲージになります
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの直径:6●ピッチ:1.0(H)●山角度:60°●コード番号:119-0164653アズワン品番67-4836-47
メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XIP25-0.8 H 測範社メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XIP25-0.8 H測範社
20,980税込23,078
1個
13日以内出荷
従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格) ヘリサート用メートルネジプラグゲージになります
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの直径:5●ピッチ:0.8(H)●山角度:60°●コード番号:119-0164651アズワン品番67-4836-46
メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XIP24-0.7 H 測範社メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XIP24-0.7 H測範社
20,980税込23,078
1個
13日以内出荷
従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格) ヘリサート用メートルネジプラグゲージになります
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの直径:4●ピッチ:0.7(H)●山角度:60°●コード番号:119-0164649アズワン品番67-4836-45
メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XIP23-0.5 H 測範社メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XIP23-0.5 H測範社
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格) ヘリサート用メートルネジプラグゲージになります
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの直径:3●ピッチ:0.5(H)●山角度:60°●コード番号:119-0164646アズワン品番67-4836-44
メートルネジプラグゲージ GP2XWP29-0.75 測範社メートルネジプラグゲージ GP2XWP29-0.75測範社
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:9●ピッチ:0.75●コード番号:119-0170505アズワン品番67-4845-94
メートルネジプラグゲージ GP2XWP29-0.5 測範社メートルネジプラグゲージ GP2XWP29-0.5測範社
41,980税込46,178
1個
13日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:9●ピッチ:0.5●コード番号:119-0170504アズワン品番67-4845-93
メートルネジプラグゲージ GP2XWP28-1.0 測範社メートルネジプラグゲージ GP2XWP28-1.0測範社
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:8●ピッチ:1●コード番号:119-0170503アズワン品番67-4845-92
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら