AS-501設置用のスナップキット
用途精密機器の検査、組立など
寸法(mm)Φ15×4
質量(g)約36
スナップ径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。RoHS指令対応品です。
用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
色黒
種類グロメット
適合板厚(mm)0.8~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 1029
小型・軽量のプラスチック製ボックスです。
カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。
ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。
入出線用グロメット(Φ10×2)付です。
色ライトベージュ色
材質ABS樹脂
保護等級IP43
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×90×80
カバー持上式
質量(kg)0.17
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2
取付ピッチ(mm)(ブレーカ)62(IECレール)90
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板なし(ボデー直付)
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のクロスバー式トリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式、高さ調節可能な多関節スチール製アーム
シンクロモーション:VESAプレートのマイクロねじにより、モニターの高さを微調整し、一体感のある画面配置を実現。左右+/-15度、上下+5/-15度、360度画面回転(縦向き 横向き)に対応する3画面対応エルゴノミクスモニターアーム
ワンタッチ調整:最大330mmの高さ調節が可能なスプリングアシスト式アーム。ワンタッチでスムーズに動かせるハンドル付き。モニターの重量に合わせてアームのテンションを調整するツール付属。ポールから最大630mmまで外側に伸長可能
取り付けオプション:厚さ80mmまでのデスク天板に対応。、交換可能なデスクCクランプまたはグロメットマウント。アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防ぐ回転ストッパー機能で、壁や周囲のへの接触を防止
すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションで作業効率やマルチタスクが向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ベース部にはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)7
適合サイズ最大27インチディスプレイ
取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
関連キーワード