黄銅製 ガスネジカップリング
材質黄銅製
亜鉛製 ガスネジカップリング
材質亜鉛製
亜鉛製 ガスネジカップリング
材質亜鉛製
亜鉛製 ガスネジカップリング
材質亜鉛製
黄銅製 ガスネジカップリング
材質黄銅製
黄銅製のANSI(米ネジ)規格カップリングです。船舶用のホース継手として最適です。
材質黄銅製
金具ANSI式
黄銅製 ガスネジカップリング
材質黄銅製
配管用・水道・スプリンクラーなど。PF(フラットネジ)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
亜鉛製 ガスネジカップリング
材質亜鉛製
圧力1
主材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど。PF(フラットネジ)ガスオスネジxタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
レバー式のワンタッチカップリング。ホースと配管を簡単に取り付けができます。ワンタッチオスの対側はPF(フラットネジ)のガスネジのメス(内ネジ)です。ワンタッチメスの対側はタケノコ式です。
材質プラスチック製
取付ネジW20山14。パッキン付き。内径11~15×外径16~20ミリホース用。567-013、568-312のセット。流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具ステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄など
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)15.6
常用圧力(MPa)23
最小破壊圧力(MPa)70
補強層ワイヤーブレード入り
適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)15.4
耐熱温度(℃)0~60
補強層ワイヤーブレード
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.24
適合メーカー蔵王産業、スーパー工業、ホンダ、マキタなど
リール巻。3/8サイズ・1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
用途蔵王産業・スーパー工業・ホンダ互換対応品
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)15.6
使用空気圧力(MPa)23
耐熱温度(℃)0~80
質量(g/m)330
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。
用途散水用
形状カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
ネジ側に八角がついています。
用途散水用
形状カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります!
差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。
20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。
圧力1.6
主材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ式カップリングです。
町野式メスとセットで使用します。
ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
エンジンポンプにも直接セットできます。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。
用途散水用
形状カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
スッキリ外観・簡単施工
用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。
シーベル・スイベルと呼称される事があります。
用途散水用
形状カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
ワンタッチ式カップリングです。
町野式メスとセットで使用します。
ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
丸チップエンドミルです。荒加工から中切削高送り加工
用途倣い加工用。コースピッチ。ねじ式カップリング
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
使用流体空気
材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
取り付け形状メネジ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~80
耐圧力(MPa)1.5
使用流体空気
材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
取り付け形状オネジ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~80
耐圧力(MPa)1.5
ワンタッチ式カップリングです。
町野式メスとセットで使用します。
ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
圧力1
主材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。
標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング
材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。
通常の丸押輪ではなく角押輪が付いており、取り外しの際に押輪が押しやすくなっております。寒冷地に使用される事が多いタイプとなります。
用途散水用
形状カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
ワンタッチ式カップリングです。
町野式メスとセットで使用します。
ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
エンジンポンプにも直接セットできます。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。
標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング
材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ