カテゴリ

  • バイク部品(5)
    • アダプター/スペーサー(4)
  • トラック用品・パーツ(2)
    • トラック用シフトノブ(2)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ

「ネジ径変換アダプター」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続GAONA(ガオナ)
769税込846
1セット
6日以内出荷
◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16ミリの巻フレキ用フクロナットです。適合品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16mm)材質黄銅、エチレンプロピレンゴム内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:16.4×16(G3/4用)外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16.8ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16.8ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続GAONA(ガオナ)
769税込846
1セット
6日以内出荷
◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16.8ミリの巻フレキ用フクロナットです。適合品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16.8mm)材質黄銅、エチレンプロピレンゴム内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:17.1×16(G3/4用)外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
変換アダプター ミノル工業変換アダプターミノル工業
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
スーパーイエロー用ネジ径変換アダプター
ネジ径変換アダプタ CA シリーズ イマダネジ径変換アダプタ CA シリーズイマダ
1,398税込1,538
1台
当日出荷から30日以内出荷
フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
ティ・バランス ネジ径変換アダプター付 ティカトウティ・バランス ネジ径変換アダプター付ティカトウ
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。本体底面に補強リングが付きました。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター・水平出し付属品ネジ変換アダプター付材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)高さ(mm)27ねじ寸法6M
アダプター電動工具用 ケルヒャーアダプター電動工具用ケルヒャー
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
電動工具差し込み口の直径は外側が約 36mm 、内側が約 30mm です。径が合わない場合は、径変換アダプター( 5.453-016.0 )をご利用ください。黒い部分は日本のネジと逆向きに回すと外れます。
適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×45×50パイプ径(Φmm)35
リトラミラー TANAX(タナックス)[バイク用品]リトラミラーTANAX(タナックス)[バイク用品]
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたカスタマイズミラー
用途バックミラー(左右共通)種別左右共通材質ABS樹脂+亜鉛ダイキャスト+スチールブラックねじ径(mm)10 正ネジ(ネジ径変換アダプター付)材質(鏡板)シルバー鏡
下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシング ホーシン(HOSHIN)下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシングホーシン(HOSHIN)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。
材質スチール質量(kg)1.5呼び径(mm)200-400用ねじ径【バイパスリングネジ径(管用ネジ)】(inch)PT4→PT3、(mm)111.6→86.4
ショックマウント   AT8458a audio-technicaショックマウント AT8458aaudio-technica
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
振動ノイズを効果的に吸収するショックマウント マイクスタンドやブーム、マウントから伝わる振動ノイズを減衰。
付属品変換ネジアダプター、ネジ径5/8インチ 15.8mm対象機種AT2020、AT2020USB+、AT2035、AT2050、
ブッシング ホーシン(HOSHIN)ブッシングホーシン(HOSHIN)
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25 MAD MAX(マッドマックス)シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M10-1.25へ変換。
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25 MAD MAX(マッドマックス)シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M8-1.25へ変換。
ミラー変換アダプター DAYTONA(デイトナ)ミラー変換アダプターDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネジの径や正逆を変換するアダプター。 ●アダプター高さ:18. 6mm ●カラー:ブラック ●1個入り
ブラック高さ(mm)アダプター:18. 6
マイクホルダーアダプター KCマイクホルダーアダプターKC(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
マイクホルダー用 変換アダプター マイクホルダー側ネジ径:5/8インチ マイクスタンド側ネジ径:3/8インチ
タイプ3/8"-5/8"
ネジ径変換アダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]ネジ径変換アダプターTANAX(タナックス)[バイク用品](30件のレビュー)
539税込593
1セット(2個)
当日出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25高さ(mm)20(ネジ部含まず)
ねじ径変換アダプター TNK工業(SPEEDPIT)ねじ径変換アダプターTNK工業(SPEEDPIT)(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
A-10Hは8mmの正ネジタイプミラーを10mmの正ネジ車両に取り付けるアダプターで、A-10HGは8mmの正ネジタイプミラーを10mmの逆ネジ車両に取り付けるアダプターです。
ネジ径変換アダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]ネジ径変換アダプターTANAX(タナックス)[バイク用品](5件のレビュー)
529税込582
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。 8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
SV-FADシリーズ   フィルターアダプター VSテクノロジーSV-FADシリーズ フィルターアダプターVSテクノロジー
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
用途レンズへのフィルター装着やレンズのフィルターネジ径を変換するアダプター種別変換アダプター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら