田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。
フタが無くならないようクサリが付いています。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
タイプDV
使用温度範囲(℃)0~45
ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
材質ABS樹脂
寸法A(mm)60
取手の上下で弁を開閉排水。水閘の止水能力は、水頭差1m程度です。
寸法h(mm)1400
こんなお得な商品も!
水口ゲート
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質ABS樹脂
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
タイプVU
使用流体排水
蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。
材質PVC
形状キャップ
厚さ(mm)(平パッキン)2
材質(本体)PVC
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)(平)SBR
こんなお得な商品も!
VU キャップ
モノタロウ
¥68~
税込¥75~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。
水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。
材質ポリエチレン
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。
材質PVC
厚さ(mm)(平パッキン)2
材質(本体)PVC
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)(平)SBR
こんなお得な商品も!
DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質PVC
形状パッキン形状:Oリング
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~45
規格JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)無圧
JIS規格K6739規格品
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)平:SBR
こんなお得な商品も!
DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状キャップ
種類塩ビ・樹脂管用継手
仕様テーパーネジ
材質砲金(CAC406(青銅))
寸法L1(mm)42
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手
材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM
使用温度範囲(℃)0~45
材質PVC
適合パイプ径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。
水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。
本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に
材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS
色黒
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。
流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。
施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。
ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓
流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。
施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。
ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
材質PVC
ハンドル丸形
取付け方法TSタイプ
水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
材質PVC
適合パイプ径(Φmm)75・100兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
13日以内出荷
関連キーワード