材質マグネット:ネオジム磁石
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)80
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等
寸法(Φ×高さH)(mm)44×8
ねじ寸法M4
仕様フェライト磁石
質量(g)54
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。
最高使用温度(℃)80
材質(磁石)ネオジム磁石
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
金属ヨーク付きで強力に吸いつきます。
用途モノを金属面に貼り付ける時に使えます。
材質マグネット:フェライト磁石
タイプ異方性磁石
フック穴付き汎用タップに取り付ける磁石です。
フック穴にはめ込むだけの簡単取り付け
汎用タップ用磁石
超強力希土類マグネットを使用、ネジの呼び径は3mm
呼び径(mm)ネジ:3
1パック(2個組)
¥329
税込¥362
欠品中
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1163
材質マグネット:ネオジム磁石
幅(mm)10
適合ねじM3
耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。
吸着力(N)17
幅(mm)10
適合ねじM3
材質マグネット:ネオジム磁石
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):35●サイズ(mm):80×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-41
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-38
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
こんなお得な商品も!

ネオジウム磁石 丸型
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。
手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
特性超強力
材質ニッケルメッキネオジウム磁石
表面磁束密度(mT)200
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-37
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。
材質マグネット:ネオジム磁石
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-35
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-40
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):42●サイズ(mm):120×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-43
1個
¥4,700
税込¥5,170
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):37●サイズ(mm):100×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-42
1個
¥4,070
税込¥4,477
欠品中
ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。
用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。
仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
消費電力(W)10
明るさ(Lm)1100
材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。
寸法(mm)140×78×121.5
定格AC100V 50/60Hz
保護等級IP68
光源LED-COB 10Wチップ
色温度(K)5500
電源タイプAC式
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
。強力磁石で着脱可能な電源コネクター。電源と機器間の+・-の2極をワンタッチで接続でき、少し力を加えて引き離すと外すことができます。パネル取り付け用に便利なネジ穴付き基板に実装されています。
仕様●コネクタ部外径:約Φ7mm●基板サイズ:約17.8×7.9mm●接点定格:DC5V 約3A●極性:センタープラス(基板上シルク印刷を基準とした場合)●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9685-23
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。片側が十字穴のタイプもご用意しております。
材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(六角穴付き皿ねじ)SUS304相当
寸法L(mm)12
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。両側が六角穴のタイプもご用意しております。
材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(十字穴付皿小ねじ)SUS304相当
寸法L(mm)12
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
ビット:特殊ギザ加工部がしっかり喰い付き、刃先の浮き上がりを防ぎます。ねじ頭をなめにくいので、ねじ穴くずれを防ぎます。ビスキャッチ:。丸軸ドライバー・六角棒レンチ・ピックツール等、幅広く取付け可能 。段付きビットOK、6.35mm六角軸にも 。瞬間強力磁石でお使いの工具がマグネット式に 。中心穴に金属が入るとマグネットが吸着 。手動ドライバーにも使用可能
用途ドライバービットなどにに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ
付属品●ビスキャッチトリプル×1 ●ACR両頭ビット+NO.2×65mm×1 ●ACR両頭ビット+NO.2×110mm×1
軸径(Φmm)丸軸Φ3~7・六角軸6.35
1セット(3個)
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
ATOMシリーズのプロトタイプ用基板モジュール。ATOMシリーズで使用するために設計されたDIYプロトボードモジュールです。ユーザーのニーズに応じて回路を構築したり、周辺機器を接続したりができます。3.96mmピッチのプラグが付属し、筐体に取り付けることができます。<br
仕様●外部ポート:・VH-3.96 4P ×1●VH-3.96 3P ×6●DC5 V 入力 ×1●GROVE互換ポート ×1●本体重量:93g●総重量:105g●製品寸法:72×40×30mm●包装寸法:104×77×35mm●ケース素材:プラスチック(PC)●【使い方】●外部電源が必要な場合は、USBを使ってATOMに直接給電するか、DC5Vコネクタをはんだ付けして、ATOMの対応ピンに正極/負極を接続してください。入力電圧が5Vを超える場合、電圧降圧回路が必要です。●GROVE互換ポートを使う場合は、そのピン番号に対応するパッド上の引き出し点に接続してください。●【資料】●製造元ドキュメント●PCB基板設計ファイル(pcbdoc)●【内容物】●プロト基板(GROVE互換ポート付)×1●3.96×4Pプラグ+プラグベース ×1●3.96×3Pプラグ+プラグベース ×6●ATOM HUB PROTOフェースシェル ×1●DC5V 電源コンセント ×1●ダストプラグ ×4●DINレール ×1●プラスチック ×2●磁石用両面テープ ×4●ラバーパッド ×4●磁石 ×4●M2×6mm六角セルフタッピングネジ ×4●M2×20mm六角穴付き小ネジ ×1●M4×10mm六角皿ネジ ×2●M2六角レンチ ×1●M4六角レンチ ×1
アズワン品番67-0370-75
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード