材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
材質鉄
穴の形状六角穴
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
エスコ品番EA949DC
セット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)
サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥6,180
税込¥6,798
当日出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。
材質ステンレス(SUS304)
材質鉄(クロメートメッキ)
表面処理クロメート
仕様並目ねじ
エスコ品番EA949GC
セット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)
ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥4,430
税込¥4,873
当日出荷
手で操作することを考慮したデザインです。
スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。
ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
ねじ規格並目
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
種類P=2(SW組込)
寸法a(mm)(最大)5.1
寸法S(mm)10
表面処理クロメート
寸法e(mm)約11.5
頭部形状六角トリーマ組込
寸法d1(mm)(最大)11.5
寸法K(mm)4
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理3価ホワイト
ねじピッチ(mm)1
種類P=2(SW組込)
寸法S(mm)10
寸法K(mm)4
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。
1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。
M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭
材質アルミニウム
穴の形状6ロブ
材質/処理アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理3価ブラック
色黒
種類P=2(SW組込)
関連キーワード