28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネタフィムボールバルブ
プラスチック製のボールバルブです。
用途灌水用資材 寸法(mm)16/17 寸法(inch)3/4M
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

コントロールバルブ(プラスチック製電磁弁)です。排水を含むあらゆる水で作動します。少ない電力で稼働し、ケーブルを長く延長できます。流量制御はどのモデルでも可能です。
用途灌水用資材
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソレノイド(電磁石)がセットで付いたバルブです。電力によって弁を開閉し、水流を統制します。
用途灌水用資材 タイプ24V通常閉 動作圧(bar)0.5~10
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製のスタートコネクターです。外径16mmと17mmのチューブを接続できます
用途灌水用資材 寸法(mm)16/17×16/17
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ポリエチレンパイプの後端に装着するバルブです。潅水終了時、水圧が下がった際にに弁が開き、フラッシングを行います。このフラッシングにより余分な水・ゴミなどを排除します。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ タイプオスネジ,低圧タイプ 閉水圧:0.24・開水圧:約 0.2bar 寸法(inch)3/4
1個
1,798 税込1,978
欠品中

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

塩ビパイプへのマイクロスプリンクラースタートコネクターとしての接続用コネクターです。オスコネクターへ接続します。
用途灌水用資材 適合塩ビパイプ タイプメス
1個
46 税込51
5日以内出荷

ダブルウォールドリップチューブ用のバルブ付きスタート。
仕様1/2"オス
1個
589 税込648
当日出荷

1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスラエル・アーカル社製のディスクフィルターです。簡単に洗浄ができます。
用途灌水用資材 メッシュ120
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスロンボールバルブ ネジ式 セキスイ CADデータあり
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続Rc 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)PVC 材質(ボールシート)PTFE 材質(ナット)(ユニオン)PVC バルブ種類ボールバルブ
1台
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PEパイプにあけた穴をふさぐ修繕用のプラグです。プラグ10個/セットになっています。プラグを切り離してご使用ください。プラグの太い方(上画像・左側)は7mm穴をふさぐのに、 プラグの細い方(上画像・右側)は3mm穴をふさぐのに使用できます。
用途灌水用資材 適合3mm穴・7mm穴
1個
199 税込219
当日出荷

吊下げ式マイクロスプリンクラー用ADバルブです。エキダレを防止します。
用途灌水用資材 適合マイクロスプリンクラー(吊り下げ式)
1個
349 税込384
欠品中

ソレノイド(電磁石)がセットで付いたバルブです。電力によって弁を開閉し、水流を統制します。
用途灌水用資材 タイプ24V通常閉 寸法(inch)1 1/2”F モデルDC 動作圧(bar)0.5~10
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

コントロールバルブ(プラスチック製電磁弁)「ソレロイド付きバルブ」用のソレノイド単品です。
用途灌水用資材 タイプ24V通常閉
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネタフィムチューブセット
コネクター バーブ / メス、コネクター バーブ / オス、スタビライザー 重り、コネクター バーブ / メス、AD バルブ水ダレ防止メス / オス(青)、SD コネクターのチューブセットです。
用途灌水用資材
1個
729 税込802
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コントロールバルブ(プラスチック製電磁弁)「アクアネットプラス」用のオペレーションユニットです。
用途灌水用資材
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスラエル・アーカル社製のディスクフィルターです。バルブなしのタイプです。簡単に洗浄ができます。
用途灌水用資材 タイプバルブなし メッシュ120
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

灌水コントローラー付きの灌水バルブです。指定したプログラムで自動灌水が行えます。
用途灌水用資材 電圧(V)12~40 DC 水圧範囲:0.2~10.0bar
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントロールバルブ(プラスチック製電磁弁)「ソレロイド付きバルブ」用のソレノイド単品です。
用途灌水用資材 適合ソレロイド付きバルブ(プラスチック製電磁弁) 電圧(V)100 AC
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。バーブタイプのため、「3×5mmSSPEチューブ」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材 タイプPCJ-LCNL 圧力停止:0.12bar 水圧適合:0.7~4.0bar 吐出量(L/H)3
1個
82 税込90
欠品中

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエチレンパイプ専用のカップリング(オス)です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

16mm・17mm径のチューブを繋ぎ合わせるコネクターです。チューブ切断時の補修や、長さが足りない時のホース延長に便利です。
用途灌水用資材 適合16mm~17mm径チューブ 寸法(mm)17×17
1個
129 税込142
当日出荷

サンホープスタート
ドリップチューブ用継手。スタートとして使用。 ナット部分の形状がツメのあるタイプと無いタイプがあります。 入荷の時期次第でどちらが出荷になるかは選べません。 あらかじめご了承ください。 製品仕様上どちらでも問題ありません。締め方が変わります。 ・ツメありは道具なしで手で締め付け ・ツメ無しは工具で締め付け
仕様ドリップチューブ用継手スタート 質量(kg)29 サイズ16mm用×1/2"オス
1個
319 税込351
欠品中

カクダイ電磁弁
樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。
用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用 材質PA 使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体水(上水道水、工場用水) 流体温度(℃)1~40
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付 最高使用圧力(MPa)1 接続口径(Φmm)25
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)