11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
材質メタル ファンなし
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブ。 ファンレス設計により静穏性を実現。 NetgearのアンマネージプラススイッチはVLAN、QoSなど広く必要とされる設定機能を提供します。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
接続方式10/100/1000Base-T ファンなし
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
ポート数8 材質メタル 質量(kg)0.6 速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット 動作温度(℃)0~40 ファンなし
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000BASE-Tを24ポート持つLayer2アンマネージ LANスイッチ。金属製の筐体の採用による高い放熱性能の向上により信頼性の向上を実現。ホームネットワークやSOHOネットワークにおけるLANポート増設用に最適。すべてのポートがAuto Negotiation、Auto MDI/MDI-Xに対応しており、LANケーブルの種類(ストレート/クロス)を意識することなく使用可能。ジャンボフレーム対応(9216バイト)。IEEE802.1p CoS(Class of Service)とIPパケットのDSCP(Differentiated Services Code Point)に対応しており、受信したEthernetフレームのタグやIPパケットのヘッダーに設定されている優先順位に基づいたフレーム転送が可能。フローコントロール対応(IEEE 802.3x)。ジャンボフレーム対応。省電力機能を装備(1:IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet 2:機器が接続されていないポートの省電力 3:LANケーブルの短いポートの省電力)。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビット ポート数24 材質金属
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

10GBASE-T ×7、SFP+ × 1 (0GBASE-Tとのコンボポート)を搭載したスイッチングハブです。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
ポート数8(10GBASE-T × 7、SFP+×1(10GBASE-Tとのコンボポート)) 接続方式10GBASE-T 材質メタル ファンなし
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷

GS108MXは8ポートのギガビットポートと、1つの10ギガビット/マルチギガビット(2.5G/5G)アップリンクポートを備えているアンマネージスイッチです。このスイッチはプラグアンドプレイの設計により、ソフトウェアのインストールや設定が不要で、メンテナンスもゼロです。10ギガビットアップリンクにより、ネットワークのボトルネックを解消し、効率的なデータ転送を実現します。デスクトップまたは壁掛けが可能で、どんな環境にも適応する柔軟な設置オプションを提供します。ファンレスの金属ケースに収められているため、静音で長寿命。エネルギー効率の高いイーサネット(IEEE 802.3az)に対応し、電力消費を自動調整します。最大5.8Wの消費電力。36Gbpsのラインレートでネットワークの混雑を防ぎます。リミテッドライフタイム保証。
材質金属 ポート数8 接続方式ギガビット
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE 802.3ab(1000BASET-T)IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet) 材質メタル ケーブル長(m)(電源)1.8 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 動作環境使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと) 電源供給方式電源内蔵 ファンなし ジャンボフレーム9KB スイッチング方式Store&Forward 伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps) アクセス方式CSMA/CD
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NETGEAR GS108Eスイッチは、プラグアンドプレイのギガビットイーサネット接続に加えて、 VLAN、 QoS、 igmp snooping、レート制限、トラフィック監視などの基本的なネットワーク機能を提供します。企業に優れた価値をもたらすNETGEARのスマートプラススイッチは、アンマネージスイッチよりも高機能で、ネットワークにインテリジェンスを追加できます。
仕様バッファーサイズ:192KB、LAG数とメンバー数:LAG×2、LAGあたり最大4メンバー、10ギガビットポート:なし、VLAN (対応数):64、電磁適合性:B、ポートミラーリング:7、最大MACエントリー:4K 付属品電源アダプター/壁掛けキット/インストールガイド/ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む) 適合マルチキャストグループ:128 材質金属 質量(kg)0.5 ポート数8 電源外部電源入力 : 12V/1.5A 接続方式10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29 最大消費電力(W)最大3.7 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)2463431
1台
9,898 税込10,888
6日以内出荷

全24ポートが802.3at準拠のPoE+対応しており1ポートあたり30W、合計で190Wの電力を供給可能なスマートスイッチ。SFPスロット×2を搭載(専用)。Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。
仕様●DoS保護:対応●Dynamic VLAN:対応●EEE:対応●MDI/MDI-X 自動切替:対応●【VLAN】(サポート数) : 256●スイッチング容量:52Gbps●合計PoE給電能力:190●最大MACエントリー:16K●バッファーサイズ:1.5MB セット内容GS724TPスイッチ本体、電源コード、ラックマウントキット、ゴム足、ドキュメント一式 材質金属 質量(kg)3.15 出力(W)PoE合計:190 電源(V)内蔵 100-240AC(50/60Hz) ポート数PoE給電:802.3at PoE+(1ポートあたり30W)/802.3af PoE(1ポートあたり15.4W) × 24ポート 表示【省エネ法に関する表示】区分: A・最大実効伝送速度※2: 26.0Gbps・PoE最大供給電力: 190W・エネルギー消費効率※3: 8.03 W/Gbps※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 ※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。 型番GS724TP-300JPS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 257 x 43.2 機能管理:Insightアプリ&クラウド (1年間のサブスクリプション付属) / スタンドアロン 最大消費電力(W)231.07 設置方法デスクトップ / ラックマウント (キット付属) 騒音レベル(dB(A))26.10(@25℃) スロットSFP:2 ファン2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0°~50 MTBF(時間)1784610 (203.6年) イーサネット対応10/100/1000Mbps ギガビット:24
1台
99,980 税込109,978
62日以内出荷

ギガビットポートを24ポート搭載するL2アンマネージスイッチ。16ポートはPoE+対応(IEEE 802.3at、合計190W)。プラグアンドプレイ仕様でホーム/SOHOネットワークのLANポート増設に最適。ジャンボフレーム(10000バイト)、IEEE802.1p CoS/DSCPベースのQoS、省電力イーサネット(IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet)に対応。BPDUとEAPoLの透過に対応。金属製の筐体により信頼性の向上を実現。
接続方式ギガビット ポート数24 材質金属
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷

「FXG-16IM5」は、ファンレス設計の放熱性の高いメタルボディを用いたギガビット 16ポート 電源内蔵スイッチングハブです。 機能を絞ることで余計なパケット送信を抑制したほか、電源内蔵、放熱性の高いメタルボディを用いたファンレス設計とシンプルに使える全ポートギガビット対応のスイッチングハブです。 通信の転送効率を高めるジャンボフレームにも対応していますので、快適なギガビットネットワークを構築できます。
ポート数16 材質メタル 電源供給方式電源内蔵 ファンなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷