カテゴリ

  • 安全用品(9)
    • 区画ロープ(4)
    • ゴミネット(1)
    • フェンス・ネット(4)
  • 物流用品(1)
    • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション(1)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
すべてのカテゴリ

「ネットフェンス用支柱」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製ロープスティック 10本入り アラオ樹脂製ロープスティック 10本入りアラオ
14,980税込16,478
1セット(10本)
4日以内出荷
樹脂製ロープスティックは、鉄製(1.8kg)に比べ軽量で、取り扱いが容易なロープスティックです。フック部は樹脂でコーティングしており、接触によるケガを防ぎます。フック部は上下可動式で、位置調整が可能です。
用途トラロープやネットフェンスを張る際の支柱に。長さ(mm)1500直径(mm)14
鉄ピンΦ12×L1500mm グリーンクロス鉄ピンΦ12×L1500mmグリーンクロス
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。ロープを止めるフックがL字になっており、取付やロープの回収が楽に行えるようになっています。最上部と中央付近にフックがあるので、2段でご使用頂けます。打ち込みやすいように上部の頭を大きくしています。
用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保に。長さ(mm)1500寸法(mm)フック位置:上部から20、上部から580(2カ所)茶(塗装)フックL型、2数直径(mm)本体:12フック内径(Φmm)20
メッキデザインフェンスⅡ 犬・ヨット グリーンクロスメッキデザインフェンスⅡ 犬・ヨットグリーンクロス
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
メッキデザインフェンスⅡは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。 犬とヨットの可愛い絵柄の入ったデザインが目を引きます。 スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。 ネット部と支柱がプレートの挟み込みによるボルト締めになっています。 フェンス部分のドブメッキ加工時に発生するバリが除去されています。
用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32
メッキガードフェンスⅡ グリーンクロスメッキガードフェンスⅡグリーンクロス
16,980税込18,678
1枚
5日以内出荷
メッキガードフェンスⅡは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。 安全第一の文字が入ったトラ柄のデザインが注意を促します。 スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。 ネット部と支柱がプレートの挟み込みによるボルト締めになっています。 フェンス部分のドブメッキ加工時に発生するバリが除去されています。
用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32
メッキオールネットフェンスⅡ グリーンクロスメッキオールネットフェンスⅡグリーンクロス
16,980税込18,678
1枚
5日以内出荷
メッキオールネットフェンスⅡは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。 スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。 ネット部と支柱がプレートの挟み込みによるボルト締めになっています。 フェンス部分のドブメッキ加工時に発生するバリが除去されています。
用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32
60x350mm/900mm オーガー・穴掘り スチール柄 エスコ60x350mm/900mm オーガー・穴掘り スチール柄エスコ
6,180税込6,798
1丁
翌日出荷
スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。
仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVCアズワン品番65-9270-82
ガーデン結束タイ GARDEN FRIENDSガーデン結束タイGARDEN FRIENDS
169税込186
1袋(20本)
6日以内出荷から7日以内出荷
簡単に結束できて便利。しかも強力!そえ木・支柱・ネット・フェンスなどの固定に便利な結束バンド(結束タイ)一度締めると外せませんのでご注意ください。外す場合はニッパーで切断してください。厳寒期はナイロンの性質上、固く折れやすくなります。室温に戻してからお使いください。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85
ロープスティック 5本入 モノタロウロープスティック 5本入モノタロウ(23件のレビュー)
3,398税込3,738
1束(5本)
当日出荷
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)約1.9直径(Φmm)14表面処理粉体焼付塗装
ロープスティック グリーンクロスロープスティックグリーンクロス
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。 約1m位の高さに二段目のロープをかけるフックがあります。
用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保等直径(Φmm)12長さ(mm)1500材質鉄製(塗装仕上げ)質量(kg)1.4寸法(Φmm×m)12×1.5アズワン品番64-6554-25
金象 Wらせん穴掘 SD-45 浅香工業金象 Wらせん穴掘 SD-45浅香工業(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
スチール製の回転小径深穴掘り。穴径45mm。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。(※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。) 「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。 「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。 「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
用途ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業。全長(mm)900材質刃先部:スチール/手元グリップ:樹脂(PVC)質量(kg)1.3穴径(Φmm)45ハンドル長さ(mm)350仕上表面仕上げ:メラミン樹脂焼付け塗装
ディックSPフェンス DIC(旧:大日本インキ化学工業)ディックSPフェンスDIC(旧:大日本インキ化学工業)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
大型サイズで設置の手間が省けます。フェンスの支柱は円筒形で自由な角度でレイアウトできます。ホコリや汚れが付きにくい丸棒ネット構造です。
用途区画整理、小道確保として公園・学校など。材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)1500高さ(mm)1200質量(kg)5奥行(mm)452018年トラスコ掲載ページ6 1327
ネットフェンス TRUSCOネットフェンスTRUSCO
5,698税込6,268
1巻
当日出荷から翌日出荷
単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。
用途工事現場など囲い。スキー場などでの区画整理。幅(m)1材質(ネット)ポリエチレン(PE)目合い(mm)4×4
FKK仮設ネットフェンス支柱 FKK(富士工業)FKK仮設ネットフェンス支柱FKK(富士工業)
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
第三者の侵入防止です。 近隣様のイメージアップです。
用途建築現場、狭小地の囲い材質スチール仕様組み立て式セット内容スチール支柱2本、スチール杭2本、横手すり2本質量(kg)15.2高さ(mm)1800間口(mm)2000固定方法ハンマーにて杭打ちで固定
Wらせん穴掘り 浅香工業Wらせん穴掘り浅香工業(15件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。全長(mm)900材質スチール質量(kg)約1.3使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら