HDMIでテレビと接続し、高画質大画面で確認
最大10台多品種カメラと接続でき、一括管理
WIFI機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
APPを通して、カメラと双方向音声通話
1T大容量東芝製HDD付属、カメラ2台で約1000時間常時録画
最大256GBmicroSDカード対応(HDDと同時録画できません。)
USBメモリーで簡単に記録動画を書き出します。
無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
300万画素
Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング
IPカメラとして単独使用可能
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
IP66防水レベル
オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能
無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
形状BOX型
寸法(mm)84×199.9
質量(g)約350
形式オーディオ エンコード:AAC/G711A
消費電力(W)≦9、≦6
電源DC12V/2A、DC12V/1A
コード長さ(m)約2
レンズF2.0
センサー1/3" CMOS Sensor
対応バックライト補正
保存方法HDD又はmicro-SDカード最大256GB対応
保護等級IP66防水レベル
レンズサイズ(mm)4
解像度2304×1296
視野角104°
コネクタUSB 2.0(バージョンUP、モウス操作、動画書出)
動作温度(℃)-10~+50、-20~50
動作湿度(%)湿度95未満(結露なし)
音声圧縮形式G711A/AAC
使用場所屋内、屋外
無線2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
圧縮方法ビデオ:H.264,H.265
照射距離(m)赤外線:約20 (環境により異なります)
フレームレート2304×1296@15fps 640x360@15fps
アスペクト比16:9
Wi-FiIPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応
録画方式PIR移動感知録画、自動上書き保存
有線LANLanケーブルでWi-Fiルーターと接続、Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)
SDカード保存不対応(NVRで保存)
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
道路、倉庫、地下駐車場、バー、パイプ、公園など、低照度または無照度の場所に適しています。
環境と高品位な画質を必要とします。
BLC、HLC、3D DNR、デジタルWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像が得られます
赤外線または白色光による優れた低照度性能
マイクとスピーカーを内蔵し、双方向の音声をサポート
サポートMax. 256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXCカードローカルストレージ
防水・防塵性能(IP67)
LTE-TDD/LTE-FDD 4G無線ネットワーク対応
携帯電話のモニタリングに対応
形状BOX型
寸法(mm)171.7×83.7×80.7
質量(g)約410
電流(A)0.6
消費電力(W)最大7
電源DC12±25%
解像度1920×1080
イメージセンサー1/2.7"CMOS
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
1/2.8"プログレシップスキャンCMOS
1920×1080@30fps
2.8~12mmバリフォーカルレンズ
カラー:0.01Lux@(F1.2/AGCON)/0.028Lux@(F2.0/AGCON);
H.265+/H.265/H.264+/H.264
120dBWDR
2行動分析
BLC/3DDNR/ROI
最大128GB、内臓
microSD/SDHC/SDXCスロット対応
材質金属
形状BOX型
質量(g)約1050
消費電力(W)【-Z】DC12V/0.9A:最大11・PoE (802.3af/36-57V)/0.4~0.2:最大12.9、【Zなし】DC12V/0.6A最大7・PoE (802.3af/36-57V)/0.3A~0.1A:最大9
電源DC12 V ± 25%/Φ 5.5 mm coaxial plug power、PoE (802.3af/class 3)
保護等級IP67
寸法(Φ×mm)105×294.5
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
1/1.8”CMOS
1920×1080@60fps
MJPEG最大1920×1080@30fps
2.8~12mm電動レンズ
カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON)、0.004Lux@(F1.6、AGCON)、IR使用時0Lux
H.265+/H.265/H.264+/H.264
140dBWDR
IR照射距離:最大50m
アラーム2入力/2出力
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム
6つの行動分析、2つの例外検出、顔認識
最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット
侵入検出、ラインクロス検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出、顔キャプチャ、キュー管理のメタデータをサポート
材質金属
形状BOX型
質量(g)約2450
消費電力(W)14、16.5
電源DC12V±20%、2コア端末台、逆極性保護、PoE (802.3at/クラス4)
ヒーター【-H】対応
機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング
寸法(Φ×mm)144×347
解像度1920×1080
動作環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、-H:-40~65℃(-40~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)
リセットカメラ本体のリセットボタン、Webブラウザ、クライアントソフトウェアから可能
言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)
保管環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥599,800
税込¥659,780
61日以内出荷
深層学習アルゴリズムによって強化されたHikvisionAcuSenseテクノロジーは、人間と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
解像度2MPの高画質撮影
モーター駆動のバリフォーカルレンズを採用し、設置や監視を容易にしました
パワードバイダークファイターテクノロジーによる優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な画像を実現
ディープラーニングに基づく人物・車両分類に注力
オーディオおよびアラームインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP66)、バンダルレジスタント(IK10)対応
材質金属
形状BOX型
質量(g)約1450
電流(A)DC12V:1.08、PoE (802.3at/42.5~57V):0.36~0.27
消費電力(W)DC12V:最大3、PoE (802.3at/42.5~57V):最大15
電源DC12V±25%、逆極性保護、PoE: 802.3at/Class 4
寸法(Φ×mm)144.1×345.7
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
316Lステンレス製筐体によって、腐食環境下でもカメラを保護し、標準的なカメラと比較して信頼性と長寿命を提供します。
内蔵のワイパーが画面上の水や埃を取り除き、埃や湿気の多い環境でカメラを使用する場合でもクリアな画像を提供します。
防水・防塵IP67によって、屋外使用での水適の侵入を防止。
H.265+/H.265/H.264+/H.264エンコード: 効率的な圧縮技術によって、ストレージ容量を節約し、必要な帯域幅を軽減します。
形状BOX型
寸法(mm)179.9×203.2×468
質量(kg)約9.01
電源AC24V±20%・24V~1.7A・50/60Hz・23.5W、PoE: 802.3at・42.5V~57V・0.57A~0.43A・最大24W
解像度1920×1080
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
解像度 1920 × 1080 @ 30fps
H.265+/H.265/H.264+/H.264
120dB WDR
内蔵マイク (オプション)
AC24V (オプション)
オーディオ/アラーム
最大 128GB 搭載ストレージ対応
BLC/3D DNR/ROI
カラー: 0.005Lux @ (F1.2、AGC ON)
材質シェル:プラスチック、カメラ本体:金属
形状BOX型
寸法(mm)68×56.3×132.3
質量(g)約435
消費電力(W)DC: 12V/0.4A/最大: 7.5、AC: 24V/0.2A/最大: 4.8(AC24V モデル対応)、PoE: (802.3af/36 V~57 V)/0.2A~0.1A/最大: 8.5
電源DC: 12V±25%、AC: 24V±25% (AC24V モデル対応)、PoE: 802.3af、クラス 3、端末台
解像度1920×1080
イメージセンサー1/2.7” CMOS
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
最大2MPの高解像度
4mm/6mm/8mm/12mm/16mm単焦点レンズ、オプション
120dBWDR
H.265+/H.265/H.264+/H.264
3つのビデオストリーム
6種類の行動分析、2つの例外検出、1種類の認識
最大128GB搭載ストレージ対応
ハウジング材質:ステンレス鋼304および316L、オプション
IR照射距離:30m
AC24V/DC12V(7W)/PoE
防水、防塵IP68/耐衝撃IK08
材質ステンレス鋼 316L
形状BOX型
寸法(mm)221×174×172
質量(kg)約7.4
消費電力(W)最大7
電源AC24V/DC12V/0.1A/端末台、PoE (802.3af/クラス 3)/0.2A
保護等級防水・防塵 IP68/耐衝撃 IK08
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
照射距離(m)IR:最大30
イメージセンサー1/2.7” CMOS
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
61日以内出荷
解像度4MPの高画質撮影
効率的なH.265+圧縮技術
120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な画像を提供します。
オーディオおよびアラームインターフェースを利用可能
RS485インターフェース対応
形状BOX型
寸法(mm)69.8×58×137
質量(g)約830
電源DC12V±25%・0.58A・最大7W・2芯端子台・逆極性保護;、DC24V±25%・0.49A・最大7W・2芯端子台、PoE:802.3af・36V~57V・0.22A~0.14A・最大8W
解像度2560×1440
イメージセンサー1/3型プログレッシブスキャンCMOS
1台
¥53,980
税込¥59,378
61日以内出荷
HIKVISION DarkfighterXシリーズのカメラは、特許取得済みのデュアルセンサー設計を採用して色と明るさを個別に処理し、1 つのフルカラー画像を出力します。
デュアルセンサー、1/2.8” CMOS
1920 × 1080 @ 30fps
フルカラー画像出力
1RS485、2 アラーム入力/出力1 オーディオ入力/出力
動作環境: -40℃~+60℃(-40°F~+140°F)
H.265+/H.265/H.264+/H.264
IR 照射距離: 最大 100m
材質ハウジング:アルミニウム合金、サンシェード:プラスチック
形状BOX型
寸法(mm)445.3×110×169.2
質量(kg)約4
電源AC24V ± 20%、端末台
解像度1920×1080
イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
4MPの高品質解像度
DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能
120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化
効率的なH.265 +圧縮技術
ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減
-S:オーディオおよびアラームI/Oが利用可能
耐水性・防塵性(IP66)、耐破壊性(IK10)
3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質ADC12
形状BOX型
質量(g)約1450
電流(A)12 VDC:1.12、PoE:802.3at:0.5~0.3
消費電力(W)12 VDC:最大13.5、PoE:802.3at:最大15
電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス4
寸法(Φ×mm)144×333
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
質量(kg)1.65
外形寸法(mm)345.6×134.2×135.1
保護等級IP67、IK10
互換性ONVIF
最低被写体照度(Lux)0.0005@F1.0(カラー、30IRE)、0.0002@F1.0(白黒、30IRE)、0(illuminator on)
照射距離(m)60
走査方式プログレッシブ
材質金属+プラスチック
形状BOX型
質量(kg)1
外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7
電源(V)DC12/PoE
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋内、屋外
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS
相対湿度(%RH)95未満
保護等級IP67、IK10
有効画素数2688(H)×1520(V)
互換性ONVIF
照射距離(m)40
走査方式プログレッシブ
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置や
モニタリング
DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
オーディオとアラームのインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)
材質金属
形状BOX型
質量(g)約1430
電源DC12V±25%・逆極性保護、PoE: 802.3at・クラス4
寸法(Φ×mm)144.1×345.7
解像度3840×2160
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1/1.8”CMOS
カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON)
1920×1080@60fps
MJPEG最大1920×1080@30fps
オートアイリス、Pアイリスオプション
ABF(オートバックフォーカス)オプション
H.265+/H.265/H.264+/H.264
140dBWDR
アラーム2入力/2出力、オーディオ1入力/1出力1RS-485(半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型)5つのストリーム、最大5つのカスタムストリーム
6つの行動分析、3つの例外検出、顔認識
最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット
ラインクロス検出、侵入検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出のメタデータ対応
仕様【組み込みオープンプラットフォーム】最大4つの追加アプリケーションのインストールと実行に対応
材質金属
形状BOX型
寸法(mm)142.6×69.8×68
質量(g)【-AP】約730(1.61lb.)、【-APなし】約690(1.52lb.)
電源DC12V推奨、DC 10~48V、AC24V (-25%、+ 24.9%)、2コア端末台PoE (802.3af、クラス3)、逆極性保護
機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メール経由のパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃ (-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
リセットカメラ本体、Webブラウザ、クライアントソフトウェアのリセットボタンを介してリセット
言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)
保管環境-30~60℃ (-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥139,800
税込¥153,780
61日以内出荷
PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応
形状バレット
質量(g)約500
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源PoE(IEEE802.3af)
ケーブル長(m)約0.4
レンズ2.8mm @ F2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×69×212
照度(Lx)【撮影】カラー:0.01、白黒:0.005
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
画素数約500万画素(2560H×1920V)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
実撮影画角水平:約90°、垂直:約66°
照射距離(m)赤外線:最大30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
1台
¥47,980
税込¥52,778
12日以内出荷
PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約200万画素のFull HDカメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応
形状バレット
質量(g)約500
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源PoE(IEEE802.3af)
ケーブル長(m)約0.4
レンズ2.8mm @ F2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×69×212
照度(Lx)【撮影】カラー:0.05、白黒:0.01
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
画素数約200万画素(1920H×1080V)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
実撮影画角水平:約91°、垂直:約50°
照射距離(m)赤外線:最大30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
イメージセンサー1/3インチ CMOSセンサー
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
有線ネットワークや電線の敷設に適さない場所や、過酷な環境、機器の安定性が求められる場所での使用が可能です。農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地域などの監視に使用できます。
大規模な競技会、突発的な公共活動、臨時の交通規制、都市建設などの一時的な監視の場面でも使用できます。
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なトレンズと高性能センサーにより、24時間365日色鮮やかなカラー画像を提供しますF1.0スーパーアパーチャーは、明るい画像を生成するために、より多くの光を収集します。高度なセンサー技術は、利用可能な光の利用を大幅に向上させることができます。
ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISION AcuSense技術は、フロントエンドとバックエンドのデバイスに人と車両のターゲット分類アラームを提供します。人と車両をターゲットにしたシステムで、警報の効率と効果を大幅に向上させます。
2560×1440@15fpsの高解像度による高画質な映像
24時間365日色鮮やかな映像
130dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両ターゲット分類に注力
80W太陽光発電パネル、360WH充電式リチウム電池
バッテリーの管理、表示、高温・低温保護、充電・放電保護対応
LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4Gワイヤレスネットワーク伝送、マイクロSIMカード対応
カメラ: 防水・防塵IP67
内蔵64GBeMMCストレージ
材質フロントカバー・本体・金具:金属
形状BOX型
寸法(mm)882.6×706.3×760(組立完了後のカメラ最大サイズ)
質量(kg)約30.2
消費電力(W)2(24時間の平均/4G通信除く)、最大3.2
電源DC12VDC±20%、4芯M8防水コネクター
保護等級IP67
最大解像度2560×1440
消費電力(mW)53(待機時)
使用場所屋外
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥649,800
税込¥714,780
4日以内出荷
細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
形状BOX型
防塵防水性能あり
使用場所屋外
光学4倍ズームとバリフォーカル搭載モデル。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約200万画素のFull HDカメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。4倍光学ズームに対応。防じん・防水性能IP66に対応。夜間撮影に対応。電動バリフォーカルを搭載
形状バレット
質量(g)約740
使用温度範囲(℃)-30~+60
電源PoE(IEEE802.3af)
ケーブル長(m)約0.5
レンズ2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×77×245
照度(Lx)【撮影】カラー:0.003 、白黒:0.001
防塵防水性能IP66( 適切な設置や防水処理が必要です)
画素数約200万画素(1920H×1080V)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
実撮影画角水平:約33~95°、垂直:約18~51°
照射距離(m)赤外線:最大 約50(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
イメージセンサー1/2.8インチ CMOSセンサー
1台
¥73,980
税込¥81,378
12日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ (-U)
防水・防塵(IP67)
材質金属
形状BOX型
質量(g)約485
電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3
寸法(Φ×mm)70×161.7
解像度3840×2160
イメージセンサー1/1.8"CMOS
光学4倍ズームとバリフォーカル搭載モデル。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。4倍光学ズームに対応。防じん・防水性能IP66に対応。夜間撮影に対応。電動バリフォーカルレンズを搭載
形状バレット
質量(g)約740
使用温度範囲(℃)-30~+60
電源PoE(IEEE802.3af)
ケーブル長(m)約0.5
レンズ2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×77×245
照度(Lx)【撮影】カラー: 0.008 、白黒 : 0.003
防塵防水性能IP66( 適切な設置や防水処理が必要です)
画素数約500万画素(2592H×1944V)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
実撮影画角水平:約31~93°、垂直:約23~68°
照射距離(m)赤外線:最大 約50(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
1台
¥79,980
税込¥87,978
12日以内出荷
PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。NVRとLANケーブル1本で接続するだけでカメラを設置設定可能。
200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大50m。水平画角121.3°~33.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
仕様【カメラ部】暗部補正:HLC、BLC、WDR:120dB、映像モード:9:16 縦長表示可能、Day/Night切り替え:自動/手動、デフォグ:デジタルデフォグ、プライバシーマスク:最大8エリア、画面内文字表示:最大4項目、ROI:最大8エリア、動体検知(VMD):最大4エリア、妨害検知:無し、【オーディオ】音声検知機能:対応、ノイズ低減機能:無し、【外部コントロール】入力無し、出力:無し、ビデオ:無し、ローカル録画機能:microSD 最大256GB
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1
適合NVR:DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ、エレコム製NVR SRBシリーズ
形状ボックス型
質量(kg)0.92
使用温度範囲(℃)-30~+60
電源(V)DC 12、PoE(IEEE 802.3af)
規格VCCI:クラスA
消費電力(W)最大8.5
対応OS設定WebUI:Windows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.4×245.4×86.4
レンズ電動可変焦点
有効画素数200万画素
インターフェースLAN:1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
使用湿度範囲0~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比52dB以上
撮像素子1/2.8、CMOS
フォーカス自動
ノイズリダクション2D/3D DNR
言語表示日本語/英語
発熱量(KJ/h)約30.6
使用場所屋外用
アズワン品番65-0586-55
シャッタースピード自動/手動、1 ~ 1/100000s
照射範囲カメラ部|赤外LED:最大50m
耐衝撃IK10
フレームレートメイン: 1080p Max30fps、720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps、D1 Max30fps、640×360 Max30fps、2CIF Max30fps、CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps、640×360 Max30fps、2CIF Max30fps、CIF Max30fps
取扱説明書(9.68MB) (2.42MB)
画角(H×V×O)°:121.3~33.5×58.4~14.9×139.9~33.4
走査方式プログレッシブスキャン
I/Oタイプオーディオ|双方向音声、入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]、出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p]
内蔵マイク無し
最大口径比1.2
音声圧縮方式G.711
対応プロトコルIPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
対応コーデックカメラ部|ビデオコーデック:H.265+、H.265、H264、MJPEG
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
材質金属、プラスチック
形状バレット
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7
電源(V)12 DC、PoE
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数2688(H)×1520(V)
機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360°
焦点距離(mm)2.8m
S/N比最大56dB
互換性ONVIF
保管温度(℃)-40~60
シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒
グリーン購入法適合
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7インチ CMOS
ストレージFTP;SFTP; microSDカード(最大256GB対応); NAS
バレット型ワイヤレス対応ネットワークカメラ1台(CNW3CBF1)+レコーダーのセット販売品です。ワイヤレス接続だけでなく、有線LAN接続も可能です。録画方式は、レコーダーとクラウド録画サービス「Antenna-eye」の2種類が選択可能です。HDD2TBレコーダーの動画圧縮はH.265+に対応していますので長時間の録画が可能です。USBポートを背面に搭載し、USBメモリーへ映像の書き出しが行えます。動体検知・スケジュール録画など多彩な方式を採用。カメラの設置台数に応じてさまざまな分割パターンでの表示・再生が可能です。レコーダーには、最大4台までカメラ接続が可能です。遠隔監視・操作が可能です。
用途無線接続対応のレコーダーとバレット型カメラ1台のセット品。レコーダーに2TBのHDD内蔵。増設可能なカメラは最大4台。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応)
形状BOX型
規格CNW3SZ11(43391)
外観CNW3SZ11(71849)
使用場所屋内屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1個
¥149,800
税込¥164,780
14日以内出荷
HikvisionDS-2TD2466-25Y耐腐食サーマルネットワークバレットカメラは、境界防御と防火に対応しています。空港、鉄道、刑務所、発電所、4S店舗などの重要なインフラストラクチャで主に使用されています。使用されている酸化バナジウム非冷却焦点面センサーはサーマル画像品質を向上させます。316Lステンレス素材を採用し、腐食環境で使用される要件を満たします。
【スマート機能(サーマル画像)】
最先端の画像処理技術:アダプティブAGC、DDE、3DDNR、NETD40mk未満(@25℃、F#=1.0)
ディープラーニングアルゴリズムに基づく強力な行動分析機能:ライン交差、侵入検知、領域の侵入検知と退出検知
信頼性の高い温度例外アラーム機能
高度な火災検知アルゴリズム
【サーマル画像モジュール機能】
640×512解像度センサー、高感度センサー、コントラスト調整をサポート
さまざまなモードでのシャッター調整
3DDNR、15パレットの色調整可能、画像の詳細の強調
形状BOX型
寸法(mm)310×25×263
質量(kg)16.86
電源24VAC±25%:0.92A/12VDC±20%:1.9A/最大10W(22W除氷ヒーターオン)/PoE(802.3at,クラス4):42.5V~57V/0.4A~0.5A
保護等級防塵・防水IP66規格、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および電圧過渡保護
解像度640×512
動作温湿度範囲-40~65℃(-40~149°F)/90%以下(結露しないこと)
言語表示メニュー:英語
イメージセンサー【サーマルモジュール 】酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ
1台
¥2,798,000
税込¥3,077,800
61日以内出荷
1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS
H.265+/H.265/H.264+/H.264
2688 × 1520 @ 25fps
SD スロット対応:micro SD/SDHC/SDXC最大 256 GB
1.68 mm パノラマレンズ
IP67
120dB WDR
形状BOX型
質量(g)570
機能プライバシーマスク、ハートビート、ミラー、フラッシュログ
寸法(Φ×mm)105×278
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって、24時間365日色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。
4MPの高解像度による高画質な映像
効率的なH.265+圧縮技術
130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス
24時間365日色鮮やかな映像
アクティブストロボライトと音声アラームで侵入者を警告
内蔵双方向オーディオによるリアルタイムなセキュリティの提供
防水、防塵IP67
仕様【連動方法】NAS/メモリーカード/FTPへのアップロード、監視センターへの通知、トリガー録画、トリガーキャプチャ、電子メールの送信、ストロボライト、警告音、トリガーアラーム出力
材質アルミニウム合金
形状BOX型
質量(g)約510
消費電力(W)DC12V/0.5A:最大6、PoE (802.3af/36~57V)/0.25~0.15A:最大7.5
電源DC12VDC±25%、PoE: 802.3af、クラス3
機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター
寸法(Φ×mm)74.4×179.2
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって、24時間365日色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。
4MPの高解像度による高画質な映像
設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ
24時間365日色鮮やかな映像
130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス
効率的なH.265+圧縮技術
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質アルミニウム合金
形状BOX型
寸法(mm)327.9×97.9×90.9
質量(g)約1520
消費電力(W)DC12V/1.21A:最大14.5、PoE (802.3at/42.5~57 V)/0.43~0.32A:最大18
電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3at/クラス4
機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
解像度2MPの高解像度による高画質な映像
効率的なH.265+圧縮技術
120dBのWDR技術によって、強い逆光に対しても鮮明な画像を提供
防水、防塵IP67
最大256GBのSDカード保存対応
材質金属、プラスチック
形状BOX型
寸法(mm)69.7×67.9×171.4
質量(g)約350
電源DC12V±25%、PoE: 802.3af、クラス3
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ブラジルポルトガル語、ウクライナ語(33カ国語)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.7”CMOS
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
2MPの高解像度による高画質な映像
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
効率的なH.265+圧縮技術
-U: 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類
に注力
防水・防塵(IP67)
材質金属
形状BOX型
質量(g)約500
電源DC12V±25%、0.5A、最大6W、Φ5.5mm同軸電源プラグ、逆極性保護、PoE: 802.3af、クラス3、36~57V、0.2~0.13A、最大7W
機能フリッカー防止、ハートビート、ミラー、電子メールによるパスワードリセット、パスワード保護、ワンキーリセット
寸法(Φ×mm)74.4×179.2
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8” CMOS
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。WiFi接続も可能なため、屋外配線の手間を省くことができます。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
形状BOX型
防塵防水性能あり
使用場所屋外
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
4MPの高品質解像度
DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能
120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化
効率的なH.265 +圧縮技術
ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減
-U:リアルタイムの自動セキュリティ用の内蔵マイク
耐水性および防塵性(IP67)
3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質ADC12
形状BOX型
質量(g)約480
電流(A)12 VDC:0.5、PoE:802.3at:0.2~0.13
消費電力(W)12 VDC:最大6、PoE:802.3at:最大7
電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3
寸法(Φ×mm)70×161.7
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
SONY製 1/2.8”2メガピクセルCMOSセンサを搭載し、フルハイビジョン解像度:1920X1080で撮影することができる、高解像度・高ダイナミックレンジを実現したネットワークカメラです。HIC-SB210Nは、SONY製 1/2.8”2メガピクセルCMOSセンサを搭載し、フルハイビジョン解像度:1920X1080で撮影することができる、高解像度・高ダイナミックレンジを実現したネットワークカメラです。STARVIS技術を搭載した高感度イメージセンサーを採用することにより、夜間でも鮮明な画像を撮影することができます。ディープラーニング推論エンジンによる「顔」「人間」「車両」の認識機能を搭載し、従来の検知機能に比べてより精度の高い検知動作を実現しています。また、顔認証対応NVRと組み合わせることで、容易に顔認証システムが構築できます。オートホワイトバランス機能、逆光補正、オートアイリス機能、自動電子シャッター機能等、豊富な機能を装備し、屋外にも設置可能な、監視用途全般に適したスマートネットワークカメラです。
形状バレットカメラ
防塵防水性能IP67
使用場所屋内外
1個
¥44,980
税込¥49,478
11日以内出荷
レンズ遮光補正とレンズ歪み補正に対応したi-CSレンズの装着が可能で、従来よりもより鮮明な画像撮影が可能です。加えて、ネットワーク経由でズームやフォーカス調整が可能なリモートフォーカス機能を搭載しているため、遠隔地にいてもより鮮明且つ確実に被写体を捉えることができます。 。H.265とSmart Stream IIIを組み合わせて利用することで、スマートストリーミングのない従来のH.264デバイスと比較して、優れた画質を維持しながら、帯域幅とストレージを大幅に削減します。また、従来よりもさらに高度なコントラスト調整が可能なWDR Pro Ⅱ、低照度下でも鮮明なカラー映像の撮影が可能なSNV Ⅱ機能を有し、人間の目で捉える映像に近い品質の画像撮影を可能にします。 。さらに、IP9165-HT-v2はVIVOTEKの最先端ビデオ分析テクノロジー Smart VCA に対応しています。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオ分析が可能なため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IP9165-HT-v2は最大解像度2メガピクセルを60fspの高フレームレートで撮影可能なプロフェッショナルなボックス型ネットワークカメラです。
仕様WDRテクノロジー:WDR Pro Ⅱ 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、電源入力:AC 24V、DC 12V、IEEE 802. 3af PoE Class0
その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、レンズ、カメラスタンド
形状ボックス型
寸法(mm)155×70×61(レンズなし)、210×70×66(レンズあり)
質量(g)680(レンズなし)、790(レンズあり)
角度(°)【撮影】水平:42.7~109.7、垂直:23.9~58.5、対角:49~129.9
検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac10.12(Chromeのみ)
レンズDCアイリス、Pアイリス、i-CS 、バリフォーカル、リモートフォーカス(i-CS)
対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
機能【Smart VCA】i-CSレンズ使用時:侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群衆(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、ストラトキャスト、ディープランニングVCA(スマートモーション検知、SmartVCA) 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍、本体内蔵で4倍)
最大消費電力(W)AC24V:18、DC12V:9、PoE:9.06
解像度画像:1920×1080(2MP)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比66.2dB
安全規格【安全基準1】CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL/CUL、BIS、BSMI
コネクタRJ-45ネットワーク/PoE接続用×1、オーディオ入力、オーディオ出力、AC24V電源入力×1、DC12V電源入力×1、デジタル入力×2、デジタル出力×2、RS-485×1、BNC×1
互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認
シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000
内蔵RAM2GB
絞りF1.5~F2.7
セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
オーディオ機能双方向オーディオ(全二重)
画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止 、【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、アイリス調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、リモートフォーカス(i-CS)、バックフォーカスの削除プライバシーマスク、スケジュールされたプロファイル設
インターフェイスオーディオ:外部マイク入力、外部オーディオ出力 、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-Tethernet(RJ-45)
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG
インジケータLED:電源および動作状態
焦点距離f=3.9~10mm
フレームレート最大:60 fps @ 1920×1080
アラーム【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート
動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~60
ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応
対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Exploler 10/11
ダイナミックレンジ140dB
音声圧縮方式G.711、G.726
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、SFTP、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2” プログレッシブ CMOS
ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画
湿度(%)90
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 4TB搭載。16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様【赤外線監視可能距離】10m
形状BOX型・防水型
レンズ3.6mm
保護等級カメラ:IP66相当相当
HDD4TB
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
使用場所カメラ:屋外対応
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート【録画】各ch:15fps
画角水平視野角度 約80度
赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
モニターサイズ16インチLCD
無線距離(m)最大350m
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
形状BOX型
出力画像:VGA,HDMI(最大1080P)
電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
フィルター自動IRカット
寸法(cm)録画機:30×23×5.3
明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)
動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数300万画素
使用場所屋内外
プロトコルH.264/H.265
最大接続台数カメラ8台
適合カメラSEC-WREC-3M-CAM
カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。
解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。
カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります)
人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。
モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください)
モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします)
モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください)
ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット
付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個
形状BOX型
電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)
コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2
解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)
検知距離(m)約7(周囲温度20℃)
防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水)
撮影距離(m)1.5~∞
記録ファイル形式録画:ASF
周波数(MHz)2400~2483.5
動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40
照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)
画素数約200万画素(1920H×1080V)
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム
接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応
映像圧縮方式H.264
グリーン購入法適合
照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)
フレームレートFHD:12fps、HD:25fps
変調方式GFSK/FHSS
動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下
画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°
通信距離(m)最大300
データレート(Mbps)6
内蔵マイクあり
イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー
録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
人感センサーPIR、検知角:約90°
800万画素POE対応8chNVR。HDD2TB搭載。12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1980*1080)。LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160)。USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状ボックス型
質量(kg)1.2 (HDD 含まず)
出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
センサー無
電源電圧(V)DC48
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×234×73
最大消費電力(W)96
HDD2TB
ディスプレイ12.5インチ(1980×1080Pまで)
解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)
保証期間1年
モード【録画】手動 / モーション / スケジュール
使用場所屋内外
防水性なし
ポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)
音声入力各LANポート(8チャンネル分)
音声出力HDMI×1
関連キーワード
1
2
次へ