仕様カードホルダー別売
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
材質スチール(クロームメッキ)
幅(mm)28
耐荷重(kg)2
径(Φmm)5
材質スチール
別売の値札ホルダーが取り付けられるネット対応の樹脂製フックです。金属に比べて軽量で錆びにくいので扱いやすいです。
材質ABS
軸径(Φmm)6
色白
線径(Φmm)4
適合寸法(mm)ネットサイズ:60以内
径(Φmm)6
耐荷重(kg)2
材質ポリアセタール強化樹脂
色ホワイト
サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)フック部:6
耐荷重(kg)2
仕様ネットピッチ5cmまで対応、カードホルダー別売
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。
材質スチール製 粉体塗装
直径(Φmm)フック部:6
耐荷重(kg)2
別売の値札ホルダーが取り付けられるネット対応の樹脂製フックです。金属に比べて軽量で錆びにくいので扱いやすいです。
材質ABS
軸径(Φmm)6
色白
線径(Φmm)3.8程度
サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)フック部:6
耐荷重(kg)2
フック先端角度45°・90°兼用。約1mm厚までのカードをはさめます。
種別Φ6mmフック専用
材質樹脂製
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
樹脂の値札付ホルダーです
材質ABS
軸径(Φmm)6
色白
線径(Φmm)3.8程度
適合寸法(mm)ネットサイズ:50以内、厚み:2
サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。
材質スチール製 粉体塗装
直径(Φmm)フック部:6
耐荷重(kg)2
仕様表記の長さは有効寸法です。、※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。
サイズフック部
耐荷重1
素材樹脂製
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5
材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)4
タイプフック
仕様上段はポップレール・カードホルダー取付け用です。
材質スチール製クロームメッキ
寸法(mm)Φ6
サイズL200
耐荷重(kg)2
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
径(Φmm)5
材質スチール
耐荷重(kg)1
材質樹脂製
仕様フック先端角度45°、90°兼用、Φ6mmフック専用
天板が楽々昇降、トレーが楽々スライド天板はガススプリング式で軽い力で高さ調整ができます。2段式のトレーは、どちらもスライドレールで手前に引き出せますので、物品の出し入れが楽に行えます。サイドハンガーネットは各種ホルダー類(別売)のフック型を掛けることができます。キャスターは夜間でも安心の静音強化型キャスターです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×780~1010
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレイ】365×275×80
付属品トレーホワイト2枚
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレイ】325×225×75
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)397×470
寸法(mm)【サイドハンガーネット】400×400
天板高さH(mm)747~977
キャスターΦ100mm静音タイプ(2輪ストッパー付き)
材質天板/メラミン化粧合板、フレーム/スチール(粉体塗装)、トレー/PP(ポリプロピレン)、サイドハンガーネット/スチール(PVC(PEコーティング))
質量(kg)26.5
アズワン品番7-8357-01
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。ロープを止めるフックがL字になっており、取付やロープの回収が楽に行えるようになっています。最上部と中央付近にフックがあるので、2段でご使用頂けます。打ち込みやすいように上部の頭を大きくしています。
用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保に。
長さ(mm)1500
寸法(mm)フック位置:上部から20、上部から580(2カ所)
色茶(塗装)
フックL型、2数
直径(mm)本体:12
フック内径(Φmm)20
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
座った姿勢でのPC操作がストレスなく行えます天板はガススプリング式で軽い力で高さ調整ができます。2段式のトレーは、どちらも横に展開しますので座った姿勢でも膝をぶつけることがありません。サイドハンガーネットは各種ホルダー類(別売)のフック型を掛けることができます。キャスターは夜間でも安心の静音強化型キャスターです。
材質天板/メラミン化粧合板、フレーム/スチール(粉体塗装)、トレー/PP(ポリプロピレン)、サイドハンガーネット/スチール(PVC(PEコーティング))
寸法(mm)サイドハンガーネット:400×400
質量(kg)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×510×780~1010
天板高さH(mm)747~977
キャスター径(Φmm)100静音タイプ(2輪ストッパー付き)
アズワン品番7-8356-01
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸法/320×225×68、内寸法/310×215×65
天板有効寸法(mm)W397×D470
1台
¥99,980
税込¥109,978
12日以内出荷
*手編み加工の為、目の大きさ・長さは多少異なることがあります。
用途トリプルフックの絡みが外しやすく、シーバスなどのヒレへのダメージを考慮した、15mm目x10mm目の2段網。ベストな網目の設計を施すことで、ランディングの際にネットは開いた状態をキープし、ランディング時のフックの掛かりが軽減されます。ビッグシーバスにも安心の60lbナイロンラインを使用。ソルトウォーターゲーム専用のネットとして、ディティールを1から見直したランディングネットです。ランディングフレームVer.Ⅱとのカラーコーディネイトも楽しめます。
色スモーク
サイズL
規格60lbナイロンライン・10×15mm目(深さ75cm)
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
*手編み加工の為、目の大きさ・長さは多少異なることがあります。
用途トリプルフックの絡みが外しやすく、シーバスなどのヒレへのダメージを考慮した、15mm目x10mm目の2段網。ベストな網目の設計を施すことで、ランディングの際にネットは開いた状態をキープし、ランディング時のフックの掛かりが軽減されます。ビッグシーバスにも安心の60lbナイロンラインを使用。ソルトウォーターゲーム専用のネットとして、ディティールを1から見直したランディングネットです。ランディングフレームVer.Ⅱとのカラーコーディネイトも楽しめます。
色スモーク
サイズM
規格60lbナイロンライン・10×15mm目(深さ70cm)
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
関連キーワード