カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(10)
    • 焼付防止剤(9)
    • 食品用グリース(1)

「ネバーシーズ」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネバーシーズ 標準グレード チューブ ボスティック(Bostik)ネバーシーズ 標準グレード チューブボスティック(Bostik)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(113.6g)
当日出荷
ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。 高温による焼き付けや高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[平方センチメートル]]以上の耐圧性)
用途サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンストラスコ品番820-2769材質主成分:銅、グラファイト、鉱油系銀灰使用温度範囲-183~1100℃容量(g)113.6容器チューブ危険物の類別非危険物
焼付防止潤滑剤 ネバーシーズ (ニッケルグレード) ボスティック(Bostik)焼付防止潤滑剤 ネバーシーズ (ニッケルグレード)ボスティック(Bostik)
9,798税込10,778
1本(354g)
当日出荷
トラスコ品番470-2433銀灰容量(mL)270ちょう度1/2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.17L危険物の性状非水溶性
ネバーシーズ 標準グレード ボスティック(Bostik)ネバーシーズ 標準グレードボスティック(Bostik)
249,800税込274,780
1缶(19.07kg)
翌々日出荷
トラスコ品番556-7378銀灰使用温度範囲(℃)-183~1100容量(g)19068危険物の類別非危険物
ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KG ボスティック(Bostik)ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KGボスティック(Bostik)
329,800税込362,780
1缶
翌々日出荷
トラスコ品番556-7386危険物の類別非危険物
マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤) ボスティック(Bostik)マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)ボスティック(Bostik)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(454g)
当日出荷
軟質金属を使用しているので、低トルク値で締め付けができます。塩水、真水に対して優れた抵抗性です。
用途海水・海風にさらされる機器類。船舶機器。ディーゼル・エンジンなど。トラスコ品番356-9217薄い青使用温度範囲(℃)-183~1343ちょう度1/2(NLGI)主成分リチューム、フッ化カルシウム、黒鉛危険物の類別非危険物
ネバーシーズ フッ素入りホワイト食品グレード ボスティック(Bostik)ネバーシーズ フッ素入りホワイト食品グレードボスティック(Bostik)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個(400g)
当日出荷
フッ素樹脂の微粒子を組み合わせ、耐熱性が向上しています。 FDAが認可しているフッ素は使用箇所で薄い潤滑膜を作り、更なる潤滑性をもたらします。 無臭、無色、無味です。食品工場で多種の役割を果たす多機能潤滑剤です。
用途主に食品工場。 食品工場での金属部品やガスケット・プラスチック部品の潤滑 食品工場のコンベア・オープンベアリング 食品工場のポンプ・ギヤ仕様米国FDA 2規格認証取得NSF-H1合格品トラスコ品番323-6161質量(g)454使用温度範囲(℃)-21~246ちょう度No.2比重0.91~1.03引火点(℃)221粒径(μm)50増ちょう剤アルミニウム錯体危険物の類別非危険物
ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレード ボスティック(Bostik)ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレードボスティック(Bostik)(14件のレビュー)
7,398税込8,138
1缶(227g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。
用途潤滑、焼防使用温度範囲(℃)-183~1315銀灰色粒径(μm)50増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物
ネバーシーズ ニッケル原子力グレード ボスティック(Bostik)ネバーシーズ ニッケル原子力グレードボスティック(Bostik)
14,980税込16,478
1缶(227g)
3日以内出荷
ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。米国GE 社他の要求仕様に合格しています。原子力発電所。純度証明が要求される個所。
用途潤滑、焼防トラスコ品番122-7297銀灰摘要ハケ付缶使用温度範囲(℃)-183~1425主成分ニッケル、グラファイト、鉱油系危険物の類別非危険物
ネバーシーズ ニッケル原子力グレード ボスティック(Bostik)ネバーシーズ ニッケル原子力グレードボスティック(Bostik)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(454g)
翌々日出荷
ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。米国GE 社他の要求仕様に合格しています。原子力発電所。純度証明が要求される個所。
用途潤滑、焼防トラスコ品番122-7289摘要使用温度範囲(℃)-183~1315危険物の類別非危険物
ネバーシーズ 標準グレード ボスティック(Bostik)ネバーシーズ 標準グレードボスティック(Bostik)(29件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(227g)ほか
当日出荷
殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら