1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
サイズ224×212×198mm
吐出圧力(MPa)0.26
アズワン品番7-1140-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00262000004
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
材質(本体)ポリカーボネート、(その他)ポリプロピレン
タイプ滅菌済
アズワン品番8-9735-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000101
松吉医科器械コード02-4185-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)
¥11,880
税込¥13,068
翌々日出荷
適合品番NE-C28、NE-C30
アズワン品番8-8017-11
松吉医科器械コード23-2310-10
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
U780用ノーズピースソフト シリコン
1袋
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
品番:パーフェクタセットはスペーサー型のシリコン製マスクなので、従来のマスクよりも効果的な吸入が可能です。
付属品薬液ボトル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X1072000018
接続チューブ外径Φ6mm
医薬品医療機器等法一般医療機器
セット内容マウスピース、L形ジョイント、キャップ、スプレーノズル、薬液カップ×各1
アズワン品番7-2395-11
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
5μm以下の細かい粒子が多いため、末梢気道・肺胞に効率よく吸入薬液が沈着します。新生児や乳幼児の細い気道にも優れた沈着効果を発揮します。
品名ネブライザーキット
アズワン品番8-8471-11
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
仕様1400mLプラ吸引ボトル(ブルー)
アズワン品番7-1241-18
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル
質量(g)1900
電源AC100V(50/60HZ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×182×103
噴霧量(mL/min)0.4
アズワン品番8-8017-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000007
槽容量(L)0.07
松吉医科器械コード23-2310-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥17,280
税込¥19,008
翌々日出荷
オムロンコーリン ネブライザ用アクセサリ。適用機種NE-C28、NE-C29、NE-C802、NE-C30
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
取替用吸気ホースユニット。
アズワン品番8-1598-14
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌々日出荷
LCスプリントイヤーパックは、下気道沈着に適した細かい粒子を効率よく発生させ、呼気時エアロゾルロスを抑制する吸気強調型ネブライザーです。LCプラスイヤーパックは、高い吸入効率と使いやすさ、自然な呼吸で薬液噴霧量を効率よくコントロールできます。LCスプリントジュニアは、乳幼児の細い気道に適した粒子を効率よく発生させ吸入時間の短縮が可能です。
仕様●入数:1セット●※一般医療機器です。●※煮沸消毒・蒸気滅菌可(送気ホースは蒸気滅菌不可)。●セット内容:LCスプリントネブライザー本体、インサート青、インサート赤、呼気バルブ付マウスピース、送気ホース、エアーフィルター(Pro用)
アズワン品番8-6169-11
1セット
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
高い吸入効率と使いやすさ、自然な呼吸で薬液噴霧量を効率よくコントロールできます。
セット内容LCプラスネブライザー本体、吸気バルブ、呼気バルブ付きマウスピース、送気ホース、エアーフィルター
品名LCプラスイヤーパック
アズワン品番8-6169-02
1セット
¥5,898
税込¥6,488
12日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
材質(本体)ポリカーボネート、(その他)ポリプロピレン
タイプ未滅菌
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000102
松吉医科器械コード02-4185-02
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
材質パイレックスガラス
使用圧力約0.5kg/cm2
医薬品医療機器等法一般医療機器
迅速・正確・安全なエアロゾル療法が要求される院内使用に適したネブライザーです。院内の壁配管からも使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00022000035
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽量で持ち運び易く、静音なので外出先でも使用可能です。
仕様●仕様:本体●サイズ:64.6×49.6×115.1mm●自動電源オフ機能(連続使用20分後に自動的にオフ)●噴霧粒子径:2.3~5μm(代表値3.47μm)●噴霧能力:0.25mL/min以上●薬液残量:0.1mL以下●薬液ボトル容量:約8mL●粘性の高い薬液への適合性:△●重量:約105g(電池含まず)●電源:ACアダプターまたは単3乾電池×2本(テスト用付属、classII/内部電源)●使用環境:温度/10~40℃、湿度/80%RH未満(結露しないこと)、気圧/700~1013hPa●消費電力:約1.2W●付属品:マスク(大)、マスク(小)、マウスピース、収納ポーチ
アズワン品番7-6666-01
1個
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
小型で軽量のコンプレッサー式ネブライザーです。
平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。
ネブライザーキット、エアーホースを箱に収納でき持ち運びに便利です。
エアーフィルター不要のため定期的なフィルター交換の手間がありません。
部品が少ないため洗浄時などにパーツを無くす心配が軽減されます。
仕様コンプレッサー式
セット内容ネブライザーキット、エアーホース、ACアダプター、マウスピース、L形ジョイント、キャップ、スプレーノズル、薬液カップ×各1
質量(kg)0.425
電源AC100~240V50/60Hz
消費電力12W
ボトル容量(mL)6
噴霧能力(mL/min)0.35
サイズ(mm)113×113×84
アズワン品番7-2395-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000007
粒子径(μm)MMAD約3
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
材質PX硝子管
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00169000001
松吉医科器械コード02-4180-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
「抜群の信頼性を持つ、吸入器のスタンダードモデル」吸入部品が器械本体に収納できる優れたデザインです。耐久性があり病院外来での使用をはじめ在宅療法にも適しています。薬剤の種類を気にすることなくご使用できるコンプレッサー方式を採用しています。
仕様ボヤージ
セット内容薬液ボトルAL、マウスピース2000、PVCチューブ(B)、L字アダプターノーズピース、マスク(小)、スポンジフィルター(本体取付済)、取扱説明書(保証書)、添付文書
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)64
圧力1.5気圧
方式【噴霧】コンプレッサー方式(ジェット方式)
本体寸法(mm)205×275×95
本体質量(kg)約2
コード500020
アズワン品番64-8089-70
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005
流量8L/minMMAD1.9μm(生理食塩水使用時)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
平均粒子径が5.0μmですので吸入効率が高く、効果的な噴霧が可能です。
静音設計により耳に優しい静かな運転音です。
電源コードは巻き取り式ですので、持ち運びに便利です。
品名エアフィルター
アズワン品番0-6962-26
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
万年筆用インク吸入器コンバーター。金属部品を金IP仕様にした、ワンランク上のコンバーターです。
質量(g)2.8
寸法(Φ×mm)7.5×69
商品タイプ吸入器コンバーター
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
5μm以下の細かい粒子が多いため、末梢気道・肺胞に効率よく吸入薬液が沈着します。新生児や乳幼児の細い気道にも優れた沈着効果を発揮します。
アズワン品番8-8471-17
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
付属品薬液カップ×2個、エアフィルター×2個、呼気ホースユニット×1本、マウスピース×1個、保護カバー×1個、ダストカバー×1枚
質量(kg)約4.1(本体のみ)
容量(mL)(薬液)最大約150
電源AC100V 50/60Hz
消費電力42VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×150×170
噴霧能力(mL/min)約3
アズワン品番8-1598-01
タイマー3・4・5・6・7・8・10・20・30分及び連続
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017U00001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥79,900
税込¥87,890
翌々日出荷
5μm以下の細かい粒子が多いため、末梢気道・肺胞に効率よく吸入薬液が沈着します。新生児や乳幼児の細い気道にも優れた沈着効果を発揮します。
アズワン品番8-8471-12
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
下気道治療に適した粒子を効率よく発生させ、吸入時間を短縮できます。噴霧ボタンを使って、自分のペースに合わせた吸入と連続噴霧の切り替えが可能です。マウスピースが使えない小児は、標準セットの小児用ソフトマスクで吸入が可能です。
仕様●サイズ(mm):185×150×130●重量(kg):約1.7kg●★入数:1個●吐出流量:5L/min(ネブライザー接続時)●噴霧粒子径:3.8μm(5μm以下62%)●噴霧能力:0.16mL/min●薬液ボトル容量:8mL●粘性の高い薬液の適合性:○●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:85W●コンプレッサー式●セット内容:吸入器本体×1、送気ホース(AC滅菌不可)×1、電源コード×1、インサート赤×1、LCスプリントネブライザー(インサート青)×1、呼気バルブ付マウスピース×1、噴霧ボタン×1、小児用ソフトマスク×1●※ソフトマスクをオートクレーブ滅菌(137℃)する場合は、必ず別売の滅菌用固定具(ソフトマスク用)をご使用ください。●※付属のソフトマスクの柄は指定できません。
アズワン品番8-6166-11
1個
¥34,980
税込¥38,478
12日以内出荷
5μm以下の細かい粒子が多いため、末梢気道・肺胞に効率よく吸入薬液が沈着します。
アズワン品番8-8471-16
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
品名マウスピース(5個入)
アズワン品番0-6962-29
1箱(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ