24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


形状ストレート トラスコ品番807-0583 セット内容ストレートスタンダードめがねレンチ/NM1-0810、1012、1214、1417、1719、2224 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35
1セット(6本)
33,980 税込37,378
当日出荷

形状ストレート トラスコ品番807-0585 セット内容超ロングストレートめがねレンチ/NM11L-0810、1012、1214、1417、1719、2224 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷

形状ストレート セット内容ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ/NM1-0810H、1012H、1214H、1417H、1719H、2224H 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35
1セット(6本)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

形状ストレート セット内容ストレートショートめがねレンチ/NM1S-0708、0810、1012、1113、1214、1417 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35
1セット(6本)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1本
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メガネレンチ 超ロングタイプ モノタロウ 動画あり
超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1セット
9,898 税込10,888
5日以内出荷

全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂トレイ(W445×D185×H35)付。立ち上がり角をスタンダードタイプ(45°)とストレートタイプ(0°)の中間の、ストレート(0°)×15°に設定しました。スタンダードタイプとストレートタイプに追加することにより、さらに作業範囲が広がります。レンチ外径が片面突出形状となっているので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。口径部の外周をストレートにすることで、より狭い場所での作業性が向上しています。
形状オフセット セット内容【15°めがねレンチ】NM2-0810、1012、1214、1315、1417、1719 質量(g)665 口形状十二角
1セット
44,980 税込49,478
3日以内出荷

インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。
用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。 使用範囲(mm2)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2 トラスコ品番123-8248 全長(mm)170 質量(g)220
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 形状ストレート タイプストレートタイプ
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90枚ギアの「9.5sq.ラチェットハンドル」(NBR390)を搭載し、充実の入組内容で満足のいくネプロス最上級ツールセットです。ケースには次世代型チェスト大型EKRシリーズを採用。ブラック、シルバー、レッドのカラーバリエーションモデルを設定。木柄ドライバを入組みました。入組工具にレーザー刻印でお名前をお入れする名前入りツールセットも設定しています。
セット商品数70 セット内容【70点】トレイ:NTX8700ATソケット(六角):NB3-055,07,08,10,12,13,14,17,19,21,22,24ディープソケット(六角):NB3L-08,10,12,13,14,17プラグレンチ:NB3-16SP,18SP,208SPラチェットハンドル(ユニオン式):NBR390スピンナハンドル:NBS3エクステンションバー:NBE3-050,075,150,300クイックスピンナ:NBE38ユニバーサルジョイント:NBJ3ヘキサゴンビットソケット:NBT3-04,05,06,08クロスビットソケット:NBT3P-245°×6°めがねレンチ:NM5-0810,1012,1113,1214,1417,1719,1921,2224ストレートショートめがねレンチ:NM1S-0708,1012,1214コンビネーションレンチ:NMS2-08,10,12,13,14,17スパナ:NS2-05507,0810,1012,1113,1214,1417プライヤ:NPJ-200モンキレンチ:NWM-250ロングノーズペンチ:NPSL-200アングルノーズペンチ:NPSL-200BNワイドニッパ:NPN-150BW木柄ドライバ(マイナス):ND3M-055,06,08木柄ドライバ(クロス):ND3P-1,2,3木柄スタッビドライバ(マイナス):ND3MS-06木柄スタッビドライバ(クロス):ND3PS-2 質量(kg)49
1セット(70点組)
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90枚ギアの「9.5sq.ラチェットハンドル」(NBR390)を搭載し、充実の入組内容で満足のいくネプロス最上級ツールセットです。ケースには次世代型チェスト大型EKRシリーズを採用。ブラック、シルバー、レッドのカラーバリエーションモデルを設定。樹脂柄ドライバを入組みました。入組工具にレーザー刻印でお名前をお入れする名前入りツールセットも設定しています。
セット商品数70 セット内容【70点】トレイ:NTX8701ATソケット(六角):NB3-055,07,08,10,12,13,14,17,19,21,22,24ディープソケット(六角):NB3L-08,10,12,13,14,17プラグレンチ:NB3-16SP,18SP,208SPラチェットハンドル(ユニオン式):NBR390スピンナハンドル:NBS3エクステンションバー:NBE3-050,075,150,300クイックスピンナ:NBE38/ユニバーサルジョイントNBJ3ヘキサゴンビットソケット:NBT3-04,05,06,08クロスビットソケット:NBT3P-245°×6°めがねレンチ:NM5-0810,1012,1113,1214,1417,1719,1921,2224ストレートショートめがねレンチ:NM1S-0708,1012,1214コンビネーションレンチ:NMS2-08,10,12,13,14,17スパナ:NS2-05507,0810,1012,1113,1214,1417プライヤ:NPJ-200モンキレンチ:NWM-250ロングノーズペンチ:NPSL-200アングルノーズペンチ:NPSL-200BNワイドニッパ:NPN-150BW樹脂柄ドライバ(マイナス):ND1M2-5,6,8樹脂柄ドライバ(クロス):ND1P2-1,2,3樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):ND1MS-6樹脂柄スタッビドライバ(クロス):ND1PS-2 質量(kg)49
1セット(70点組)
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。 グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。 特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。 スペア刃を内蔵。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。 手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)