回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
結線方式ねじなし端子式
材質色上質紙
1枚に家1軒に必要なネーム(84枚入)が含まれています。
仕様1シートに家1軒に必要なネーム(84枚入)
材質上質紙
回路方式C(3路)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
結線方式ねじなし端子式
回路方式D(両切)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格15A 300V AC
結線方式ねじなし端子式
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
回路方式E(4路)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様表示付ネーム付
材質ポリカーボネイト
色透明
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
耐熱性100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)1600(1分間)
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1個
¥1,602
税込¥1,762
7日以内出荷
色ラフィーネアスイッチハンドルの色にマッチするグレー色
材質上質紙
施工時に便利な回路表示ラベルです。
回路方式b接点
その他負荷名表示ができます。
種別常閉形
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
回路方式a接点
種別常開形
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
回路方式B(片切)
仕様15A 300V
結線方式ねじなし端子式
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
定格10A 300V AC
回路方式ネーム押釦D(a接点)
結線方式引締端子式
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)4
負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
仕様表示なしネーム付
関連キーワード
1
2
3
次へ