99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン 種類標準グレード 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)2.5 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。 長さ(mm)387 最大結束径(Φmm)111 トラスコ品番477-4451 材質ポリエチレン 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.8 質量(g)358 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
1セット(50本)
5,398 税込5,938
当日出荷

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-59~85 印字方式油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~80 規格UL規格品(94V-2) 印字方式油性ペン
1袋(100本)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 最大結束径(Φmm)23 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 寸法(幅W×高さH)(mm)21×9 難燃性UL94V-2
1式(20本)
469 税込516
当日出荷

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 付属品台紙10枚 入数4本
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~65 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルを識別できます。 油性マジックなどでタグに直接記入することもできます。
材質ナイロン 付属品識別シール
1パック(12本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品(94V-2) 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


ヘルタイ用ネームカバー ユニット 動画あり
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(100枚)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
419 税込461
当日出荷

ヘルタイと併用することで役割がひと目で判別できます。
用途工事現場、工場などで作業する人に。 トラスコ品番256-9587 適合機種ヘルタイ用 材質軟質ビニール 寸法(mm)58×165 質量(g)7 表示内容未熟練者
1枚
379 税込417
翌々日出荷

四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100 結束径(Φmm)25 エスコ品番EA475HB 材質ナイロン 引張強度(kg)8 プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
815 税込897
当日出荷

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。 長さ(mm)約110 材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KL-SP100-CK NAME LAND i-ma カシオ計算機 動画あり
カシオ計算機NAME LAND i-ma
ネームランドイーマのちいかわモデル。「ちいかわ」に登場するキャラクターの絵文字やフレームを使ったラベルが簡単に作れます。ちいかわたちのイラストを使ったオリジナルラベルを楽しんでください。
付属品ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブル 質量(g)約710(電池を除く) 種類【絵文字・記号】1141 + ちいかわたち 94(スマホ版) /1289(PC版) ※「ちいかわ」のイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。 電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です フレーム56 + ちいかわたち 36 (スマホ版) 41(PC版) ※「ちいかわ」のイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています 入力方式スマホ(iPadはiPhoneの互換モードで動作します)、PC 機能コピー/ペーストあり(※PC版のみ対応)、タイムスタンプ/タイムスパンあり、バーコード/QRコード印刷あり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、 対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24 印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数 最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時) 最大印字幅(mm)18(24mm幅テープ使用時) マグネットテープはLABEL DESIGN MAKER(PC版)のみで使用可能、最大印刷幅は16mmです 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×173×152.5 ※高さは足を含んだサイズです 印字速度2倍 ※KL-M7との比較。印刷条件により異なります。 書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版) LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版) スマホ・PC搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります フォント22書体[漢字11/かな11/英数22] フォーマット形式180 + ちいかわたち 24 (スマホ版)/682(PC版) ※「ちいかわ」のイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む 拡大印刷あり ※対応テープ幅:18mm / 24mm(スマホ版のみ) インターフェイス【スマホ】Bluetooth(R) Low Energy【パソコン】USB カッターハーフカット機能つきオートカッター 対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2【パソコン】LABEL DESIGN MAKER
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

スリム設計で収納性に優れている10本セットのハンガーです。肩ヒモ用フックにスカートのウエストヒモをかけることができます。
材質ポリプロピレン トラスコ品番475-5723 寸法(mm)428×58×222
1セット(10本)
469 税込516
当日出荷

2種類のネーム印をセットできる、おしゃれなネームエルのツインタイプ。 丸型の印鑑の取り付けも可能。 1本で2種類の印面が使い分けられる「ネームエルツイン」は、いろいろなシーンに対応できます。 使える印面は、直径9ミリのネーム印と6ミリのネーム6。ネーム6の他に丸型の印鑑への取り替えも可能です。 落ち着きのあるカラーリングがビジネスをおしゃれに演出します。
シリーズネームエル 寸法(mm)14×19.6×93.2 質量(g)20 対応オプション補充インキ:XLR-GP、補充インキ:XLR-9
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

体温計ケースが付いた使いやすいベッドネームです。
寸法(mm)190×125
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

これ一台ですぐに使える「しまえるBOX」ACアダプターつき! 多彩な表現力 すぐに使えるデザインロゴ よく使う言葉とデザインを組み合わせたラベル。お子様への呼びかけラベルやゴミの分別ラベルなど、多彩に役立つラベルを内蔵しています。 かな入力がしやすいあいうえお配列キー 50音順にかなキーを配列。パソコンのキーボードが苦手な人も快適にかな入力ができます。 多彩な定型フォーマット ディスクケースの表ラベルやファイルの背ラベルなど、用途別に揃えた定型フォーマットを39種類内蔵。お名前づけに便利な名前シールフォーマットも24種類内蔵しています。 持ち運びに便利な「しまえるBOX」つき テープやACアダプターなどと一緒に収納できる「しまえるBOX」を付属。取っ手付きで、持ち運びにも便利です。
付属品ACアダプター、テープカートリッジ(お試し用9ミリ幅1本)、しまえるBOX(専用ケース) 質量(g)約610 電源付属ACアダプター、または単3形アルカリ乾電池×6本(約4巻分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×223×52.5 機能テープカット(手動カッター)、絵文字・記号(631種)、フレーム付き印刷(85)、フォーマット数(63種)、デザインロゴ(80) 液晶サイズ95×32ドット 使用テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24 キー配列あいうえお 印字密度200×200dpi 最大印字行数3行 最大印字幅(mm)12 内蔵文字種5028 書体明朝体、丸ゴシック体、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース 辞書・文字数漢字熟語数/約88000 最大記憶文字数80×4 液晶表示6桁×2行
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

カシオ スマホ接続専用ラベルライター。コンパクトなスマホ専用モデル。簡単操作で場所を選ばずラベルを作成。 付属ACアダプターまたは電池で駆動。2way電源。 電池は単3電池 6本が必要です。(別売) 表現力豊かなフォント15書体、絵文字1000個。フレーム56個。 対応ラベル幅は3.5、6、9、12、18mmです。
適合幅(mm)【ラベル】3.5/6/9/12/18
1台(1台)
9,698 税込10,668
4日以内出荷

黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。縦型、横型、クリップ有り・無しがございます。
仕様RTT:1×1010Ω 寸法(mm)100×77 質量(g)16 タイプ横型
1個
509 税込560
当日出荷

黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。摩擦電気を100V以下に抑えます。
仕様RTT:1×1010Ω 寸法(mm)68×111 質量(g)13 タイプ縦型
1個
459 税込505
当日出荷

黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。特注品での制作も可能です。RTT:1×1010Ω内側はアンチ・プリント、非ESDビニール付きなので、お客様の書類からインクが書類ホルダーに移りません。
寸法(mm)102×86 質量(g)16 タイプ横型
1個
699 税込769
当日出荷

ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。
用途静電気に敏感な電子部品がある作業場での作業に 仕様ANSI/ESD STM11.11に従ってRtt:1×106~1×1011Ω長さ約73mmの帯状クリップに直径約9.5mmの留め具付 トラスコ品番859-0186 質量(g)4
1個
489 税込538
当日出荷

静電気対策に欠かせないネームホルダー用のクリップです。
仕様静電対策ネームカードホルダー用クリップ:88mmANSI/ESD STM11.11に従ってRtt:1×106~1×1011Ω トラスコ品番859-0187 質量(g)5
1個
519 税込571
当日出荷

黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。 縦型、横型、クリップ有り・無しがございます。
用途静電気に敏感な組立部品を扱う電子機器の製造メーカーでのご使用に 仕様RTT:1×1010Ω トラスコ品番859-0188 寸法(mm)98×65 質量(g)12.5 タイプ横型
1個
699 税込769
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

書きやすく、携帯しやすい伸縮ボディー。手にやさしくなじむソフトグリップ採用。 ソフトタッチで握りやすいグリップ(エラストマー)の採用により、長時間の筆記も快適にこなせます。ボディーは伸縮するスライド式。全長を縮めることができ、携帯にもたいへん便利です。筆記部は黒の油性ボールペンです。
インク色黒(油性) 寸法(mm)Φ13.7×19.8×111.5(筆記時138.5) ボール径(Φmm)0.7 サービス分類名入れ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スマホ&PCで簡単にラベルが作成できます。24mm幅テープまで対応OK。 場所を選ばない2WAY電源(ACアダプタ―・電池)。 ハーフカット機能付きオートカッター搭載。 アプリケーションソフト「LABEL DIGN MARKER i-ma」
材質PC/ABS 寸法(mm)173×71×152.5
1台(1台)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

KL-M7 ラベルライター ネームランド カシオ計算機 動画あり
充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで。 よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。 よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。 シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です
付属品ACアダプター、テープカートリッジ(お試し用9ミリ幅)1本 質量(g)750(電池除く) 電源付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×216×64.5 機能ハーフカット機能付オートカッター、絵文字・記号(1243種)、フレーム付印刷(75種)、フォーマット(96種)、デザインロゴ(100種)、連続印刷、連番印刷、テープ長さダイレクト設定、余白設定、マグネットテープ対応 液晶サイズ128×64ドット 対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24 キー配列JIS 印字密度200×200dpi 最大印字行数6行 最大印字幅(mm)12 内蔵文字種5640 書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース、ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラックレター 辞書・文字数漢字熟語数/約88000 最大記憶文字数127×10 液晶表示8桁×4行
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

静電気に敏感な組立部品を扱う現場での使用に適してます。摩擦電気を100V以下に抑えます。
材質PVC 寸法(mm)98×65 表面抵抗値(Ωcm)1×10^6~10^10 アズワン品番3-9916-01
1個
809 税込890
翌々日出荷