カテゴリ

  • 切削工具(246)
    • バリ取りバー(96)
    • 回転ブレード(11)
    • カウンターシンク(16)
    • ハンドル(10)
    • ジョイント式セット(2)
    • 座ぐりバー(5)
    • ブレード(27)
    • カッター(カウンターシンク)(24)
  • 測定用品(180)
    • マグネットベース本体(81)
  • 作業工具(696)
    • ねじ山修正器(23)
  • 卓上消耗品(61)
  • 事務用品(58)
  • 厨房用品(46)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • 学童・教育用品(30)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 日用品(19)
  • 照明(17)
  • 機構部品(15)
  • 救急・衛生(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 食品・飲料(10)
  • 医療(9)
  • 電動工具(9)
  • 農具(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 介護用品(5)
  • 家電(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 研磨材(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「ノガ」の検索結果

1,590件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3.2
ノガバー3 ノガノガバー3ノガ(33件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
アーム先端微調整機構付標準ホルダー ノガアーム先端微調整機構付標準ホルダーノガ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(4件のレビュー)
859税込945
1箱(1本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)2.6
ミディースクレーパー ノガミディースクレーパーノガ
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
刃幅4mmのミドルサイズのスクレーパー。刃の突き出しを自在に調整できます。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード T80 (BT8000) 1個トラスコ品番111-2988質量(g)33
ミニセット ノガミニセットノガ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
6種類のブレードがセットされていますので、あらゆる用途に対応できます。
セット内容グリップ1個(ノガグリップ3)、ホルダー2本(N・S)、ブレード6本(N1・N2・S10・S20・S30・S150)質量(g)138適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3746
ノガバー ノガノガバーノガ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
最も汎用性があり経済的です。NBハンドルには、3.2mm軸のすべてのSブレードが装着できます。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個適合3.2mm軸対応
ラピッドバー ノガラピッドバーノガ(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個トラスコ品番111-3216質量(g)58適合軸径(Φmm)3.2ハンドル寸法(mm)約12×130
ダブルバーDB1000 ノガダブルバーDB1000ノガ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個トラスコ品番111-3976質量(g)178最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
カウンターシンク ノガカウンターシンクノガ(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
植物物語 業務用石鹸 LION(ライオン)植物物語 業務用石鹸LION(ライオン)(29件のレビュー)
999税込1,099
1セット(12個)
当日出荷
必要な成分だけで仕上がる石鹸へのこだわり!保水エッセンス配合で素肌に潤い。 洗う成分100%が植物生まれ。 泡立ちよくしっとりし上がります。 リラックス効果のあるホワイトフローラルの香りです。
シリーズ植物物語
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3.2全長(mm)43
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38 ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38ベン
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から59日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
ピアノガード 粘着固定 ティーエフサービスピアノガード 粘着固定ティーエフサービス
6,298税込6,928
1本
当日出荷
金具をピアノの両脇にビス固定で設置し、50mm幅のベルトでしっかり固定
用途アップライトピアノや電子ピアノの転倒防止セット内容プレート:2個/ベルト:1本/ビス:8本材質プレート:スチール/ベルト:ポリプロピレン取付2800mmまで
メディコム不織布ガーゼ メディコムジャパンメディコム不織布ガーゼメディコムジャパン(1件のレビュー)
289税込318
1パック(200枚)
欠品中
しっかり厚手タイプ柔らかく吸水性に優れる毛羽立ちが少なく、糸くずも出にくい豊富なサイズバリエーションで、用途に合わせて選べる未滅菌一般医療機器 医04 整形用品 医療用不織布 製造販売届出番号:28B3X00001000011 JMDN34655000
材質不織布(レーヨン、ポリエステル)折数4折入数200枚/パック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000011医薬品医療機器等法一般医療機器
クエン酸物語 小久保工業所クエン酸物語小久保工業所
759税込835
1個(600g)
当日出荷
クエン酸パワーで電気ポット・食器洗い機の湯アカ・汚れを落とします。
使用場所キッチン・厨房繰り返し・詰め替え対応
これエエやん シンク用 ゴミカゴ 排水口のゴミ受け  (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)135×128×50
紙残りはがし用竹取物語 リンテックコマース紙残りはがし用竹取物語リンテックコマース(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
竹だから建具を傷めない!はがした後のノリや紙残りをキレイにはがす!障子の貼り替え時に便利です。竹ベラの凹部がガイドになるので、組子(桟)に残った障子紙やのりも簡単に取れます。
用途壁のコーナーに当て、角を出すために使用します。材質長さ(mm)185溝幅(mm)ヘラ:約10厚さ(cm)5
全鋼草刈鎌 薄鎌 新 鎌物語全鋼草刈鎌 薄鎌新 鎌物語
359税込395
1個
当日出荷
除草・稲刈り作業用
用途除草・稲刈り作業用刃渡り(mm)180全長(mm)380質量(g)125
NG-1ハンドル(ノガグリップ1) ノガNG-1ハンドル(ノガグリップ1)ノガ
999税込1,099
1本
当日出荷
全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。
適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3444質量(g)44
ハクゾウあわ物語iromiru ハクゾウメディカルハクゾウあわ物語iromiruハクゾウメディカル
899税込989
1本(500mL)
当日出荷
色が変わる500mLの泡ハンドソープです。手洗いすると約30秒で白く変化します。 (※色が変化する時間は個人差があります) 皮膚に同化しにくい、むらさき色の泡です。 約30秒でハンドソープが、むらさき色⇒白色に変化します。 手荒れに配慮した処方にしております。 減容ボトルを採用。 使用後は容器をつぶして廃棄できます。 ワンプッシュあたり約1mLです。
タイプ液体商品タイプ本体成分水、グリセリン、カリ石ケン素地、DPG、o-シメン-5-オール、クエン酸、PPG‐6デシルテトラデセス-30、ポリクオタニウム-51、BG、緑201、赤106、香料容量(mL)500アズワン品番65-1842-48
缶のガス抜き 押すだけ ツジアクト缶のガス抜き 押すだけツジアクト(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
使い方は押すだけ、簡単。
用途スプレー缶等のガス抜きに。材質(本体)ポリエチレン樹脂質量(g)23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×65×24耐熱温度(℃)80材質(針)硬鋼材ニッケルメッキ材質(バネ)ステンレス鋼
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37 ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37ベン
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)150以下(225以下)設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
ネーム9 既製(ノ) シヤチハタネーム9 既製(ノ)シヤチハタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)頭文字シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9Nグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
鉛筆 木物語 トンボ鉛筆鉛筆 木物語トンボ鉛筆(3件のレビュー)
599税込659
1箱(12本)
当日出荷
キャッシ黒鉛を再利用。短い端材をつなぎあわせて再利用(フィンガージョイント材)。6角軸。ダース箱/再生紙、軸/フィンガージョイント材使用。
用途事務・学習用商品タイプ本体寸法(mm)48×180×17質量(g)57エコマーク認定認定主な用途事務・学習用芯色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 088
絶縁アダプターブレード 1/4"SQナット用 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁アダプターブレード 1/4"SQナット用Wiha(ビーハ/ノガ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
全長(mm)170先端サイズ13
ハンマーヘッド Wiha(ビーハ/ノガ)ハンマーヘッドWiha(ビーハ/ノガ)(3件のレビュー)
989税込1,088特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
柔らかい材料用及び微妙な作業用。建築、軽金属、組立て、建具用。
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)エラストマー硬さ目安/(ソフト)微妙な作業用
Tハンドル・トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル・トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。 クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工。先端形状ヘックスローブ刃先T30トラスコ品番492-2611全長(mm)132質量(g)63軸長(mm)100全幅(mm)100
ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット)Wiha(ビーハ/ノガ)
16,980税込18,678特価
1セット(61点)
当日出荷から32日以内出荷
25mm標準ビットケース入り61ヶのセットです。
ニードルノーズプライヤー クラシック Wiha(ビーハ/ノガ)ニードルノーズプライヤー クラシックWiha(ビーハ/ノガ)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。抓み部分はギザ付きストレート形状。開口用スプリング付き。
全長(mm)160切断能力中硬線程度先端形状ニードルノーズ切断可能径(Φmm)最大2.0
鋳鉄製シェル Wiha(ビーハ/ノガ)鋳鉄製シェルWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1個
当日出荷
マリアブル鋳鉄にパウダーコーティングした、2ヶ組部品。六角ボルト・ナット付。
ボールポイント六角レンチセット コンパクトホルダー ショート(9本組) Wiha(ビーハ/ノガ)ボールポイント六角レンチセット コンパクトホルダー ショート(9本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
付属品コンパクトホルダー入セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)タイプショートタイプ先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ユニバーサルシェイバー(13mm巾ブレード1本付) Wiha(ビーハ/ノガ)ユニバーサルシェイバー(13mm巾ブレード1本付)Wiha(ビーハ/ノガ)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
刃幅(mm)13全長(mm)170トラスコ品番490-8937質量(g)78軸長(mm)60
マグネタイザー(ドライバー磁気着脱器) Wiha(ビーハ/ノガ)マグネタイザー(ドライバー磁気着脱器)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
トラスコ品番481-3995幅(mm)52高さ(mm)50質量(g)114奥行(mm)29
ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
プラスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付Wiha(ビーハ/ノガ)
12,980税込14,278特価
1セット(2点)
当日出荷から4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。
サイズハンドル:56×120精度(%)±6差込角(inch)6設定トルク(Nm)5-14
赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×130×47アズワン品番64-5150-89商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×130×47
缶のガス抜き CAN-BE ツジアクト缶のガス抜き CAN-BEツジアクト(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
テコの応用でカンタンガス抜き。 安全ガードカバー付きで飛び散りを防ぎます。
用途スプレー缶等のガス抜きに。材質(金属部)ステンレス刃物鋼材質(本体)ポリプロピレン質量(g)27寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×65×15材質(カバー)ポリエチレン
不織布ガーゼ 25×25cm 4枚重ね 200枚入 歯愛メディカル不織布ガーゼ 25×25cm 4枚重ね 200枚入歯愛メディカル
499税込549
1パック(200枚)
欠品中
吸収性・通気性に優れやさしい肌触り。
寸法(cm)展開時:25×25アズワン品番63-4157-71折りたたみ寸法(cm)12.5×12.5
iPhone/iPadの画面をテレビ/PCモニターで見れるHDMIケーブル HIDISCiPhone/iPadの画面をテレビ/PCモニターで見れるHDMIケーブルHIDISC
2,498税込2,748
1個
当日出荷
iPhoneやiPadの映像をHDMIで接続して、テレビやモニターの大画面で観られる。 インストール不要でケーブルを差し込むだけで使用できます。 入力側コネクタがUSB-Aメスコネクタのため、お手持ちのライトニングケーブルで接続できます。
材質(本体)銅、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂定格5V / 2Aケーブル長(m)HDMIタイプA-USB-A オス(充電)約1、HDMIタイプA-USB-Aメス(映像)約0.8供給電源5V / 0.5A動作湿度(%RH)10~85動作温度範囲(℃)0~+45
...