58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付 トラスコ品番304-3487 質量(g)55 ハンドルNG-1(NG100)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

手作業で面取りするには、最も速く手軽な方法です。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本カウンターシンク RD10.4(BC1041) 1本
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します 被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物 材質コバルトハイス(HSS-CO) 刃数3 先端角(°)90 表面処理ノンコーティング 切刃形状3枚刃
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。 仕様3枚刃 表面処理チタンコーティング
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


軸径(Φmm)3.2 材質ハイス鋼 適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック 刃先角度(°)90 適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。 面取角度90° 材質ブレード(刃):ハイス鋼 切刃形状その他
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。 深く鋭い切れ刃です。
用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼 仕様3枚刃 表面処理チタンコーティング
1セット(6本組)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量級のクランク形ホルダー。カウンターシンク刃をすべて保持するM7ネジ付き。
質量(g)40 最大伸長(mm)79
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。 先端角(°)90 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数3 表面処理ノンコーティング 面取角度90° 切刃形状3枚刃
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

40mmクランク型ホルダを使用し、やっかいなバリも簡単に除去できます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
用途手首が疲れないカウンターシンク。 ハンドルNG3000 付属品ホルダ:EL0802、ブレード:BC2011(1~20mm) 質量(g)124 トラスコ品番304-3622 切刃形状その他
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途内径穴の面取り加工。 面取角度90° 材質ブレード(刃):ハイス鋼 切刃形状その他
1本
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
切刃形状その他
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプの内側と外側の面取りが同時にでき、それぞれ別々に設定できます。 KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。 スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。 ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途内外径の面取り加工。 パイプの内側と外側の同時面取り。 面取角度90° 材質ブレード(刃):ハイス鋼 切刃形状その他
1本
139,800 税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの中でのすべりを防ぐために六角軸になっています。 M7ねじですべてのカウンターシンク刃を保持できます。
仕様M7×1.0ネジ付 質量(g)38 最大伸長(mm)135
1本
979 税込1,077
当日出荷

刃先部に超硬チップを採用しているため、高硬度焼入れ鋼などに適します。
用途被削材:1000N/mm2以上の高硬度鋼や240HB以上のねずみ鋳鉄。 刃数3 先端角(°)90 材質超硬(K20) 仕様3枚刃 表面処理ノンコーティング 切刃形状3枚刃
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手作業で面取りするには、最も速く手軽な方法です。カウンターシンクは一枚刃で、均一のきれいな面取りができます。
ハンドル径(Φmm)最大約22.5 ハンドル長さ(mm)約128
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手動の回転ドライブカウンターシンクセットです。ハンドル1本とブレード5本が専用のケースに収納されています。
トラスコ品番337-4903 セット内容NG1000、BS1010、BC3201、BC6301、BC8301、BC1041各1本
1組
8,598 税込9,458
当日出荷

適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
ハンドルNG1000 付属品ブレード EX2001(4~18mm用) 質量(g)55 トラスコ品番304-3509
1本
2,698 税込2,968
当日出荷


径8~28mmまでの丸棒やパイプの外径面取りが簡単にできます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
用途パイプ・丸棒の外径面取りに。 ハンドルNG3000 付属品ホルダ EL0902、ブレード EX3001(8~28mm用) 質量(g)116 トラスコ品番304-3631 切刃形状その他
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ありそうでなかった切り粉掃除用工具です。ハンドル部分にはΦ130mmの保護ガード付です。チップフックにショベル付のセットです。
用途旋盤などの切削加工で出る金属切り粉の掃除用。 材質本体:スチール黒染め、ハンドル:ノガグリップハンドル、保護ガード:プラスチック、ショベル:スチール 切刃形状その他
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NG-1ハンドルに、CH3300、RD25カウンターシンク刃付
セット内容NG1000(NG-1ハンドル)、CH3300(クイックコネクトホルダー)、BC2511(RD25内径用カウンターシンク) 各1個 使用範囲(mm)3~25
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

丸棒、パイプ等の外径面取り工具。ほとんどすべての材質に手軽な外周の面取りができます。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本、カウンターシンク RDE18 (EX2001) 1個 切刃形状その他
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全てのプラスチック成形品と柔らかい材質のバリ取りに使用できます。 R250mmの凸面ラジアス付セラミックブレードを交換して使用できます。
材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック 仕様セラカットハンドルCR2100付 付属品ブレードCR2200 トラスコ品番798-2615 切刃形状その他 適合ハンドルCR2100
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。
用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。 材質本体:鋳物、刃:ステンレス トラスコ品番856-9026 切刃形状その他 2018年トラスコ掲載ページ1 0493
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

全てのプラスチックや柔かい金属のバリ取り及びパーティングラインのバリ除去に適しています。
材質セラミックブレード 付属品ブレードCR1550 トラスコ品番818-7076 切刃形状その他 適合ハンドルCR1400 適合替刃CR1550
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
5,298 税込5,828
当日出荷

仕様精密ミニセットFT30001の単品 付属品ブレードRD3.2(交換不可) トラスコ品番818-7072
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

先端にM7のねじを切ったクランク形ブレードホルダーは、C12、C20とC30を保持できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本重量級ロータドライブホルダー(RD9000) 1本カウンターシンク C20 (BC2011) 1本
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷