切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。
面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。
ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)5~10
トラスコ品番111-3178
セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具です
バリ取り穴径(Φmm)10~22
トラスコ品番208-7987
セット内容ハンドル 1本裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。
面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。
ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)3~5.5
トラスコ品番111-3046
セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!!
スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)90
刃数3
先端角(°)90
切刃形状3枚刃
ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!!
スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)90
こんなお得な商品も!

回転ブレード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軸径(Φmm)3.2
”裏”専用!
裏面取り加工に特化した専用工具です。
用途穴加工における裏面取り加工
エッジの裏面取り加工
刃数1
寸法ls(mm)70
切刃形状1枚刃
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。
ハンドル部が替刃の収納に利用できます。
ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個
ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。
てのひらにピッタリフィットします。
トラスコ品番304-2898
質量(g)47
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)
1本のツールで表裏の面取り加工ができます
超硬微粒子超硬にTiANコーティングを 施し寿命UP
材質超微粒子超硬
表面処理V1(TiAlNコーティング)
切刃形状その他
加工内容穴面取り
ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニちゃんファー!!
スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
刃数3
先端角(°)120
切刃形状3枚刃
寸法a(°)60
材質超微粒子超硬
先端角(°)45
刃形スパイラル
シャンクテーパシャンク
表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
面取角度45°
刃径(Φmm)4.0
材質超微粒子超硬
全長(mm)105
トラスコ品番441-3351
刃長(mm)16
シャンク径(Φmm)4
先端角(°)90
刃形スパイラル
面取(mm)0.8
シャンクテーパシャンク
表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
首長(mm)16
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
刃径(Φmm)5.0
材質超微粒子超硬
全長(mm)105
トラスコ品番441-3407
刃長(mm)20
シャンク径(Φmm)5
先端角(°)90
刃形スパイラル
面取(mm)1.1
シャンクテーパシャンク
表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
首長(mm)20
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
材質超微粒子超硬
全長(mm)105
先端角(°)90
刃形スパイラル
シャンクテーパシャンク
表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。
ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。
5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に
セット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本
材質ABS(本体)
適合軸径(Φmm)3.2
ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用
材質(刃)HSS鋼
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工
シリーズ面取りシリーズ
能力最大刃長 約13mm
寸法A(°)45
切刃形状その他
材質木製、(裏板)MDF厚さ3mm
収納寸法(mm)350×540
関連キーワード