こんなお得な商品も!
ダイヤルノギス
モノタロウ
¥5,298~
税込¥5,828~
ラックとピニオンにより拡大機構で読み取るノギス。
見やすい黄色目盛板を採用。
ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽に出来ます。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ505
デプスバーあり
円筒内径の段付部が測定出来ます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
器差(mm)±0.03
スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。内側は最小内側測定長から測定可能です。
スライダの微動送りができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.02
シリーズ160
内外測を一つで。
最小読取値(mm)0.02
質量(g)170
器差(mm)±0.03
ジョウが長くなっています。
CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。
スライダは微動送りができます。
内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.02
測定範囲(mm)10~200
最小表示(mm)0.02
質量(g)320
器差(mm)±0.07
測定範囲(mm)300
最小表示(mm)0.02
質量(g)210
器差(mm)±0.04
測定範囲(mm)200
最小表示(mm)0.02
質量(g)180
器差(mm)±0.03
測定範囲(mm)300
最小表示(mm)0.02
質量(kg)1.2
器差(mm)±0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)700
最小表示(mm)0.02
質量(kg)1.4
器差(mm)±0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)300
最小表示(mm)0.02
質量(kg)1
器差(mm)±0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)5~200
最小表示(mm)0.02
質量(g)300
器差(mm)±0.07
最小表示(mm)0.02
質量(kg)約1.6
寸法L(mm)12
寸法A(mm)900
寸法F(mm)32
寸法D(mm)25
寸法B(mm)135.5
寸法C(mm)115
最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)
器差(mm)±0.06
寸法I(mm)12
寸法J(mm)6
寸法G(mm)Φ8、Φ14、Φ20、Φ30
測定長(mm)33~700
最大許容誤差(μm)MPE:±60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性フランジ溝測定用ノギスです。JPI規格、測定子は4つ付属。
寸法H(°)46
寸法E(°)23
本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
最小読取値(mm)0.02
最大測定長(mm)150
アズワン品番63-3191-96-20
校正証明書一般校正
1個
¥7,398
税込¥8,138
16日以内出荷
円筒内径の段差部が測定できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)外側0~200、内側2~200
最小表示量(mm)0.02
器差(mm)±0.03
スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
最小読取値(mm)0.02
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正
最小表示量(mm)0.02
本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
最小読取値(mm)0.02
最大測定長(mm)150
アズワン品番63-3191-96-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥9,698
税込¥10,668
16日以内出荷
ラックとピニオンによる拡大機構で読み取るノギスです。見やすい黄色目盛板を採用しています。指にフィットする大きな指かけ形状を採用しています。ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽にできます。段差測定も可能です。
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正(英語)
ラックとピニオンによる拡大機構で読み取るノギスです。見やすい黄色目盛板を採用しています。指にフィットする大きな指かけ形状を採用しています。ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽にできます。段差測定も可能です。
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正(中国語)
本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
最小読取値(mm)0.02
最大測定長(mm)150
アズワン品番63-3191-96-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥9,698
税込¥10,668
16日以内出荷
測定範囲(mm)0~150
目量(mm)0.02
校正証明書一般校正(英語)
測定範囲(mm)0~150
目量(mm)0.02
校正証明書一般校正(中国語)
最小表示(mm)0.02
質量(kg)1.35
器差(mm)±0.05
最小表示(mm)0.02
質量(g)500
器差(mm)±0.04
最小表示(mm)0.02
質量(kg)1.48
器差(mm)±0.05
最小表示(mm)0.02
質量(kg)1.18
器差(mm)±0.05
スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
最小読取値(mm)0.02
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正(英語)
スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
最小読取値(mm)0.02
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正(中国語)
スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
仕様最大許容誤差(mm): E MPE(外側測定)●S MPE(内側測定): ±0.03●付属品:収納ケース
最小読取値(mm)0.02
最大測定長(mm)130
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正
スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
仕様最大許容誤差(mm): E MPE(外側測定)●S MPE(内側測定): ±0.04●付属品:収納ケース
最小読取値(mm)0.02
最大測定長(mm)280
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正
スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
仕様最大許容誤差(mm): E MPE(外側測定)●S MPE(内側測定): ±0.03●付属品:収納ケース
最小読取値(mm)0.02
最大測定長(mm)180
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正
商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
最小読取値(mm)0.02
デプスバー(有・無)あり
校正証明書JCSS校正
関連キーワード