商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。液晶表示は、読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
用途小物を測る
真珠、宝石、エンジンタペット用 シム、ねじ類・薄物を測る
印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、 うどん、そばなど食品、 メディアのサブストレート、 箔、薄板、フィルタ布など医療用品・細い線、バーを測る
釣糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、 プリント基板用ドリル、配線
仕様器差(mm):±0.02●電源:ボタン形酸化銀電池 SR44(No.938882) 1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●電池寿命:5年●最大応答速度(mm/sec):無制限●測定力(N):2以下●機能:原点セット機能、ゼロセット機能、電源オン/オフ機能●重量:100g
測定範囲(mm)0~12
最小表示量(mm)0.01
アズワン品番64-3767-73
校正証明書一般校正
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
レーザ干渉計並みの0.005μmまたは0.01μmの高分解能と高精度を10mmのワイドレンジで実現。コンパクトなボディは装置自体の小型化にも大きく貢献でき、高精度部品の測定や、高精度位置決め・制御装置の測長センサとしてはもちろん、測定機器類のマスタゲージとしても最適です。低測定力仕様もラインアップ:用途に応じて低測定力仕様が選択でき、変形しやすいワークや高機能フィルムなどの測定も可能です。LGHシリーズは専用カウンタとのセット仕様になります。新規採用の光電式反射型リニア。エンコーダを搭載し、0.01μmの高。分解能、指示精度0.2μm、測定範囲10mmのワイドレンジを低価格で実現。応答速度が従来製品比2 . 8 倍(250mm/s⇒700mm/s)に向上、高精度と高速性を両立しました。
仕様測長ユニット:光学式反射形リニアエンコーダ
測定範囲(mm)10
測定力(N)最大:(横姿勢)0.55、(縦姿勢)0.65、(逆姿勢)0.45
指示精度(μm)0.2(20℃)
分解能(μm)0.01
最大応答速度(mm/s)700
測定機能ピークホールド機能、ゼロセット、プリセット、ディレクション切り替え、公差判定(3段/5段)、RSリンク
表示範囲(mm)最大99.99999
繰返し精度(μm)0.1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番542-715
1個
¥489,800
税込¥538,780
4日以内出荷
関連キーワード