19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KANON(中村製作所)ノギス検査器50mm
エコ商品
質量(kg)0.4 測定長(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ノギスの外側測定だけでなく内側測定も素早く検査できるノギス専用検査器です。
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当
エコ商品
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 材質高炭素高クロム鋼 等級1級相当品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (571種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検 種別鋼製 1mmベース シリーズ516
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

穴の中心間寸法を素早く測定・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定値を直読出来るオフセット機能付き 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
量子化誤差±1カウントを含まず 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SK(新潟精機)ノギス検査セット
エコ商品
ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ブロックゲージは2級相当品です。 専用のアルミケース付です。
用途ノギスの精度検査用として RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定が可能です。 オフセット機能、プリセット機能付きの為、測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大応答速度無制限 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) シリーズ573 種別穴中心間測定 保護等級IP67 適合穴径(Φmm)Φ1.5~9.5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
1台ほか
129,800 税込142,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表示部の背面にジョウが取付けられていますので、穴を正面にして端面-穴中心距離を素早く測定することが可能です。 オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウントを含まず 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大応答速度無制限 デプスバーなし シリーズ573 種別端面~穴中心距離測定 保護等級IP67 適合穴径(Φmm)Φ1.5~19.5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
1台ほか
98,980 税込108,878
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナベヤ精密パラレルブロック
エコ商品
両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

最小表示量(mm)0.01 器差(mm)0.03 機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(時間)18000 保護等級IP66相当 検出方式電磁誘導方式 応答速度無制限 ねじ深さ(mm)2未満 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 シリーズ530
1台ほか
5,388 税込5,927
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

USBインプットツール&U-WAVE共通オプション USB-ITPAK V2.1はデジマチック出力付き測定器(USB-インプットツールまたはU-WAVE経由)のデータをExcelへ入力する手順を作成でき、繰返し作業のある量産品の検査業務に威力を発揮するオプションソフトウェアです。 ファンクションキーやフットスイッチによる手動指示、タイマー設定による自動入力が可能。
仕様●エクセル入力手順作成の設定項目:入力先の指定(ブック名、シート名、セル範囲)、カーソル移動方向(右、下) 他●測定方法の選択:(1)順次測定(2)一括測定(3)個別測定(3つの測定モードから選択)●データ取り込み時間:1台当たり0.2秒~0.3秒。(IT-016U/USB-ITN使用時)、データ更新は0.5秒間隔(U-WAVEイベント駆動使用時)●対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガリー語、ロシア語、韓国語、中国語(簡体語、繁体語) 対応OSWindows2000 SP4、WindowsXP SP2以降、Windows Vista、Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10 機能タイマー入力機能、測定日時表示機能 使用環境●対応Excel:Excel2002、Excel2003、Excel2007、Excel2010、Excel2013、Excel2016、Excel for Microsoft 365●CD-ROMドライブ:プログラムインストールのため●モニタ解像度:800×600以上、表示色256色以上 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2ポート以上 ミツトヨ品番06AFM386 ハードディスク10MB以上の空き容量
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
1個ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)