コーナーに丸みを持たせることで、安全性と強度を併有させました。
ノコギリなどの長尺物の収納に最適です。
仕様中皿付(取り外し可)
トラスコ品番325-6260
質量(kg)3.1
色グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)20
外寸法・幅(mm)700
外寸法・高さ(mm)210
外寸法・奥行(mm)320
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
摩擦・熱に強い牛床皮製で、抜群の耐久性です。耐久力プラス柔軟性で使いやすさ抜群です。
用途鋸などの収納。
材質牛床皮
寸法(mm)約400×360
収納枚数(枚)5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
折込鋸以外にも使用可能です。
用途折込鋸の収納に
仕様カラビナ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
持ち運ぶことが出来るインナートレー付。環境に配慮した再生原料を使用しています。
用途ハンドツール・パーツの収納に
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂
タイプ中皿あり
耐荷重(kg)約20
折込鋸は勿論、いろいろ収納出来る万能差。
寸法(mm)H289×W82×D35
質量(g)140
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
用途に合わせて自由に収納ができます。
フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。
シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)167×361×115
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×357×最高部114/最低部89
外寸法・幅(mm)361
外寸法・高さ(mm)115
外寸法・奥行(mm)167
有効内寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・高さ(mm)114
有効内寸法・幅(mm)357
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
万能タイプのフラットケース
折れ込み鋸やウォーターポンププライヤーなど収納しにくかった工具も収納できます
材質1680デニール生地
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×95×30
深さ(mm)170
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
着脱が簡単なカン付
材質(本体)牛革
仕様カン付
幅(mm)81
厚さ(mm)30
寸法(mm)282×81×52
全長(mm)240
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
丸鋸のベースを傷めない専用スポンジ付。フタ・本体ともに強度があり、イスや踏み台としても使用可能。フタは両側から開くことができ、取り外しも可能。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。
用途電気丸鋸・充電丸鋸どちらも収納できる。190mmタイプ丸鋸まで収納可能。バッテリー・充電器も収納することができる。
材質ポリプロピレン
質量(kg)約2.6
色グリーン/ブラック
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約360x(スポンジなし)約280/(スポンジあり)約200×255
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約465x約322×約333
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。
各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)202
本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。
材質(柄部)籐
材質(刃)刃物用炭素鋼
使用頻度の激しい部分に補強をしてあります。
寸法(mm)H275×W95×D40
質量(g)70
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
用途作業中の工具の収納に
材質本体/黒牛床皮リベット/スチール
種別大
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×90×30
深さ(mm)165
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)
中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK!)
エスコ品番EA505-6
材質高耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)2.6
色ブルー/ブラック
タイプ中皿あり
容量(L)27
外寸(mm)465×333×322
内寸(mm)360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70
取付穴(mm)18×6
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色クリア
タイプ中皿なし
衝撃に強く、割れにくい
車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」採用
日本製
用途丸鋸の収納に
材質本体・フタ:高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)、バックル:ABS樹脂、ハンドル・台座:ポリプロピレン
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×250×250
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×300×260
適合寸法(mm)丸のこ:165/190
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色グレー/ダークグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
今までにないアースカラーのケースで、刃渡り170~240mmの折込鋸が収納可能です。ベルトに引っ掛けるだけなので、簡単に着脱ができます。
材質加硫合成ゴム
長さ(mm)325
寸法(mm)325×80×40
サイズM
質量(g)150
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
刃渡り270~360mmの折込鋸が収納可能です。ベルトに引っ掛けるだけなので、簡単に着脱ができます。
材質加硫合成ゴム
長さ(mm)385
寸法(mm)385×90×40
サイズL
質量(g)205
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
用途丸のこ・替鋸刃・延長コード等、必要なものをまとめて収納。
ナチュラルカラーなので外から内容物が確認できます。
2種類のトレーが入っており、作業に必要な工具や関連する用具などを整理して収納でき、移動にも便利です。
本体下部には替鋸刃を2枚セットできます。
質量(kg)1.7
色ナチュラル
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)370
外寸法・高さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)307
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。
卓上型・手持型どちらでも使用可能。
軽量でコンパクトに収納できます。
ブレード交換はレバーでカンタンに可能。
吸じんホース取付可能。
切断能力(mm)木材(木材)19/(バルサ)38
切断能力(mm)軟鋼板0.8
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)70
コード長さ(m)2
ストローク幅(mm)8
ストローク数(min-1[回/分])1100~1800
タイプケース付
フトコロ(mm)250
付属品ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド
質量(kg)1.1
アズワン品番65-2054-76
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
折鋸ケースの決定版。
用途作業時の工具収納等に
適合ベルト幅(mm)60
全長×幅W(mm)(約)280×90
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100
消費電力(W)180
電流(A)2
ストローク量(mm)10
ストローク数(min-1)0~4500
付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127
切断能力(mm)庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、軟鋼板:厚さ3.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
用途折込鋸、ペン型充電ドライバー等の道工具類の収納、携帯。
材質牛黒床皮
仕様型押加工
適合ベルト幅(mm)60まで
寸法(幅W×長さL)(mm)約90×265
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高物収納にベスト!握りやすいワイドハンドル。
ふたはどちらからでも開閉可能
丈夫なので、踏み台、腰掛けとしても使用可能。
仕様大型電動工具、丸鋸等が収納可能
エスコ品番EA505D
材質高耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)3.5
色イエロー
タイプ中皿なし
引張強度(kg)(取手)110
外寸(mm)538×359×347
内寸(mm)435×305×280(底部:410×280)
取付穴(mm)20×8×17
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ご家庭でいらなくなった廃品を小さく切断できます。2枚刃なので素材に合わせて使い分けできます。
木工用は、木材・竹・塩ビ・プラスチック・生木・段ボールに使用でき、金属用は、アルミ・軽金属・鉄に使用できます。
軽量で、握りやすいABS樹脂ですので、指の掛かりがよく、挽きやすいエビ型柄です。
折込式で収納・携帯に便利、収納時は刃先が隠れるので安全で、刃先の保護にもなります。
刃先は衝撃焼入れで切味が長持ちします。
用途プラスチック収納ケース・木製イス・ベビーカー・生木・アルミパイプなどの切断作業。
刃渡り(mm)160
表面処理無電解メッキ
折込折りたたみ式
刃厚(mm)0.8
材質(ハンドル)ABS樹脂
刃先処理衝撃焼入れ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5
コード長さ(m)2
取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
ストローク長(mm)10
1セット(1台)
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
ミニサイズの折込鋸の収納に最適です。60mm幅のベルトまで対応しています。
用途ミニサイズの折込鋸収納用。
材質ナイロン、ハトメ:スチール
適合ベルト幅(mm)60まで
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
電動ノコギリで作業効率アップ!。枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)。用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方。一部組立式。6ヶ月間保証書付き
材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・ジュータン用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼
質量(kg)(約)1.1(バッテリー含まず)
電源(V)AC100
連続使用時間約20分、満充電時の稼働時間は無負荷状態で最大約20分、環境や対象物、使い方に左右されますが、作業時は約10分です。
ストローク数(min-1[回/分])3000
保証期間6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×8×30
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)約1,500
ストローク長(mm)15
CORDURAポリエステル製で軽い・強い!
工具や指先が引っかかりにくいスムーズポケット構造(ポケット内側部分)。
ベルト装着時に収納のズレを抑えるクロロプレンゴム採用(ベルト通し)。
暗闇でも視認性の良い反射材採用。
用途工具などの収納に
材質本体:610d POLY CORDURA カシメ:スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×275×70
タイプ折込鋸・ミニカッターケース
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
今までにないアースカラーのケースで、刃渡り270~360mmの折込鋸が収納可能です。ベルトに引っ掛けるだけなので、簡単に着脱ができます。
材質加硫合成ゴム
長さ(mm)385
寸法(mm)385×90×40
サイズL
質量(g)205
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
用途折込鋸・水平器の収納
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×300×40
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
刃渡り170~240mmの折込鋸が収納可能です。ベルトに引っ掛けるだけなので、簡単に着脱ができます。
材質加硫合成ゴム
長さ(mm)325
寸法(mm)325×80×40
サイズM
質量(g)150
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等
種類ケース付
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・ポリエステル1680D
用途折込鋸の収納に
質量(g)122
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×280×40
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用
アズワン品番65-9305-35
1台
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等
種類ケース無
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ベルト通し幅:60mmまで対応
用途カッターや折込鋸の収納に
材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍!
プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。
アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。
ポケットボーイ DIYは、ポケットボーイ 大工と同じ刃を採用しており、目が細かくて引っかからず、スムーズな切断が可能です。
女性や初めてノコギリをご使用される方にも最適です。ワークエプロンのポケットにも収納できて、持ち運びにも便利です。
用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。
ハンドル色ピンク
目数(mm)22枚目/30
関連キーワード
1
2
3
4
次へ