樹脂コアをインサートしたアルミパイプフレームでさらに剛性がアップした新型マスター。
あらゆるプロフェッショナルユースを強力にサポートします。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
4列目-とびアサリ
切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工
バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸330mm用替刃。
用途りんご・その他の果樹剪定に。
材質SK-5
全長(mm)355
質量(g)41
ピッチ(mm)2.4
表面処理無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)1.0±0.05
刃渡り(mm)330
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)1.25±0.05
のこぎり板厚(mm)0.9
刃渡り(mm)330
切断寸法(mm)(推奨)165以下
刃ピッチ(mm)2.8
1枚
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
造林用鋸の最高級品。
生木専用タイプです。太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
用途枝打全般(枝木・樹木)
バクマソー「剪定」 替刃式剪定鋸330mm用替刃。
用途庭木や果樹の剪定に。
材質SK-5
全長(mm)355
質量(g)41
ピッチ(mm)2.4
表面処理無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)1.0±0.05
刃渡り(mm)330
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。
切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用
刃長(mm)330
ピッチ(mm)2.5(寸12枚目)
板厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。
強靱な目立てがパワーを発揮します。
用途丸太・角材・コンパネの切断
ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)
板厚(mm)0.8
カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。
特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。
アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)
用途枝木・樹木
ピッチ(mm)4
板厚(mm)1.4
綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。
縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。
刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。
また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)
ピッチ(mm)2.5
板厚(mm)0.6
バクマソー仮枠330mm用替刃。お得な3枚パック
用途一般木材の切断に。
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.25+-0.05
刃渡り(mm)330
1セット(3枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
衝撃焼入れ刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップは、握りやすく、滑りにくく楽々作業。
用途りんご・その他の果樹剪定に。
材質SK-5
全長(mm)505
質量(g)290
ピッチ(mm)2.4
表面処理無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)1.0±0.05
刃渡り(mm)330
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
種別アサリなし
タイプ曲刃
ピッチ(mm)4.0+3.0
目の粗さ荒目・中目
綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。
縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。
刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。
また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)
刃長(mm)330
ピッチ(mm)3
板厚(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
「衝撃焼入れ」刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。
用途庭木や果樹の剪定に。
材質SK-5
全長(mm)505
質量(g)290
ピッチ(mm)2.4
表面処理無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)1.0±0.05
刃渡り(mm)330
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
工具不要。ワンタッチで替刃交換。
ピッチ(mm)2.4
切り幅(mm)0.76
板厚(mm)0.6
スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。
切断面も非常に綺麗に仕上がります。
上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。
落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。
ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。
用途剪定・間伐・枝打ち
切れ味・切り口・スピード・使い易さ、これらすべてを満足させてくれる鋸が『スゴイ』です。
剪定鋸、枝打ち鋸としてはロングサイズの鞘入り鋸ですが、今までの常識を覆し、使うと思わず『スゴイ』と言ってしまう鋸です。
スゴイはカーブソーでありながら、アサリ無しを実現させたので、切り口の仕上がりがとても美しいです。
切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。
ハンドルや鞘に警戒色の黒色と黄色を使う事で、視認性を高め安全性をアップさせました。
替刃交換はハンドルに着いているネジを回すだけでブレードが外せて交換出来きます。
カーブソーならではの刃が木に食い込んでいく感じを是非味わってみてください。
用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。
生木の剪定・枝打・間伐に適しています。
スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。
切断面も非常に綺麗に仕上がります。
上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。
落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。
ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。
用途剪定・間伐・枝打ち
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。
鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。
最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
種別アサリなし
タイプ曲刃
目の粗さ荒目
マスターは仮枠大工の定番鋸として鋸業界では定着しています。
刃には四列目を採用し、建築材の大半を占める合板や集成材を抵抗なく切る事が出来ます。
また刃先には衝撃焼入れをすることで、耐久性に優れ永切れします。
発売当初から何度か改良して、現在の柄は樹脂コアを使用し、アルミパイプフレームになり、頑丈さが増しました。
手に持った感触も少し重みがある分、しっかりとした切れ味を手で感じていただけると思います。
もちろん、切れ味は四列目・とびアサリを使用しているので抜群です。
マスターは替刃式で、着脱方法もワンタッチで出来るのでとても便利です。
用途仮枠大工、建築大工でご使用いただけます。
乾燥木材のコンパネ、無垢材・集成材に適しています。
大工鋸として定着していますが、生木を切る事も出来ますし、まぐろの解体に使われる事もあります。
刃渡り(mm)330
切り幅(mm)1.35
目数11枚目/30mm
ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。
剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。
足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。
しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)330
切り幅(mm)1.3
目数7.5枚目/30mm
ナタノコ60は太い枝をより早く、より切り口を綺麗に切るように開発された鋸です。
刃の木に対する食い込みを高める為に、今までにない鋭い刃の角度を採用しました。
そして刃の強度も上げるために刃の厚みを1.4mmと少し厚めにしました。
ハンドルに鋸のブレードを差し込むというモノコックハンドルにし、最小限の金具を使う事で軽量化にも成功しました。
形もしっくり手にハンドルがはまって滑りにくい様な形になっています。
さらに、鋸を鞘に安全に閉まっておけるように、ストッパー機構を付けています。もちろん、ご使用になる時はワンタッチで抜く事が出来ます。
切り口もアサリ無しなのでカンナで削ったように綺麗に仕上がります。
剪定はもちろん、間伐や枝打ちに適しています。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打、森林ボランティアなどにご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
切り幅(mm)1.4
目数7~8枚目/30mm
ヤマビコは、長年の剪定枝打のプロの夢に応えるために誕生しました。
「バックティース」(刃の背の方に下皮を切るための鋸刃)を設け、手首を返さず楽に、早く切断することが出来ます。
密集した枝の剪定を容易にするため、刃の幅を狭くし、刃の先端も細くしました。
赤く大きなネジは、鞘の窓にフィットするため、鞘の落下防止となります。
アサリなし目立てを採用し、万能的な10枚目の目立てを施すことで、切りかすによる目詰まりを防止し、快適に切断出来ます。
衝撃焼入をしていないため、目立て直しが可能です。
用途造園・果樹園・ゴルフ場での剪定、林業の枝打にご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)330、(バックティース)120
切り幅(mm)1.4、(バックティース)1.2
目数7枚目/30mm、(バックティース)10枚目/30mm
枝の太さを選ばない鋸です。
荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
板厚(mm)1.5
適合木の太さ5~150mm
種別アサリなし
タイプ曲刃
ピッチ(mm)4.0+3.0
目の粗さ荒目・中目
木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。
太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。
種別アサリなし
タイプ曲刃
ピッチ(mm)4.0
目の粗さ荒目
関連キーワード
1
2
次へ