替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード
ピッチ(mm)1.60
仕様本体
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.30
適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ
刃長(mm)90
刃わたり(mm)90
全長(mm)225
ピッチ(mm)1.60
仕様本体
トラスコ品番819-5815
質量(g)84
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.36
適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
関連キーワード