7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工細工、工作などに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100 全長(mm)250 ピッチ(mm)1.5 質量(g)55 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.6 材質(刃)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw木工・合板用
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途木工・合板用。 付属品カラビナ 寸法(mm)255×60×18 全長(mm)255(カラビナ除く) 質量(g)156 タイプライナーロック 刃長(mm)100 ハンドル強化木(モザイク) 柄長さ(mm)110 ブレードサイズ(mm)木工・合板用100
1丁
3,500 税込3,850
4日以内出荷

親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ビッグマンLiner Lock Saw用 替刃。(木工・合板用012434) 刃長(mm)100
1枚
819 税込901
4日以内出荷

ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポート。 アサリ無し!!板表面にキズがつきません。 先が細く、狭い所での作業に最適。
用途木釘(ダボ)、木工細工、仕上げ加工に 刃長(mm)100 全長(mm)400 ピッチ(mm)1.0 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ホビー、工作に最適です。木工用と、竹・プラスチック用刃の一本二役の両刃鋸です。
用途一般木材・竹・PCなどの切断作業。 刃渡り(mm)100 全長(mm)220 材質(刃)SK-5
1丁
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ホビー、工作に最適です。木工薄板のくり抜きや、曲線切りに最適な引廻鋸です。
用途ベニヤ・薄板などの切断作業。 刃渡り(mm)100 全長(mm)225 材質(刃)SK-5
1丁
799 税込879
翌々日出荷

精密、木工作業に適しています。アサリがない為、ダボ切り・埋木切りとしても使えます。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100 全長(mm)250 ピッチ(mm)1 質量(g)55 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.4 材質(刃)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷