竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。
切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。
直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。
レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。
竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用
竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途竹の切断に
刃長(mm)270
全長(mm)416
ピッチ(mm)4.5
仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー
トラスコ品番396-5902
質量(g)本体:134、サヤ:110
表面処理特殊表面処理
対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃TB-27-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。
切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用
刃長(mm)330
ピッチ(mm)2.5(寸12枚目)
板厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
竹挽鋸TB-27用の替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途竹の切断に
刃長(mm)270
トラスコ品番396-5911
適合本体TB-27
全長(mm)330
質量(g)52
表面処理特殊表面処理
対応商品TB-27、NK-24、DI-27、ES-24、KZ-24
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm)160
全長(mm)315
サイズ(mm)42.2×315.5×22.0
ピッチ(mm)1.6
トラスコ品番360-7267
材質本体:ABS SUS430刃:SK-95
質量(g)115.6
板厚(mm)0.35
刃厚(mm)0.35
切り幅(mm)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。
長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。
0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。
また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
用途一般木材・合板・集成材・竹細工
刃長(mm)240
ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)
質量(g)230
板厚(mm)0.3
究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。
長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。
0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。
また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
用途一般木材・合板・集成材・竹細工
刃長(mm)240
ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)
板厚(mm)0.3
金属鋸KZ-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:金属鋸KZ-24、竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途鉄パイプなどの切断に
刃長(mm)240
トラスコ品番396-5783
適合本体KZ-24
全長(mm)300
質量(g)50
表面処理ブラック仕上げ
対応商品KZ-24、TB-27、NK-24、DI-27、ES-24
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途生木の剪定
刃長(mm)240
仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー
トラスコ品番396-5821
全長(mm)386
質量(g)本体:115、サヤ:105
ピッチ(mm)6
表面処理特殊表面処理
板厚(mm)0.7
対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1
材質(刃)高炭素刃物鋼
切り幅(mm)1
適合替刃NK-24-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
生木剪定鋸NK-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:生木剪定鋸NK-24、竹挽鋸TB-27、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途生木の剪定
刃長(mm)240
トラスコ品番396-5830
適合本体NK-24
全長(mm)300
質量(g)35
ピッチ(mm)6
表面処理特殊表面処理
板厚(mm)0.7
対応商品NK-24、TB-27、DI-27、ES-24、KZ-24
材質(刃)高炭素刃物鋼
切り幅(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
DIY・大工鋸DI-27用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:DIY・大工鋸DI-27、竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、アルスパイパーES-24、金属鋸KZ-24
用途大工用鋸
刃長(mm)270
トラスコ品番396-5724
適合本体DI-27
全長(mm)330
質量(g)55
表面処理特殊表面処理
対応商品DI-27、TB-27、NK-24、ES-24、KZ-24
材質(刃)刃物用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
ご家庭での『切る』をサポート。
はさみ・のこぎり・ナイフをお子様からお母さん・おじいちゃんまで幅広い層に安全に作業できるように設計してます。
本棚にも収納できる専用ケース付ですので無くなる心配も無いですし持運びも便利です。
夏休みの工作からガーデニング・ゴミの分別作業まで。『切る』はCutoolにお任せ下さい。
のこぎり
竹細工・木工細工からお庭の枝切まで巾広く使えます。
はさみ
草花や小枝切りからフェルトや布きりに。針金も切れる溝付です。当然!紙は良く切れます。
ナイフ(片刃)
牛乳パック・ダンボールやペットボトルの切断に。竹・木工細工にも活用できます。
刃長(mm)ノコギリ/85、ハサミ/50、ナイフ/55
ピッチ(mm)ノコギリ/1.5
板厚(mm)ノコギリ/0.5、ハサミ/2、ナイフ/0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
アルスパイパーES-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:アルスパイパーES-24、竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、DIY・大工鋸DI-27、金属鋸KZ-24
用途塩ビパイプ、樹脂材、合板の切断に
刃長(mm)240
トラスコ品番396-5741
適合本体ES-24
全長(mm)300
質量(g)36
表面処理特殊表面処理
対応商品ES-24、TB-27、NK-24、DI-27、KZ-24
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
切り口がなめらかな替刃式細目のこ替刃です。
プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
トラスコ品番360-7275
材質SK-95
質量(g)30
アズワン品番1-6224-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥369
税込¥406
当日出荷
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。
耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木
ピッチ(mm)2.5
板厚(mm)0.7
オールラウンドタイプです。
縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。
又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹
塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。
水道設備や配管工事に最適です。
超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。
従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。
この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。
また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。
用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番769-2102
質量(g)33
板厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。
替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。
木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。
刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。
また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。
刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。
また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。
名前どおり一人前の働きする鋸です。
※最大25mmまで切断可能です。
庭木・盆栽・生花の細枝を楽に切落せる刃で目詰まりしない専用目立です。
携帯用としてプロも愛用。ガーデニング作業におすすめ。
刃長(mm)80
ピッチ(mm)1.7
板厚(mm)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード
ピッチ(mm)1.60
仕様本体
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.30
適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード