1,043件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1枚ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃渡り(mm)190 ピッチ/山(mm)30/7山 目の粗さ万能目 板厚(mm)1.3 機能角度調節機能
1枚
589 税込648
当日出荷

折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 動画あり
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm)3 折込折りたたみ式 コーティングクリアコーティング(サビに強い) 刃先処理衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用 歯先衝撃(高周波)焼入れ
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

衝撃焼入刃の為、従来の鋸刃より約4倍長く切れます。
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折込のこぎり 替刃 モノタロウ 動画あり
モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
用途交換用替刃 材質SK85 表面処理クリアコート 刃先処理衝撃焼入
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入
1枚ほか
448 税込493
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)270 適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(270仮枠用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・240竹挽用・240剪定用) 刃厚(mm)0.9
1枚
999 税込1,099
当日出荷

刃長(mm)220 仕様ボルトナット 適合本体剪定鋸木サヤ付220mm(No.110) 全長(mm)270 質量(g)45 ピッチ(mm)8 板厚(mm)1.1 切り幅(mm)1.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

交換部品です。
用途鋸替刃 刃長(mm)240 材質刃部:刃物鋼 全長(mm)255 質量(g)100 ピッチ(mm)3.75 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.35
1個
699 税込769
当日出荷

剪定鋸デラックス210DX用の替刃です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 トラスコ品番396-5660 全長(mm)186 質量(g)30 ピッチ(mm)8 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

他社回転脱着式のノコギリにも使用できます
用途一般木材・集成材・合板・硬木 刃渡り(mm)260
1袋(3枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)210 刃ピッチ(mm)3
1枚
798 税込878
当日出荷

セフティ3伸縮高枝切鋏SGLP-13、SGLP-14用の鋸刃です。ネジ1つで簡単に刃を交換できます。
用途SGLP-13、SGLP-14用鋸刃。 刃渡り(mm)210 板厚(mm)0.9 材質(刃)ハイカーボンスチール
1枚
999 税込1,099
当日出荷

特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。スプリング鋼に優秀な切れ味のHSS材を合わせたバイメタル材は、折れに強く、寿命も長持ちです。硬鋼材・ステンレス鋼から一般鉄材・プラスチック・アルミまで幅広く切断できます。
材質バイメタル 寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
1セット(3枚)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鞘入り剪定鋸 替刃 天寿 動画あり
1枚
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに 材質刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤 全長(mm)600 質量(g)168 ピッチ(mm)1.75 表面処理クリアコーティング 刃厚(mm)0.6 刃先処理衝撃焼入 切り幅(mm)0.9±0.05 刃渡り(mm)265
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

現場屋折込式のこ専用替刃。枝切用
用途剪定作業・生木などの切断に! 材質SK-5 全長(mm)237 質量(g)39 板厚(mm)0.75 刃渡り(mm)210
1個
639 税込703
10日以内出荷

のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。 刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに 材質SK85 全長(mm)302 ピッチ(mm)1.75 刃厚(mm)0.6 刃先処理衝撃焼入 切り幅(mm)0.9±0.05 刃渡り(mm)265
1本ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。 刃渡り(mm)260 適合機種SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)、SK11替刃式鋸(S-260-OR・S-270-OR) 刃厚(mm)0.6
1枚ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(3本)ほか
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロメイト 糸鋸デラックスの替刃。
用途プラスチック用 高さ(mm)4 質量(g)0.1 縦(mm)170 横(mm)3
1パック(3本)
239 税込263
当日出荷

1セット(3本)
499 税込549
翌々日出荷

RS 品番< 783-9953 783-9953 及び< 783-9956 783-9956 は 100 本入りパックです。 RS品番< 783-9943 783-9943 は10本入りパック
仕様刃の長さ = 300 mm幅 = 0,63mm材料カット = 複数の材料インチあたりの歯数 = 32材質 = バイメタル
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

1本
299 税込329
当日出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。 刃渡り(mm)250 適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用) 刃厚(mm)0.6
1枚
789 税込868
当日出荷

SHINKO(新興製作所)電気ノコギリ替刃
新興製作所 電気のこぎり ARS-180用 替刃
用途軟鉄材・非鉄金属(アルミ・銅)用
1枚
379 税込417
当日出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
用途竹・一般木材・集成材・ベニヤ板などの切断作業。 刃渡り(mm)240 適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(240竹挽用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・270仮枠用・240剪定用) 刃厚(mm)0.6
1枚
739 税込813
欠品中

1袋(5枚)
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.0±0.05 のこぎり板厚(mm)0.7 刃渡り(mm)210 刃ピッチ(mm)2.05
1枚
678 税込746
当日出荷

糸鋸替刃12枚入りです。糸のこ用替刃12枚入りです。スプリング式で簡単取付けが出来ます。ネジが壊れたり、紛失したりすることはありません。
用途薄板・ベニヤの円形・曲線切りなどの切断作業。 材質ローカーボンスチール 全長(mm)160
1パック(12枚)
379 税込417
当日出荷


高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。
用途金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用
1セット(6本)
369 税込406
当日出荷

NO380用のこぎり替刃です。
用途鋏では切断できない箇所を、専用鋸を使用し切断します。 刃長(mm)225 トラスコ品番858-5888 材質高炭素刃物鋼 質量(kg)0.11 アズワン品番64-8965-81
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

龍宝丸 農業資材ごみ解体のこぎり用替刃です。
用途ビニール資材・ゴムホース・防草シート・コンテナボックス等々、農業資材ごみの切断に。 刃数24 切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ鉄管:25アルミサッシ:50角プラスチック:10厚 刃厚(mm)0.7 アズワン品番64-9646-34
1枚
989 税込1,088
3日以内出荷

日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。
用途電気のこぎりEAS-250の木工用替刃。一般木材、集成材、合板、生木の切断に。 刃長(mm)210 適合機種EAS-250 刃数(p)3 板厚(mm)0.8
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

木工・樹脂用。
用途IN-010精密糸鋸用。 仕様スパイラルタイプ(全方向型) 全長(mm)130 刃厚(mm)0.24/Φ0.85 入数(本)6
1袋
639 税込703
当日出荷