シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質高速度鋼(SKS)
シャンク径(mm)6.5
電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)
被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金
先端角(°)118
シャンク径D4(Φmm)6.5
シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質高速度鋼
シャンク径(mm)6.5
電気ドリルで使用する専用のドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
シャンク径(Φmm)6.5
先端角(°)118
ねじれ角強ねじれ
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)6.5
刃径(Φmm)10.5
シャンク径(mm)6.5
材質HSS(ハイス)
全長(mm)95
刃長(mm)48
エスコ品番EA824NT-10.5
1個
¥3,380
税込¥3,718
翌日出荷
刃径(Φmm)13.0
シャンク径(mm)6.5
材質HSS(ハイス)
全長(mm)95
刃長(mm)48
エスコ品番EA824NT-13.0
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS
全長(mm)152
溝長(mm)76
シャンク径(Φmm)12.7
先端角(°)118
表面処理黒色表面処理
電気ドリルで使用する専用のドリルです。
シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。
保護リングもついております。
溝長l(mm)74
全長L(mm)134
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
シャンク径(Φmm)12.65
先端角(°)118
ねじれ角強ねじれ
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)12.65
シャンク長L2(mm)40
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質高速度鋼(SKS)
シャンク径(Φmm)10
エスコ品番EA824NT-12.0
材質HSS(ハイス)
全長(mm)95
刃長(mm)48
刃径(Φmm)12.0
シャンク径(mm)6.5
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS
溝長(mm)74
シャンク径(Φmm)12.65
先端角(°)118
シャンク長(mm)40
全長L(mm)134
ねじれ角強ねじれ
ドリルの逃げ面形状円すい
こんなお得な商品も!

ノスドリル 13型
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
溝長(mm)80
全長(mm)137
材質ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク径(Φmm)13
先端角(°)118
表面処理黒色表面処理
電気ドリル ボール盤など三爪チャックで使用しやすいシャンクのドリルです
仕様●直径(mm):10.0●溝長(mm):48●全長(mm):95●シャンク径(mm):6.5●シャンク長(mm):30
アズワン品番65-5731-45
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ノスドリル 13型
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)
被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金
先端角(°)118
全長L1(mm)140
シャンク径D4(Φmm)13
溝長L3(mm)85
材質ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク径(Φmm)6.5
先端角(°)118
シャンク1/4
ねじれ角強ねじれ
ドリルの逃げ面形状円すい
刃径(Φmm)12.5
シャンク径(mm)6.5
材質HSS(ハイス)
全長(mm)95
刃長(mm)48
エスコ品番EA824NT-12.5
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
刃径(Φmm)11.0
シャンク径(mm)6.5
材質HSS(ハイス)
全長(mm)95
刃長(mm)48
エスコ品番EA824NT-11.0
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
エスコ品番EA824NT-10.0
材質HSS(ハイス)
全長(mm)95
刃長(mm)48
刃径(Φmm)10.0
シャンク径(mm)6.5
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質ハイス
全長(mm)140
溝長(mm)85
先端角(°)118
表面処理ノンコート
シャンク径(mm)13
加工内容穴加工
アトラエースワンタッチタイプ取り付け用です。三角ドリル(柄径Φ6.5mm)を使用し、小径の穴あけを可能にします。
用途小径穴あけ用
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。
シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。
保護リングもついております。
溝長l(mm)65
全長L(mm)120
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
シャンク径(Φmm)9.5
先端角(°)118
ねじれ角強ねじれ
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)9.5
シャンク長L2(mm)35
刃径(Φmm)16.5
シャンク径(mm)12.7
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
エスコ品番EA824NW-16.5
1個
¥7,610
税込¥8,371
当日出荷
刃径(Φmm)16.0
シャンク径(mm)9.5
材質HSS(ハイス)
全長(mm)120
刃長(mm)65
エスコ品番EA824NV-16.0
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
ショート軸なのでブレが少なく、ワークへキレイに穴開け。先端はマジックエッジ加工(2mm以上)で切削効率がアップ。ワークは鉄、アルミ、樹脂、木などに使用頂けます。母材にはHSS鋼を使用しチタンコートで耐久性も向上。
仕様●材質:HSS鋼●差込角:6.35mm●本体全長:1.5~3.5/約52mm、4.0~5.0/約59mm
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS
溝長(mm)35
先端角(°)118
全長L(mm)75
柄径(Φmm)6.35
ねじれ角(°)40
関連キーワード