148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(5個)
7,998 税込8,798
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電流(A)150~300 主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW 全長(mm)47
1箱(10個)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合本体MC-G4000P-S/MC-G3000P/MC-G3000/MC-G4000
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

Panasonic(パナソニック)暑熱対策用空調ノズル
独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。 体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を上げることができるため、省エネにも貢献します。 工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。 本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。
用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口 関連資料商品の特徴(0.69MB) (0.68MB) 取扱説明書(0.51MB) (0.68MB)
1個
21,900 税込24,090
当日出荷


1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ノズル モノタロウ 動画あり
TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。 パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)47
1箱(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)すきまノズル
EZ37A3・EZ37A5 工事用充電クリーナー用 すきまノズル
1個
609 税込670
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷


1箱(10個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。 電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵容量(L)1.3 質量(kg)3 消費電力(W)150-1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックコネクトTIG細径ガスレンズノズル No-6GAL
内径(Φmm)9.5 全長(mm)41.5 主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

全長(mm)82 主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□(TP□・TSF□)、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TS□TAD、YT-20TS□(TSF□)、YT-15TS□TAD/TAG(H)、YT-30TS2、YT-30TS2TAG(H)YT-30TSW□(TPW□)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックコネクトTIGノズル
全長(mm)29.5 適合電流(A)120~200 主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-12TS□、YT-12TS1TAB、YT-12TP□、YT-20TSW□
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

1箱(5個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)フロアノズル
EZ3782 充電フロアクリーナー用 フロアノズル
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

Panasonic(パナソニック)床ノズルブラシ
適合MC-G5000P、MC-G6000P
1個
599 税込659
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ストレートノズル
直線型のバーで、複数の穴が開いています。
材質ステンレス 付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個ストレートバーノズルホルダ:1式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニックコネクトアークスポットノズル
内径(Φmm)16 全長(mm)83 電流(A)180、200 主な適合トーチ3型ニューレッドトーチ:YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ:YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1) タイプ切削加工 外径(Φmm)19 ねじ径7/16-14UNC
1箱(5個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ミストノズル
エコ商品
低圧微粒化技術:0.25Mpa程度の低エア圧でザウター平均粒子径を約6μmに微粒化。2流体式ノズル:ノズル内部で圧縮空気と液体を混合し、微細なミストを生成する内部混合方式。低騒音化:独自の静音化技術により、従来ノズルに比べて大幅な静音化と省エアを実現。耐候性:PPS樹脂を使用しており、優れた耐候性やフッ素樹脂に匹敵する耐薬性。噴霧角度:90°、80°、60°、50°の4種類
用途加湿: 工場やオフィスの加湿に利用され、静電気対策やクリーンルームの環境維持に貢献 冷却: 屋外での気化冷却や、工業用機器の冷却に使用可能 除塵: 粉塵の抑制や除去に効果的で、作業環境の改善に寄与 エンターテインメント:空間演出にスモークの代替として、没入体験を提供 供給方式液加圧 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,800 税込21,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シャワーノズル
エアを拡散させるタイプです。
材質ステンレス 付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷



1箱(5個)ほか
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


内径(Φmm)8 全長(mm)41.5 主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
1個
1,298 税込1,428
当日出荷