35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。 先端のノズルは7パターン。
用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。 噴出形状霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20 材質ABS樹脂 全長(mm)770 質量(g)255 シャワー種類7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外))
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。 シャワー種類4パターン 材質メタル
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なロングノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
用途散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質ABS・POM・PP 使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(1~6kgf/cm) 耐熱温度(℃)60
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

SSN-25 散水ジェットロングノズル セフティー3 動画あり
通常の水圧に比べて1.5倍の水圧で、頑固な土も一気に落とします。先端ノズルを取替でジェット・広角へ変更可能です。ノズルパターンは2パターンです。
用途農機具の洗浄・洗車。 シャワー種類ジェット・広角 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20 仕様手元止水・通水レバー付、広角先端ノズル付、散水パターン:ジェット・広角 材質アタッチメント:ABS樹脂 全長(mm)780(アタッチメント・カップリング含) 材質(本体)アルミ・亜鉛合金・銅 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)12~15/20
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

プランターや鉢植えに便利なロングタイプの散水ノズルです。 水量調節ダイヤル付で手元で水量調節ができます。
用途一般園芸散水用 噴出形状ジョロ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)17~21 仕様コネクター付 材質ABS樹脂 質量(g)200 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)565×68×37 シャワー種類ジョロ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ロングタイプなので植物の根元に優しくシャワーできます。 ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に 材質本体/樹脂・ステンレス、ソフトグリップ/TPR 寸法(mm)755×120×70 質量(kg)0.3 パターン2種類 シャワー種類ミスト/シャワー
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

腰を曲げずに植物の根元にらくらく水やり。【4パターン】水の出し方がシャワー、ジョーロ、止水、流量調節の4パターン変えられます。【ラクラク散水】立ったままで水やりが楽にできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類シャワー・ジョーロ・止水・水量調節 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)アルミ・ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6] 耐熱温度(℃)60
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
用途ポンプパーツ。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル 洗浄作業用 モノタロウ 動画あり
水道ホースにつなぐだけで、ちょっとした洗浄作業が便利になります。付属ノズル(2種類)を付け替えれば水形を変えれます。
用途外壁、網戸、洗車、農具などの洗浄作業に。 シャワー種類ジェット・ワイド(先端のノズル交換時) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質アルミ製ノズル 質量(g)286 全長(cm)82.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シャワーから整流の2通りの散水が選べ、ヘッド部は180度角度を変えることができる 園芸、水撒き等の散水に使える 最長約142cmまで伸ばすことが出来、高い所や狭い場所の散水も楽々できる
材質アルミニウム、ABS樹脂、ステンレス他 質量(g)700 全長(cm)約92~142.5(伸縮式) シャワー種類整流/シャワー
1個
6,098 税込6,708
3日以内出荷

ロングタイプのシャワーノズルです。(金属製)
用途散水用 材質(主要部)亜鉛ダイキャスト
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。ロングタイプなので奥まったところや狭い所へも楽々洗浄できます。首振りヘッドで最適な角度で洗浄が可能です。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。 材質メタル、ポリプロピレン、ABS 使用圧力(MPa)0.1~0.6 適合ホース外径(Φmm)20まで 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット) シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

散水ノズルの約1.5倍(メーカー比)の水圧で洗浄力アップ。外壁や網戸のお掃除や洗車、スコップなどの農具の泥の洗浄に便利です。先端を回すことでワイド、スリムワイド、ジェットの3パターンの水形に切替できます。スライドレバーで水量調節可能。
用途車・外壁・園芸用品・農機具等の洗浄 材質ノズル:アルミ、ヘッド・ニップル・カップリング:ABS、グリップ:ABS・TPR樹脂 質量(g)300 タイプ角度調整式 寸法(cm)80×5.9×6.1 適合ホース内径(Φmm)12~15まで パターン3種類 取扱説明書(1.97MB) シャワー種類ワイド・スリムワイド・ジェット
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

「ソフトスプレー」または的を絞った「ハードジェット」で散水可能。スプレーヘッドの角度は200度まで調整可能。凍結保護仕様:低温による散水器の損傷を防止。オン/オフスイッチまたはロック機能で、水流の停止や使用モードの切り替えが簡単。
用途鉢植えや広い場所への散水、ガーデニング用品などの洗浄に。庭用散水器、スプレーランス。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質プラスチック 質量(g)390 保証期間最大5年
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

広範囲のシャワーと花鉢などへの部分的な散水ができます 92cmのロングハンドルで高いところや狭い場所の散水も楽々できる 軽量タイプ
材質アルミニウム、ABS樹脂他 質量(g)280 全長(cm)約92 シャワー種類整流/ソフトシャワー
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質真鍮、TPR、PP
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

180度角度調整可能なロングノズルで清掃(3水形)、園芸シャワーの2パーツ付属しています。 手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。 握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。 ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。 ノズル部分が付属品シャワータイプに取替え可能です。
用途洗車や外壁などの清掃、鉢植えの水やりに トラスコ品番251-7543 材質ノズル部:ABS、POM、NBR、パイプ部:ステンレス、グリップ部:ABS、POM、EPDM、NBR、ステンレス、コネクタ部:PP 長さ(mm)886 質量(g)282 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,998 税込2,198
欠品中

散水作業に最適です。 7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20mmまで
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル先端部を回して3通りの水流に切り替え可能
用途散水ノズル 質量(g)400 サイズ(cm)98×9×9 長さ(cm)92 パターン3種類
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ノズル 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。 噴出形状ジェット 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホース外径(Φmm)26 付属品ホースバンド1個 材質亜鉛/鉄/銅 質量(g)約176 サイズ(mm)160×82 関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法 シャワー種類ジェット
1個
629 税込692
当日出荷

ホース先端に取り付け、散水に使用します。ノズルで自在散布、超微粒子の散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、自在散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能です。
用途ポンプパーツ。 仕様内径25mm(1インチ)ホース用 適合ホース内径(Φmm)25
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

SSB-2 ロング伸縮散水お掃除ブラシ セフティー3 動画あり
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。 材質(ブラシ部)PP 材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム 耐熱温度(℃)60 伸縮範囲(cm)約100~150
1個
4,298 税込4,728
欠品中

SSS-2 ロング伸縮散水お掃除スポンジ セフティー3 動画あり
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具の洗浄・車の洗浄・窓掃除等。 材質(柄部)アルミニウム・ABS樹脂・PP、TPE・合成ゴム 材質(頭)ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃)60 伸縮範囲(cm)約100~150
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

超微粒子ネット付で2パターンの散水が可能です。ノズルで自在散布、超微粒子ネットミスト噴霧の2パターンの散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、ネット部の折りたたみにより自在散水・ミストの両方の散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能な自在散水、ネットでミスト噴霧の2パターン散水が簡単に切り替えられます。植物等への優しい散水にはミストでの散水をご使用ください。
用途自在散水ノズル。 仕様内径25mm(1/2インチ)ホース用 材質アルミ製 パイプ部:樹脂製 質量(g)500 寸法(長さL×幅W)(mm)560×120 適合ホース内径(Φmm)25 パターン2種類
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

グリーンライフ形状自在ロングノズル
ホースを自在に曲げて固定できるから水やり・洗浄とマルチに活躍! ホースの形状を自由に変えられるので、先端を曲げてハイルーフ車の屋根や車の下部の洗浄、ラティスや柵にひっかけてミストシャワー、立てて芝生に水撒き、などの様々なシーンで活用できます。 片手でグリップを握りながら止水・通水がワンタッチで切り替え可能です。
材質形状自在ホース:PVC・アルミ、ヘッド・グリップ:ABS・TPR、ニップル・ホースコネクター:ABS 適合ホース外径(Φmm)20まで 全長(cm)約80(ホースコネクター含む) 適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15 パターン10種類 シャワー種類キリ、コウカクサン、ヨコカクサン、タテカクサン、タテカクサン(下)、ストレート、セイリュウ、シャワー、シャワー(小)、ストップ(10種類) 耐水圧(MPa)0.7未満
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途作物への水やりに 材質金属部:アルミニウム、亜鉛合金 樹脂部:ABS ゴム部:EPDM、TPR シルバー/ブルー/ブラック 質量(g)(約)316 寸法発生する気泡の直径(μm):1~100(マイクロバブル) 使用圧力(MPa)0.7MPa 使用圧力範囲0.2~0.7MPa サイズ(mm)(約)D670×W56×H138 適合ホース径(Φmm)(内径)12~15 (外径)20まで
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

穏やかなスプレー:鉢植えや広い場所への散水にぴったりです。霜に強い:防霜機能が組み込まれているためパルス散水器を低温による破損から防ぎます。耐久性のある設計:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。可変式灌漑:オン/オフスイッチまたはロックで水を止めたり使用したりできます。
用途鉢植えや広い場所への散水に。庭用散水器、スプレーランス。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質プラスチック 質量(g)270 保証期間最大5年
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

1個
139 税込153
翌々日出荷

ぐ~~んと伸びるから届かなかった場所への洗浄にぴったり!。シャワーヘッドの先端は270度の可変式なので、使用シーンにあわせて角度の調整が可能です。回して伸ばすだけで最大163cmまで伸びるので、今まで届かなかった高所(建物の外壁、ハイルーフ車の屋根など)の洗浄もラクラク!。さらに足場台や脚立も不要で安全に洗浄できます。高水圧で強力な洗浄力だから車の下回りなどの洗浄にも効果を発揮します。手元にあるレバーを操作、親指ひとつで水量の調整が可能です。
用途伸縮ロングノズル 材質本体:アルミ、ヘッド:PP、グリップ:ABS樹脂・TPR樹脂、ニップル・ホースコネクター:ABS樹脂 幅(mm)61 全長(mm)1100~1630 ブラック 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15 パターン水形:3種類(ワイド・スリムワイド・ジェット)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。 種類半自動式 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.0 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 ノズル1頭口 材質(タンク)ステンレス 材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン 耐圧力性(kg/cm2)10 常用圧力(kg/cm2)3
1台
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準スポンジ、ストロングスポンジ各1個 ソフトクリヤー 標準+ストロング 槍木産業 動画あり
フィルムに優しいハウス洗浄機。優れた洗浄力。特殊ワイドノズルにより先端から扇状に散水。バネ入り特殊スポンジを利用し、フィルムを傷めず洗浄。「ソフトクリヤー用スポンジ ストロング」。頑固な汚れ用にハードタイプのスポンジがオプションに追加!軽量化により作業効率もアップ。従来品よりも硬く、目が粗い仕様。しつこい汚れに吸水力が落ちて、水を含んだスポンジの重さが40%ダウン。吸水時重量:従来品1,000g、ストロング600g
仕様スペアスポンジ1本付き/動噴に接続(接続部8.5×7m雌ネジ付) 材質アルミ製竿(1.5~5mスライド調整) 寸法(cm)洗浄幅:5.5 乾燥質量(kg)3.5
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷

インダストリーコーワシャワーブラシ
ホースコネクターでワンタッチ接続。毛腰は硬く、手元止水可能。
用途農工具・農機具左官作業、車のタイヤ清掃に最適。
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元から離れた所までシャワーを届かせる 止水からMAXまで瞬時に水を出せる 手元レバーで無段階に水量をコントロールできる フレキシブルノズルは自由に形を変化できる 9種類の散水パターンを採用 フォームノズルでシャンプーを噴射できる 自動車の洗浄をもっとラクに楽しくできる新発想のシャワーノズルセット。 組み替え型の先端ノズルは3種類で、通常使用のシャワーノズル、ロングサイズのフレキシブルノズル、シャンプー洗浄ができるフォームノズルを組み替えて使用できる構造です。 水量調節が手元のレバーで無段階に調節ができる構造は非常に珍しく、洗車時だけでなくガーデニングなどでも非常に使いやすくなります。 フレキシブルノズルは、自動車の屋根部分など高くて届きにくい場所の洗浄に適してます。 自由にホース部分を曲げた状態で散水できるので、床底部分やフェンダー裏などの届きにくい場所にもオススメ。 フォームノズルには、市販のカーシャンプーを入れていただくと、シャンプーの混合水を出すことができます。
セット内容ハンドル、フォームノズル、フレキシブルノズル、ショートノズル、ワンタッチ式コネクターA 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PVC、アルミニウム、TPR、ステンレス 質量(g)(ショートノズル使用時)200/(フレキシブルノズル使用時)275/(フォームノズル使用時)270 直径×長さL(Φmm×mm)(ショートノズル使用時)約63×310/(フレキシブルノズル使用時)63×710 ボトル容量(mL)200 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(フォームノズル使用時)100×405×110 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン9種類
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様Φ15mm特殊耐圧ホース50m散水用ロングノズル付 トラスコ品番762-1604 カバーなし 質量(kg)12.8 キャスターなし 特性(ホース)優れた耐寒・防藻・耐圧ホース 巻取形式手動
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ロングタイプのシャワーノズルです。(プラスチック製)
用途散水用 トラスコ品番818-7311 材質ABS樹脂 質量(g)78
1個
999 税込1,099
8日以内出荷