4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
用途ポンプパーツ。 シャワー種類2種類(直噴・拡散) 仕様噴射パターン:直噴・拡散 使用ホース中厚用ブルーホース
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブ内蔵のためノズル本体で止水可能です。ノズルを回して流量調整可能です。ノズルを回して噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチックのため、接触によるダメージを防止するとともに、温水使用時も作業者が温度による影響を受けづらくなっています。フードグレード材質により、誤って食品に接触しても汚染がありません。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。 材質【本体】プラスチック【流路】真鍮 長さ(mm)186 接続部のサイズ【ノズル本体】G1/2オネジ (1/2ホース接続SUSカップリング付) 高さ(mm)49 定格流量(L/min)135 使用流体水、温水 最高使用温度(℃)80
1個
31,980 税込35,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい散水用のスプレーガンです。お庭やプランター等の植物の水やりに最適です。水を出すためのレバー部分を回転させることができるので、お好みの向きで使用することができます ケルヒャー製逆止弁付マルチコネクターの使用がお勧めです。
シャワー種類2種類(円すい状の水流、直噴) 適合ホース内径(Φmm)13~19 適合ホース外径(Φmm)15~21 仕様円すい状の水流、直噴 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×41.5×105
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

JZ自在散水・JZ微粒子・JZプレミアムに対応している散水・散布・農業などに使えるホースです。手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルと使用することを想定された洗浄用ホースです。JZノズルがすぐに取付が可能なホースの末端の形状となっております。ホース内径(19Φmm)
用途散水・農業・農水・グラウンド・林業 全長(m)ホース:8 適合ホース内径(Φmm)19
1本
2,098 税込2,308
欠品中