高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
仕様ねじ込み接着の高耐久パイプ 軽くて短い延長パイプ
噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
適合機種人力・動力用
関連資料(10.1MB)
高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。
長さ(mm)595~1127
タイプ伸縮型
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
銅パイプ付。
取付ねじG(PF)1/8”
穴径(Φmm)【ノズル】3
エスコ品番EA123AF-4
全長(mm)106
エア量(L/min)260
1個
¥725
税込¥798
翌々日出荷
G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に
用途交換・補修用として
種類動力式噴霧器パーツ
適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等
材質(本体)アルミ
接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4
関連資料(31.8MB)
No.8241、8261用扇状噴霧ノズルパイプセットです。
長さ(cm)45
適合本体No.8241、No.8261
アズワン品番64-6732-38
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)105
ノズル口径(Φmm)3
取付口G1/8(ノズル)
トラスコ品番556-9524
材質黄銅製
質量(g)15
表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)
パイプ径(Φmm)4
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)150
穴径(Φmm)2.0
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AF-150
材質真鍮、銅
吐出し空気量(L/min)135
パイプ径(Φmm)6
1本
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ステンレスパイプを採用し、従来の先パイプに比べパイプ径が太く丈夫です。特にブラッシングエース等地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布する作業には最適です。
長さ(mm)750
取付ねじG1/4
1個
¥2,198
税込¥2,418
11日以内出荷
強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)105
質量(g)125
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ねじG1/8
材質本体:黄銅棒パイプ:銅製
六角対辺(mm)12
背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.45MB)
No.5200、8740、8760用ノズルパイプセッです。
適合本体No.5200、No.8740、No.8760
アズワン品番64-6732-36
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
噴霧器 No.5501、5701用ノズルパイプセットです。
全長(cm)53
適合本体No.5501、No.5701
アズワン品番64-6731-96
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.35MB)
背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.52MB)
背負い落下式除草剤散布機 JR-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.78MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器のノズルパイプ完成です。
用途噴霧器用交換部品。パイプ付組立品
適合機種SSD-1用
材質樹脂
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-10-AAA-0
関連資料部品展開図(0.44MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-7-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.45MB)
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。
適合本体SSA-5・SSA-10
種類オプション品
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ