カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
    • 洗浄びん(8)
    • ポリタンク/扁平缶(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
    • オイルジョッキ(2)
    • 詰め替え容器(1)
  • 厨房用品(2)
    • キッチンポット(2)
  • 医療(10)
  • 農業機械(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ

「ノズル付き容器」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型瓶 ノズル付き・HDPE・目盛りなし アズワン角型瓶 ノズル付き・HDPE・目盛りなしアズワン
59税込65
1個
翌々日出荷
5L用蛇腹ノズルをセットしてボトルに取り付けるための専用キャップです。
材質HDPE(硬質ポリエチレン)アズワン品番62-2706-05
補充用ビーズ セルタン補充用ビーズセルタン
1,898税込2,088
1台
6日以内出荷
自社開発&製造のノズル付き補充用ビーズ。容器はフタ付きで少し残っても安心して残りをとっておくことが出来ます。はじめての方でも安心して補充作業を行って頂けるように取扱説明書を同梱しています。
材質【原料】発泡ポリスチレンビーズ
園芸用安全混合容器 BOLL園芸用安全混合容器BOLL
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mlまで計測可能:1ml単位)手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。現場でのゴミ、虫等の混入が防げます。
用途【混合方法】ガソリンとオイルの場合ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。農薬・肥料などに、希釈混合の場合ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。20~5001倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。材質ポリエチレン質量(g)617容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×145×270
園芸用安全混合容器 BOLL園芸用安全混合容器BOLL
798税込878
1個
翌々日出荷
メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mlまで計測可能:1ml単位)手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。現場でのゴミ、虫等の混入が防げます。
用途【混合方法】ガソリンとオイルの場合ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。農薬・肥料などに、希釈混合の場合ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。20~5000倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。材質ポリエチレン質量(g)337容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×220
酸化セリウム研磨材・スラリータイプ アウトラン酸化セリウム研磨材・スラリータイプアウトラン
4,998税込5,498
1本(500g)
6日以内出荷
液晶ガラスや光学レンズ研磨に使用されている高性能セリウム研磨材を採用。凝集沈殿しにくく、軽く振れば即効再分散、洗浄性も重視した画期的プロ用液状研磨材です。容器は使いやすいノズル付き。
用途自動車ガラスワイパー傷除去、ショーウインドウや温浴施設のガラス微細傷除去、清掃などガラス系素材の一次研磨。石材・ステンレス研磨。内容量(g)500濃度(%)(セリウム)15取扱説明書(0.38MB)
プロ用 瞬間接着剤 713 アルテコ(ALTECO)プロ用 瞬間接着剤 713アルテコ(ALTECO)
869税込956
1本
当日出荷
多用途に使える瞬間接着剤です。『極める』シリーズ中、硬化速度が最も早いタイプになります。細口ノズルが2つ付属しているので細密塗布も可能です。光による黄変や湿気を防ぐAL袋はチャック付きです。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの接着に。異なる材質同士の接着に。トラスコ品番855-2837セット内容本体(針なしPE容器)、保存用AL袋(チャック付き)、細口ノズル×2、吸湿剤(シリカゲル)材質主成分:シアノアクリレート透明高さ(mm)190タイププロ用(中容量)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)20縦(mm)30横(mm)90粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02LRoHS指令(10物質対応)対応固着時間(秒)5~20(23℃)危険物の性状非水溶性
NT洗浄瓶B型 250mL 安元化成NT洗浄瓶B型 250mL安元化成
429税込472
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップ▼ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。▼カットする位置で口径を調節できます。▼※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き▼液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップ▼コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。使用時▼コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。注意▼当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。
容量(mL)250
NT洗浄瓶B型 1L 安元化成NT洗浄瓶B型 1L安元化成
699税込769
1本
翌々日出荷
液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップ▼ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。▼カットする位置で口径を調節できます。▼※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き▼液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップ▼コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。使用時▼コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。注意▼当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。
容量(mL)1000
オイルジョウゴ(伸縮脱着式) MYSTオイルジョウゴ(伸縮脱着式)MYST
639税込703
1個
7日以内出荷
伸縮自在で作業に便利なノズル付き伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利ノズルを分離して小さな容器に移せる分離式なのでお手入れが簡単
用途各種オイルの補給にセット内容ジョウゴ/ノズル材質(ジョウゴ)PP伸縮範囲(mm)ノズル:140-270材質(ノズル)PE危険物の類別非危険物
マットピュブ 30mlチューブ 5色セット ペベオマットピュブ 30mlチューブ 5色セットペベオ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
壁をアートする。水性アクリルペイント。ウォールアート(壁画)、ストリートアート(アーバンアート)、デザイン塗装、広告看板など、アート技法をサポートするペイント。細ノズル付き、リフィル(絵具補充)可能な容器にペイントが入っています。ドローイングやライティングにも適しています。ペイントの粘度はジャー(缶)タイプと同じです。- エクストラマット・不透明色(注1)- 高耐光性(注1)、高耐久性、高顔料濃度- カドミウム顔料不使用 (注1:蛍光色は除く)乾燥時間 : 数分~1時間程度(絵具の厚みによる) 塗布可能な支持体 : 紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)塗布可能面積 : 5色で約2平方メートルまたは全長約25メートル。セット内容 30mlチューブ 25チタニウムホワイト、02プライマリーイエロー 07カーマインレッド 10ウルトラマリンブルー 24アイボリーブラック
用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)トラスコ品番594-2584セット内容25チタニウムホワイト、02プライマリーイエロー、07カーディナルレッド、10ウルトラマリンブルー、24アイボリーブラック材質スチレンアクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
除菌洗浄剤 業務用つめかえスプレー容器 600mL 6本入 花王除菌洗浄剤 業務用つめかえスプレー容器 600mL 6本入花王
2,630税込2,893
1ケース(6本)
12日以内出荷
クリンキーパーに使用できる、除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器です。 希釈に便利な計量目盛り付きです。 ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。 ノズルの切替つまみでスプレーする泡の広さを選べます。 他の洗浄剤などを入れて使用しない。
仕様●空容器●サイズ:本体/高さ206.0×幅99.0×奥行99.0mm●容量:600mL●容器材質:スプレー/プラ(PP、POM)、ボトル/プラ(PP)アズワン品番67-9129-25
業務用厨房設備洗剤つめかえスプレー容器 花王業務用厨房設備洗剤つめかえスプレー容器花王
499税込549
1個
当日出荷
マジックリン除菌プラスに使用できる、厨房設備洗浄剤用のつめかえスプレー容器です。希釈に便利な計量目盛り付きです。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。ノズルの切替つまみでスプレーする泡の広さを選べます。
トラスコ品番159-7122繰り返し・詰め替え対応
霧吹きスプレー 1L EasyPump 電池式 11114-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 1L EasyPump 電池式 11114-20GARDENA(ガルデナ)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
単三アルカリ乾電池2本を入れて使用!真鍮製ノズルの1L霧吹きスプレーボトルボディに給水口付きボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル使用方法電池式スプレー:単3形アルカリ乾電池2本(非同梱)を入れて使用質量(g)200タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能容量(L)1温度(℃)液体:最高35まで機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×13×28
霧吹きスプレー 450mL ノズル2種付属 11102-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 450mL ノズル2種付属 11102-20GARDENA(ガルデナ)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ドリップとシャワーの2種類ノズル付き!容量0.45Lの霧吹きスプレードリップとシャワーの2種類のノズル付き使わない時はノズルをボトル本体に収納可能本体を握ると散水出来るボトルは半透明で水の残量を確認しやすい
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル容量(mL)450質量(g)947寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×27.2×29
内装用ボンドコーク エスコ内装用ボンドコークエスコ
730税込803
1本
翌日出荷
ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC適合品。JAIA F☆☆☆☆取得品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
内装用ボンドコーク エスコ内装用ボンドコークエスコ
730税込803
1本
翌日出荷
ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。目立ちにくい透明色。JAIA F☆☆☆☆取得品。JAIA 4VOC適合品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形クリア使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
ボール安全混合容器 AGXシリーズ 大澤ワックスボール安全混合容器 AGXシリーズ大澤ワックス
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mLまで計測可能:1mL単位)手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことが
仕様●容器の材質:ポリエチレンアズワン品番67-2480-34
ホッパー型ジャケット 架台付 HTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ホッパー型ジャケット 架台付 HTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
929,800税込1,022,780
1個
37日以内出荷から42日以内出荷
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は排出効率に優れたホッパー型です。
片テーパー型ジャケット 架台付 KTTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)片テーパー型ジャケット 架台付 KTTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
949,800税込1,044,780
1個
37日以内出荷から42日以内出荷
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器はスムーズな横排出が可能な片テーパー型です。容器の底が排出側に傾斜しています。
5.0L 燃料タンク 混合燃料用 エスコ5.0L 燃料タンク 混合燃料用エスコ
2,350税込2,585
1個
当日出荷
25/1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25/1の混合燃料が作れます。10/1~100/1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。ポリエチレン容器目盛付きサブタンク一体型ジャバラノズル付
仕様●型番:F059●容量:5.0Lアズワン品番65-5670-89
2.0L 燃料タンク 混合燃料用 エスコ2.0L 燃料タンク 混合燃料用エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
ポリエチレン容器目盛付きサブタンク一体型ジャバラノズル付25:1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25:1の混合燃料が作れます。一体型サブタンクで10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることが可能です。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。
仕様●型番:F058●容量:2.0Lアズワン品番65-3903-25危険物の類別非危険物
NT洗浄瓶B型 1L 12本入 安元化成NT洗浄瓶B型 1L 12本入安元化成
7,998税込8,798
1箱(12本)
翌々日出荷
液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。カットする位置で口径を調節できます。※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップコックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。【使用時】コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。
仕様●容量:1000mL
NT洗浄瓶B型 250mL 12本入 安元化成NT洗浄瓶B型 250mL 12本入安元化成
4,898税込5,388
1箱(12本)
翌々日出荷
液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。カットする位置で口径を調節できます。※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップコックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。【使用時】コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。
仕様●容量:250mL
NT洗浄瓶B型 500mL 12本入 安元化成NT洗浄瓶B型 500mL 12本入安元化成
5,698税込6,268
1箱(12本)
翌々日出荷
液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。カットする位置で口径を調節できます。気圧変化による液漏れ防止機構付き液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップコックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。【使用時】コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。
仕様●容量:500mL
アトムベッドパンウォッシャー733 SARAYA(サラヤ)アトムベッドパンウォッシャー733SARAYA(サラヤ)
3,398,000税込3,737,800
1台
6日以内出荷
53618・53619様々な容器をセットするだけで効率よく洗浄するベッドパンウォッシャー。 53618・53619マルチホルダーにより、多様な用具の洗浄が可能。用具別のホルダーの取り換えは不要です。 53618・53619強力な洗浄ノズルにより、洗浄液が不要。用具の内部まで汚れを残しません。 53339ベッドパンウォッシャー用リンス剤として、洗浄用具の乾燥を促進します。 53339ベッドパンウォッシャー本体のノズルの目詰まりを予防します。 53339洗浄用具にコーティングされ汚れが付きにくくなります。 53339使用済後、減容容器なので折りたたんで捨てられます。
投薬瓶ハイオール赤線付(滅菌済) 300CC(3ボン×25フクロイリ) エムアイケミカル投薬瓶ハイオール赤線付(滅菌済) 300CC(3ボン×25フクロイリ)エムアイケミカル
11,980税込13,178
1箱
10日以内出荷
薬杯付投薬瓶。服用量を的確に注げる内用ノズルタイプ。1ccずつの見やすい赤線目盛付きで15ccまで計量できる薬杯キャップ。
容量(mL)300
投薬瓶ハイオール赤線付(滅菌済) 200CC エムアイケミカル投薬瓶ハイオール赤線付(滅菌済) 200CCエムアイケミカル
13,980税込15,378
1箱(5本×22袋)
翌々日出荷
薬杯付投薬瓶。服用量を的確に注げる内用ノズルタイプ。1ccずつの見やすい赤線目盛付きで15ccまで計量できる薬杯キャップ。
容量(mL)200
投薬瓶ハイオール赤線付(滅菌済) 100CC(10ポン×18フクロイリ) エムアイケミカル投薬瓶ハイオール赤線付(滅菌済) 100CC(10ポン×18フクロイリ)エムアイケミカル
18,980税込20,878
1箱
10日以内出荷
薬杯付投薬瓶。服用量を的確に注げる内用ノズルタイプ。1ccずつの見やすい赤線目盛付きで15ccまで計量できる薬杯キャップ。
容量(mL)100
投薬瓶ハイオール赤線付(滅菌済) 60CC(10ポン×25フクロイリ) エムアイケミカル投薬瓶ハイオール赤線付(滅菌済) 60CC(10ポン×25フクロイリ)エムアイケミカル
19,980税込21,978
1箱
10日以内出荷
薬杯付投薬瓶。服用量を的確に注げる内用ノズルタイプ。1ccずつの見やすい赤線目盛付きで15ccまで計量できる薬杯キャップ。
容量(mL)60
投薬瓶ハイオール赤線付(滅菌済) 30CC(15ホン×22フクロイリ) エムアイケミカル投薬瓶ハイオール赤線付(滅菌済) 30CC(15ホン×22フクロイリ)エムアイケミカル
23,980税込26,378
1箱
10日以内出荷
薬杯付投薬瓶。服用量を的確に注げる内用ノズルタイプ。1ccずつの見やすい赤線目盛付きで15ccまで計量できる薬杯キャップ。
容量(mL)30
投薬瓶ハイオール赤線付(未滅菌) 300CC エムアイケミカル投薬瓶ハイオール赤線付(未滅菌) 300CCエムアイケミカル
5,998税込6,598
1箱(50本)
7日以内出荷
薬杯付投薬瓶。服用量を的確に注げる内用ノズルタイプ。1ccずつの見やすい赤線目盛付きで15ccまで計量できる薬杯キャップ。
容量(mL)300
投薬瓶ハイオール赤線付(未滅菌) 200CC エムアイケミカル投薬瓶ハイオール赤線付(未滅菌) 200CCエムアイケミカル
9,998税込10,998
1箱(100本)
7日以内出荷
薬杯付投薬瓶。服用量を的確に注げる内用ノズルタイプ。1ccずつの見やすい赤線目盛付きで15ccまで計量できる薬杯キャップ。
容量(mL)200
投薬瓶ハイオール赤線付(未滅菌) 100CC エムアイケミカル投薬瓶ハイオール赤線付(未滅菌) 100CCエムアイケミカル
8,798税込9,678
1箱(100本)
7日以内出荷
薬杯付投薬瓶。服用量を的確に注げる内用ノズルタイプ。1ccずつの見やすい赤線目盛付きで15ccまで計量できる薬杯キャップ。
容量(mL)100
投薬瓶ハイオール赤線付(未滅菌) 60CC エムアイケミカル投薬瓶ハイオール赤線付(未滅菌) 60CCエムアイケミカル
13,980税込15,378
1箱(200本)
6日以内出荷
薬杯付投薬瓶。服用量を的確に注げる内用ノズルタイプ。1ccずつの見やすい赤線目盛付きで15ccまで計量できる薬杯キャップ。
容量(mL)60
投薬瓶ハイオール赤線付(未滅菌) 30CC エムアイケミカル投薬瓶ハイオール赤線付(未滅菌) 30CCエムアイケミカル
11,980税込13,178
1箱(200本)
7日以内出荷
薬杯付投薬瓶。服用量を的確に注げる内用ノズルタイプ。1ccずつの見やすい赤線目盛付きで15ccまで計量できる薬杯キャップ。
容量(mL)30
蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
47,980税込52,778
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
フリー容器(ロングノズル洗浄瓶) GA(グリーンエース)フリー容器(ロングノズル洗浄瓶)GA(グリーンエース)
379税込417
1個
当日出荷
使い易く経済的なロングノズル洗浄瓶です。 水から油まで細かい所への補給にも最適です。 成形目盛付きで内容液の計量ができます。 チップの先端を切り込んで流出量を大きくすることもできます。
ワールドフォームアイボリー ノズル付き タイセイワールドフォームアイボリー ノズル付きタイセイ
3,898税込4,288
1本ほか
翌々日出荷
簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル付きタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に容量(mL)750色調アイボリー外寸(Φ×長さ)(mm)71×285密度(kg/m3)20~30圧縮強度(N/cm2)10~20熱伝導率(W/mk)0.032表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃)燃焼性自己消火性倍率(倍)(発泡)1.5~2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)ノズル付き仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)
ハイパワーコードレス高圧洗浄機 富士製砥(高速電機)ハイパワーコードレス高圧洗浄機富士製砥(高速電機)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
4000mAhの大容量バッテリーで最大連続作業時間は60分。軽量、コンパクトなコードレスタイプで女性でも扱いやすい。洗剤ポケット付き!!
用途洗車・外壁・網戸等様々な箇所の洗浄に!!付属品多機能ノズル・扇形噴射ノズル・ノズル付き洗浄容器・収納ケース・充電器・フィルター式吸水ホース・延長ロッド質量(kg)3(バッテリー含む)消費電力(W)220ホース長さ(m)5吐出量(L/min)3.8吐出圧力(MPa)弱:0.8、中:1.2、強:2.2バッテリーリチウムイオン電池充電器入力AC100V-240V、50/60Hz充電時間(時間)約6使用可能液体水道水(使用可能水以外は使用しないで下さい)、中性洗剤(水道水で希釈して使用してください)バッテリー容量(mAh)4000連続動作時間弱:約60分、中:約40分、強:約20分RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)最大445×225×80(バッテリー含む)
PE ハンディー缶ノズル付 シービープラスPE ハンディー缶ノズル付シービープラス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
小さめのノズル付きポリ容器です。
材質ポリエチレン質量(g)362容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×142×287アズワン品番64-9287-91TKG品番9-0254-0601
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら